可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
種別打数×持数(打×本):32×105
材質すずめっき軟銅線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)30
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2
素線径(mm)0.12
公称断面積(mm2)38
素線数3360
導体抵抗(Ω/km)0.588
1巻
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)92
仕上錫メッキ
太さ(sq)15
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
既存のターミナルをはずさずに取付が簡単!
用途12Vアーシングケーブル専用
質量(g)70
タイプ大・小ポール共通(-)
4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします
長さ(m)アーシング線:4
適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)
ボルト数M6:4個
ケーブル1本
ナットM6:5個
端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個
分配数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(sq)8
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
工具不要で簡単に結束。
電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
色ブラック
仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)
特性難燃性
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
関連キーワード