可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
材質すずめっき軟銅線
素線径(mm)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)66
仕上錫メッキ
太さ(sq)8
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)121
仕上錫メッキ
太さ(sq)20
種別打数×持数(打×本):32×105
材質すずめっき軟銅線
種類産業機械用ケーブル
全長(m)30
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×3.2
素線径(mm)0.12
公称断面積(mm2)38
素線数3360
導体抵抗(Ω/km)0.588
1巻
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)
許容電流(A)92
仕上錫メッキ
太さ(sq)15
材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線
付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)1
特性可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)-50~180
RoHS指令(10物質対応)対応
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質アラミド糸・銅スズめっき
耐熱性600℃
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。
材質スチール製
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×300×220
主要車種ベロスター、ミニ
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
籐風バスケット
材質スチール製
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×300×220
主要車種プロム
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
籐風バスケット
材質スチール製
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×420×220
主要車種プロム、グリッター
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。
材質バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂
質量(g)1020(付属品除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185
通気性が高いメッシュソックス3足組。適度なフィット性でシューズとの干渉を緩和します。メッシュ部分は、メーカー平編みソックスと比較して2倍の通気性があります。3足組でシンプルなデザインなので、スポーツや普段にも使いまわししやすいソックスです。
材質ポリエステル、ポリウレタン
色95:ホワイト×グレー×ブラック
機能通気性
入数3足
指タイプ通常
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色ブラウン
医薬品医療機器等法一般医療機器
人間工学に基いて作られた輪針。針先がしずくのような形となっておりますので、目をすくいやすく編み物がとても快適に行えます♪。手袋や靴下を編むのにおすすめです♪。輪針を使うことにより、2本棒針で平編みした物をとじはぎするような手間がなく繋ぎ目を目立たなくさせることが可能です。また、都度表を見て編むので編み図記号を反転させる必要がなく4本棒針と比べて針の取り回しが楽です。金属製特有のカチカチとした音も無く、編み物を行うシーズンの冬場も金属製と違い冷たくならないので効率アップします。使用心地は金属製と竹製の中間の編み地の滑り具合となります。
全長(cm)80
素材プラスチック
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色ブラウン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10006000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
高い消臭性はもちろんのこと、ニットならではのやさしい着用感のマスクです。
日常的な生活シーンからウォーキング、ゴルフといった運動時、お部屋でのリラックスタイム
などにもストレスフリーでおすすめのマスクです。
両面お使いになれますが、平編み地の方を口元にあてるのが人気です。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた
分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
用途消臭、マスク、日常のお出かけからウォーキング・ゴルフといった運動時、お部屋でのリラックスタイムなど様々な生活シーンに
材質本体:綿、ポリエステル、レーヨン、キュプラ、ポリウレタン、耳ひも:アクリル、ポリアミド、ポリウレタン
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色ブラウン
医薬品医療機器等法一般医療機器
2本の糸でかんたん輪編みができます。ダブルフックアフガン針は、両端に同サイズのかぎがついた針です。2本の糸で織物のような編み地が楽しめます。「匠」ならではの滑らかなすべりと、素晴らしい竹の質感を味わいながらダブルフックアフガン編みを満喫できます。2つのかぎを使い、2本の糸を交互に編んでいくだけで帽子やアームウォーマーなどの輪編み、ストールなどの平編み作品が楽しめます。商品には、輪編みの詳しい説明書が入っています。
材質竹
長さが調節できて、輪の休み目に便利なほつれ止です。
袖、衿まわり、身頃など、輪になった編み目を休めるときに使います。
輪編みにも平編みにも使え、一度に多くの編み目を休めたいときに適しています。
編み針から外してサイズやデザインを確認したい時にも便利。
編み目が移しやすく、コードの長さが調節できるので、編み地の大きさに合わせて保管できます。ストッパーから針が抜けにくい設計で安心。
細番手から太番手の幅広い太さの毛糸に対応。輪の大きさの目安は、(円周)約50~100cmです。
材質針:ステンレス鋼、コード:ナイロン、ストッパー:シリコーンゴム、ビーズ:天然木
全長(cm)約100
1袋
¥799
税込¥879
7日以内出荷
反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・。パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>。- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)。‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)。- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)。屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
材質ナイロン
ヘルメットの内などにかぶっていただく頭部用インナーです。
本体生地は伸縮性のあるやわらかな編み上げで仕上げていますので、吸水性もあり、
肌触りも快適です。
SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力で夏場や汗の
ニオイがこもる現場での作業中でもニオイを気にせず安心安全です。
パイル調に編み上げているET-Ⅰはやや厚手で、頭部の天井が閉じてあるタイプ、
ET-Ⅲはやや薄手の平編み調で天井が開いているタイプです。
ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に
埋め込まれた分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、
消臭される仕組みです。
アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。
ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。
用途ヘルメット用インナー、吸汗、消臭
色ネイビー
サイズフリー
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
各種認証SEKマーク
長さが調節できて、輪の休み目に便利なほつれ止です。
袖、衿まわり、身頃、くつ下など、輪になった編み目を休めるときに使います。
輪編みにも平編みにも使え、一度に多くの編み目を休めたいときに適しています。
編み針から外してサイズやデザインを確認したい時にも便利。
編み目が移しやすく、コードの長さが調節できるので、編み地の大きさに合わせて保管できます。ストッパーから針が抜けにくい設計で安心。
細番手から太番手の幅広い太さの毛糸に対応。輪の大きさの目安は、(円周)約20~50cmです。
材質針:ステンレス鋼、コード:ナイロン、ストッパー:シリコーンゴム、ビーズ:天然木
全長(cm)約51
1袋
¥749
税込¥824
7日以内出荷
反射材入りナイロン・パラコードです。※パラコードとは・・・。パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。パラコードを使ったワークショップも人気です。<作品を作る時に必要な長さ(参考)>。- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)。‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)。- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)。屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
仕様5M
材質ナイロン
2本の糸でかんたん輪編みができます。ダブルフックアフガン針は、両端に同サイズのかぎがついた針です。2本の糸で織物のような編み地が楽しめます。「匠」ならではの滑らかなすべりと、素晴らしい竹の質感を味わいながらダブルフックアフガン編みを満喫できます。2つのかぎを使い、2本の糸を交互に編んでいくだけで帽子やアームウォーマーなどの輪編み、ストールなどの平編み作品が楽しめます。商品には、輪編みの詳しい説明書が入っています。
材質竹
落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した、庭座(にわざ)シリーズのチェアー。細めのラタンで丁寧に編みこんだ丸みを帯びたフォルムは、お庭のアクセントにぴったり。また丸ラタンは平たいラタンに比べ1 本 1 本にかかる荷重が少なく、やわらかい座り心地です。座面前部分にもカーブがつけられ、快適な座り心地を求めた工夫が詰まった一脚です。
材質フレーム:スチール/ラタン:ポリエチレン
質量(kg)6
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×610×750
寸法SH(mm)400
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
全面がラウンドした中の見やすい形状の飼育タイプ虫かご。ヒモには体にフィットする平型の編みヒモを使用して長時間の使用にも疲れににくいように設計されています。色指定はできません。ご了承ください。
材質本体・窓:PS、フタ:PP
色イエロー、ブルー各6個
質量(g)約165
寸法(cm)18.5×11.7×13.7
1セット(12個)
¥9,900
税込¥10,890
8日以内出荷
関連キーワード