六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。
対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
寸法L(mm)650
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。延長棒を連結すれば採取深度が延長できます(総重量にご注意ください)。ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。オールSUS316製で、分解・洗浄可能なチャンバーは2サイズあります。チ
仕様●サイズ(cm):152L●重量(kg):1.1
アズワン品番65-6892-43
1組
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
差込角(mm)凸6.35
全長(mm)93
トラスコ品番115-1888
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
質量(g)82
表面処理三価クロムメッキ
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
適合R78000E用
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
こんなお得な商品も!

ハンドル 3WAY
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
ハンドルは、ねじ込み式で、本体に垂直に付きます。アクセサリーにより、ハンドルを延長できます。
全長(mm)600
材質PTFE
TGK品番814-18-24-05
仕様延長棒、ビーカー部:リム付き、注ぎ口付き・ハンドル部:PTFEコーティング
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)270
質量(g)182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。
オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)32、75、150
トラスコ品番369-8173
質量(g)190
セット商品数3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1本
¥190
税込¥209
当日出荷
1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
ストローク数(min-1[回/分])1000
連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります
最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります
質量(g)1200(延長ハンドル装着時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm
電源タイプ充電式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ローラーハンドルにジョウイントして少しだけ延長。少しだけ届かない場所や、高粘度・骨材入り塗料の作業に。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
材質PP
全長(mm)300
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類xyステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Xステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類xyステージ
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Xステージ
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するハンドツール用延長ハンドル。ハンドル上部先端に吊り下げ穴付き。省スペースで保管可。強固なネジでハンドルの先に接続する各種ツールがぐらつかない
用途コンビシステムシリーズのハンドツール用延長ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ハンドツール/ツール/コンビシステムハンドツール用延長ハンドル/GARDENAコンビシステムシリーズ/ハンドル/園芸作業/小型/車/ガルデナ/ネジ/接続/負担/背中/滑り/トランク
材質アルミ
質量(g)175
長さ(cm)78
保証期間最大25年
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
全長(mm)281+(271)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1組
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Zステージ
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)18
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類Zステージ
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
材質(本体)アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)0.1
精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
表面処理(本体)梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)4.2
左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
取付穴径(Φmm)2~27
取付厚(mm)5~35
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
左二条ネジ
呼び13
材質青銅
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
色ブラック
Schneider Electric GVAP シリーズ長さ 315 mm のロータリハンドル用ロングシャフト制御アクセサリです。Green Premium 製品 正味重量 - 0.11 Kg
仕様●種類:ロングシャフト●併用可能製品:ロータリハンドル●シリーズ:GVAP●コード番号:211-2538
アズワン品番65-7799-86
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
水栓を手前に取り出すことで、ハンドル操作が近くなります。
材質黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
用途ローラーハンドル延長用
全長(mm)300
材質PP
質量(g)約137
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
。Siemens SENTRON シリーズ 8UC6 スペアパーツは、ロータリ操作機構用のアクセサリ 8UC6 アダプタ延長シャフト、300 mm です。長さ 600 mm のシャフトを使用する場合は、8UD1 ハンドルにシャフトジャックが必要です。サイズは 1 及び 2 です。長い 8 x 8 mm
仕様●種類:回転動作機構 8UC6 アダプタの交換部品●範囲:Sentron●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1412
アズワン品番65-7796-61
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。世界最高の強度を実現しています。
用途通常の六角レンチでは届かない場所に。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
付属品調整用六角レンチ
材質プロテニアム合金鋼
仕上メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
アイスドリルを延長!!厚い氷に穴あけ可能!!。お手持ちのアイスドリルを延長できるジョインター。ハンドルとフィンの間に継ぐことで約50cmアイスドリルが延長します。本体は丈夫なスチール製。今までアイスドリルが届かなかった厚い氷、雪氷が厚くなるフィールドで大活躍です。・カラー:スカイブルー。・サイズ:50cm。・蝶ネジ1本付属。・差込み口直径:18mm
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ