「引き出し キット」の検索結果
トルクフルな作業が要求される中・大型車や足回り等の整備作業に最適です。強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
セット内容1/2"ソケット:10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2”フリーアングルユニバーサルジョイント、1/2”スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、1/2”ウォーブルロックエクステンションバー:150・250mm、1/2”ロングフレックスハンドル:450mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー:200mm、強力型ラジオペンチ:150mm、強力型ニッパー:150mm、モンキーレンチ:250mm、ボールペンハンマー:12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:(+)No.1×75・No.2×100・No.3×150、ダイヤモンドチップドライバー:(-)5mm×75・6mm×100・8mm×150、スタビードライバー:(+)No.2・(-)6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型:Φ150×41mm、ベアリング式3段ツールボックス
寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275
質量(kg)20.4
キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。
用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。
両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。
M5のボルトで固定します。
ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)388(2個セット)
シリーズGF
キット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
1個
¥2,739
税込¥3,013
9日以内出荷
メーカー製Rステージシリンダーヘッド用に開発されたビッグスロットルボディキットです。本製品を装着することでRステージシリンダーヘッド本来の出力を引き出し、高い出力性能をお楽しみ頂けます。
用途モンキー(FI)(Rステージ88cc/106cc装着車)用
主な適合車種モンキー(FI)(AB27-1900001~)
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
表面処理(レール)ニッケルメッキ
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40
耐荷重(kg)約1
材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28
アズワン品番65-0476-49
1箱
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)45
耐荷重(kg)1個当たり/8
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33
スライド長さ(mm)850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】205×80×230
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
20日以内出荷
冷蔵庫の中で散らかりがちな小物や調味料、バター・チーズなどをまとめて収納できます。棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。サッと取り出せる引き出し式。
材質本体:AS樹脂、枠:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。卵やヨーグルト・プリンなどがサッと取り出せる引き出し式。卵トレーを外せば大容量の収納が可能。
材質本体・卵ケース:AS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃) 枠:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)
サイズL
質量(g)470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×95
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。
同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品鍵
材質ABS/スチール
色ホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×302×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
棚当たりの最大安全使用荷重は160 kgです。荷重は両方向に均等に配分する必要があります。ベイ当たりの最大荷重は1200 kgです。追記: 棚の全段にブレース(支え)が必要です。 この支えは、背面交差ブレース又は背面被覆キットの形式で行う必要があり、6つのベイごとに最低1つのベイに装着する必要があります。. 引き出しユニットは奥行きが500 mmのシェルフ専用. ドロアユニット. 耐衝撃性プラスチック製で、バックストップが内蔵されています。 小さな部品の保管に理想的です。 引き出しキットには、カードラベル付きの7個の引き出しと仕切りが含まれています。寸法(HWD)は138 x 138 x 431 mmです。
仕様引出し数 = 7ケースの材質 = プラスチック高さ = 138mm奥行 = 138mm深さ = 431mm透明な引き出し = なし引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = なし色 = グレー壁取付 = なし
1キット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
縦型引き出し分別ダストボックスキッチンのゴミをひとまとめに、プラスチック製の分別ごみ箱。引き出しタイプのスリムな設計!
省スペースに設置できます。色がホワイトにリニューアルされました。縦に段を追加してジョイントができます。
設置するスペースや分別するモノの種類・量に応じて積み足して使えます。
ポリ袋を引き出しの左右にあるスリットに引っ掛けるだけでセットOK!
材質ポリプロピレン
色ホワイト
段数3
日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター オープン収納+ゴミ箱上カウンター!。天板には特殊鋼板を使用しており、耐熱性はもちろん、指紋が付いたり薬品で傷ついたりするのを防ぎます。見た目も金属の美しさがあり、キッチン空間を華やかにしてくれます。外寸はどの仕様も同じなので他の仕様のものと並べて使うことも可能です。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
セット内容天板1枚・本体3台
材質天板:特殊鋼板本体:プリント紙化粧繊維板取っ手:スチール
質量(kg)(約)63
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)180×44×85
電気ケトルやコーヒーメーカーの下を有効活用!引き出し付きなので小物も収納できるキッチン家電下ラック。
引き出しの中にシュガーや紅茶パックなどを一括収納できます。マグネットでお好みの位置に取り付けられる仕
切り付き。丈夫なスチール製なので電気ポットも置けます。ミキサーやコーヒーメーカーなど様々なキッチン家電
をのせられます。
材質本体:スチール(粉体塗装) ポリプロピレン 仕切り板:スチール(粉体塗装) マグネット
幅(mm)約222
質量(g)約2800
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×27.5×11.5(取っ手含む)
内寸(cm)上段(凹み部分):約W18.5×D23 引き出し:約W21×D24.5×H10.3(仕切り板含まず)
高性能30Aリレー・AV2.0メインコード採用!コード延長時の電圧低下を防止し、スイッチ接点を保護。配線を簡略化し、ホーンの性能をフルに引き出します!!
用途サウンドパーツ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリスター:270×98×43
容量(A)30
太さ(sq)コード:2
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格EIA
外形寸法W(mm)422
外形寸法H(mm)43.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
日本製 特殊鋼板を使ったキッチンカウンター オープン収納+ゴミ箱上カウンター!。天板には特殊鋼板を使用しており、耐熱性はもちろん、指紋が付いたり薬品で傷ついたりするのを防ぎます。見た目も金属の美しさがあり、キッチン空間を華やかにしてくれます。外寸はどの仕様も同じなので他の仕様のものと並べて使うことも可能です。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
セット内容天板1枚・本体3台
材質天板:特殊鋼板本体:プリント紙化粧繊維板取っ手:スチール
質量(kg)(約)78
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)180×44×85
様々なメンテナンスフィールドに対応できます。
廻す、つかむ、切るの3機能は万全です。
差込角9.5ミリのベーシックな定番のセット!
EVA樹脂トレーは、高級感漂うグレー/ブラックカラーを採用。
弾力性があり、丈夫なEVA樹脂トレーはサイズ表示付きでツールの管理に大変便利です。
2段引き出しはベアリング式。
軽くスムーズなスライド。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット商品数48
差込角(mm)9.5
セット内容3/8inch ソケット 8、10、12、13、14、17、19、21、22mm3/8inch ディープソケット 8、10、12、14、17、19mm3/8inch ラチェットハンドル 190mm3/8inch エクステンションバー 75、150、250mm3/8inch ユニバーサルジョイント3/8inch スペシャルビットソケット T20、25、303/8inch ヘックスビットソケット 4、5、6mmメガネレンチ 8×10、10×12、11×13、14×17mmコンビネーションレンチ 10、12、13、14、17mmプライヤー 200mmモンキーレンチ 250mm強力ニッパー 150mmラジオペンチ 150mm貫通式スクリュードライバー (-)5mm×75.6mm×100貫通式スクリュードライバー (+)No.1×75、No.2×100、No.3×150マグネットソケットインサートベアリング式2段引出しツールボックス 555×240×220mm
キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したゴミ箱上ラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。スライドレール式の引き出しは少し深めの設計で、しっかり収納ができます。
用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
備考組立式、アジャスター付
幅(cm)80.5
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)幅80.5×奥行42×高さ85.5
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。スリムタイプ。
幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×100
質量(g)324
材質原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)2
サイズスリム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。
幅(mm)205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×325×100
質量(g)469
材質原料樹脂/ポリスチレン
耐荷重(kg)3
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
キッチン周りをスッキリ整理できる。デッドスペースを有効活用したゴミ箱上ラック。ゴミ箱の上などキッチンにできがちな無駄をなくして、キッチンスペースをさらに快適な空間にしてくれます。スライドレール式の引き出しは少し深めの設計で、しっかり収納ができます。
用途収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
備考組立式、アジャスター付
幅(cm)60.5
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)幅60.5×奥行42×高さ85.5
国産乗用車のドラムブレーキ整備に最適な工具を再選定したツールセットです。旧品番ATBX12からのモデルチェンジとなります。新製品ハブキャップインサーターを入組み、ドラムブレーキの整備における快適さをさらに向上。専用トレイが付属しており、KTCのツールステーションシリーズの引出しに収納できます。
用途国産乗用車用ドラムブレーキメンテナンス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:475×324×40
セット内容ABX-31 Cワッシャーツール、ABX32 パーキングシューレバーツール、ABX-33 シューホールドスプリングツール、ABX-34 シューホールドスプリングツール、ABX-35 テンションスプリングツール、AB-7 テンションスプリングツール、ABX301 ブレーキ調整ツールスタンダードタイプ、ABX304 ブレーキシュ調整ツールショートタイプ、ABX9-06 T型ドラムリムーバー、ABX9-08 T型ドラムリムーバー、AS331 ハブキャップインサーター、AS404 ロックナットヂゼル
仕様収納可能ツールステーション:SKR703A.SKR602A.SKR502A.SKR402A
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減
ナイスなハンドリング
タイヤ交換はラクチンでスピーディー
チューブが要らない
リーズナブル
特殊3層構造でクリアー
タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン
スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット
スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す
燃費が良くなる
そしてレースで実証された性能
タイプCRF1000L アフリカツイン 前後セット フロント21×2.15 & リア18×4.00 MT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減
ナイスなハンドリング
タイヤ交換はラクチンでスピーディー
チューブが要らない
リーズナブル
特殊5層構造でクリアー
タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン
スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット
スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す
燃費が良くなる
そしてレースで実証された性能
タイプエキセル用 前後セット F17×3.00MT+R17×4.00~4.25MT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減
ナイスなハンドリング
タイヤ交換はラクチンでスピーディー
チューブが要らない
リーズナブル
特殊3層構造でクリアー
タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン
スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット
スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す
燃費が良くなる
そしてレースで実証された性能
タイプF800GS 前後セット フロント21×2.15+リア17×4.25MT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減
ナイスなハンドリング
タイヤ交換はラクチンでスピーディー
チューブが要らない
リーズナブル
特殊4層構造でクリアー
タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン
スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット
スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す
燃費が良くなる
そしてレースで実証された性能
タイプDID用 前後セット F17×3.00MT+R17×4.00~4.25MT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
前後で1.5~1.8kg軽量化のバネ下荷重軽減
ナイスなハンドリング
タイヤ交換はラクチンでスピーディー
チューブが要らない
リーズナブル
特殊3層構造でクリアー
タイヤに釘なんか刺さってもパンク修理がラクチン
スポークが折れてもニップル、スポーク交換可能、要リペアキット
スポークリムのしなやかさを最大限に引き出す
燃費が良くなる
そしてレースで実証された性能
共通DR-Z400SM/KTM/フサベル/DUCATIスポーツクラシック/アプリリアSXV450/550/rexfelgen他 前後セット
リム径F17×3.50MT+R17×4.50~5.50MT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
新基準の角度に適合
純正ウィンカーとライセンスランプ対応
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA250/400 2018-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ