こんなお得な商品も!
ドライバー スタビー ラチェット式
モノタロウ
¥899
税込¥989
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品(+No.2(全長19mm)
先端サイズNo.2
全高(mm)34
商品構成単品
ギア数60山
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥339
税込¥373
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm)6
全長(mm)68
質量(g)35
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。
ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。
市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番295-5709
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
先端サイズNo.2
商品構成単品
こんなお得な商品も!
結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線
幅(mm)4
長さ(m)30
長さ(cm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様ストレート
取付高(mm)18
種類セット品
商品構成セット品
力の入るワイド(大型)ハンドルで、ネジの締めつけ力、ゆるめ力アップ!ビット差替式。
用途狭いスペースでの作業に最適です。
トラスコ品番493-6353
種類スタビードライバー
商品構成単品
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
指先で素早い作業ができるフィンガーラチェットレンチセットです。回しやすく、力の入れやすいデザインです。
付属品ビット用ホルダ
トラスコ品番412-5142
セット内容フィンガーラチェットレンチ1個、ドライバービット(+)No.1、2、3(各1個)、(-)5.5、6、8(各1個)
種類セット品
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
1セット(7点)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)18
先端形状プラス/マイナス
頭部幅(mm)17
商品構成セット品
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
1/4DRソケットと、1/4サイズビットの両方が使用できるので便利です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
先端サイズ-
商品構成単品
ギヤ歯数72
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超最短スタビードライバー
狭い箇所に最適
すべりを防ぐクッションリング付
指先に力が入る深溝グリップ
ビット差替式
ネジの微調整にも最適。
クッションリングは外せます。
先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
超ミニサイズのラチェットドライバーです。スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。ビットが落ちない強力マグネット内蔵です。
トラスコ品番368-7571
種類ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途コードの束ね・整理に使用。
寸法(幅W×長さL)(mm)4×120
材質芯線/スチール、被ふく/PE
こんなお得な商品も!
ビニールタイ カッター付
モノタロウ
¥239
税込¥263
コードの束ね・整理に使用。
手軽に簡単に束ねることができます。
自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
クロームバナジューム鋼、全身焼入。
刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。
軸径(Φmm)6.4
全長(mm)75
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)36
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
柄はソフトなクッショングリップ採用。
4種類のビットが1本のハンドルに収納できます。携帯に便利です。
トラスコ品番371-5183
セット内容(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:5×6mm/クッションスタビードライバー/ホルダー
色グリップ:オレンジ
種類セット品
ケース寸法(mm)135×85×35
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラスチックドライバー スタビータイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。
狭いスペースの作業に最適です。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm)6
全長(mm)87.5
質量(g)50
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)Cr-V
材質(グリップ)プラスチック
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。
手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。
独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン
色白黒杢
品番NJC3248
規格EN:388:2016
入数(双)1
機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性
ゲージ数13
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
厚さ(mm)0.21
最高使用温度(℃)500
質量(g/m2)55
圧力損失(kPa)0.33
ろ水時間(s)23
仕様バインダーナシ
こんなお得な商品も!
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋
モノタロウ
¥9,498~
税込¥10,448~
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析
ろ紙番号GC-50
厚さ(mm)0.19
ろ水時間(s)28
保留粒子径(μm)0.5
圧力損失(kPa)0.52
捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP)
タイプバインダーなし
最高使用温度(℃)500
有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5
厚さ(mm)0.3
タイプバインダーあり
質量(g/m2)100
捕集効率(%)99.99
圧力損失(kPa)0.42
ろ水時間(s)20
最高使用温度(℃)120
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
ガラス濾紙バインダー処理品のなかで、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。
蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。
メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
保留粒子径(μm)0.6
厚さ(mm)0.52
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)170
圧力損失(kPa)0.52
ろ水時間(s)20
仕様バインダーあり
コンクリート面に対して極めて高い接着力強度を有しています。
エポキシや鉄骨等の異種下地へも高い接着力強度を有し、仲介接着に使用出来ます。
早強タイプで短期間(施工の翌日)で強度発現します。
用途一般建築物の内外装及び床
下地調整 0~1mm厚
各種仕上材の下地調整
塗り床工事における下地調整
異種下地面への接着バインダー
厚さ(mm)0~1
種類カチオン・エポキシ系ポリマーセメント
使用量約0.83kg/m2、約34m2(約0.5mm厚)、単位容積質量:約1.65kg/L、練り上り容量:約17L
危険物の類別非危険物
希釈液無希釈
施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(28kg)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)
電源DC5V2A / USB Cタイプ
本体質量(g)800
本体サイズ(mm)W215×D265×H115
危険物の類別非危険物
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載
加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる
冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード
簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上
収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納
自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
単相100V仕様
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
電源(V)単相100
付属品排水ホース、ホースバンド
電源単相100V
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいに洗え、短時間で乾燥します。軽量で適度な強さを備え、経済的です。ササクレたり、割れたりしないので、安全です。耐薬品性にも優れています。
材質低発泡ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-30~80
カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
専用バッテリーと、乾電池(別売り)どちらも使えるハイブリッドモデルです。
ベゼルを回すことで、スポット照射からワイド照射まで無段階に調節できます。
モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。
メインライトの明るさは最大約260ルーメンで、調光は2段階調整ができます。
サブで赤色LEDを搭載しており、暗い場所で手元を照らすなど、メインLEDでは明るすぎる際に便利です。
ヘッドライト自体は45度の可動式です。
5段階の残量インジケーター表示付きです。
防水性能IPX4に対応し、雨天時など屋外での使用も可能です。
セット内容充電ケーブル(専用リチウムイオンバッテリー用)
使用温度範囲(℃)-10℃~50℃
消費電力(W)3
電源専用リチウムイオンバッテリー単4電池(別売り)
ケーブル長(m)約0.5
連続使用時間約6時間最長:約6時間最短:約3時間
充電時間(時間)約5.5
LED3粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約最大260、強:260、弱:100
LED寿命(時間)約30000
防水性IPX4
照射範囲約30m
調光範囲2段階電源ボタン短押し/メインライト:強→弱→点滅→サイドライト:赤灯→赤灯点滅→電源OFFセンサーボタン短押し/メインライト:100%
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)920
切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m
消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下
全光束(Lm)2000
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP65
電球18W 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205
設定時間点灯:約5秒~約5分
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)
取扱説明書(3.67MB)
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
複合耐病性(ウドンコ病・カッパン病・ベト病)で秀品率が高い多収品種。初期生育はややゆっくりで徐々に草勢が強くなり、後半までスタミナ抜群。果揃い・果実肥大のバランスが良く、雌花連続性が高い。草姿。主枝:中位かヤっくりで茎は太く徒長しにくい。子枝:茎は中太で中短~中位の節間の枝が各節より順次発生。孫枝:節間は中~中短、果実肥大しながら伸びる。葉:濃緑色で厚く、固い。茎:主枝太く、子枝中太、孫枝中太~中位。草勢:立性で受光体制がよく、全体的に枝の動きはゆっくりだが後半まで草勢は強い。果実。果形:整った円筒形果であり、尻細果、尻太果の発生が少ない。果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や春以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい。果長:100gで22~23cm。やや長め。食味:肉厚で歯切れよく、食味・食感ともに良好。収量。果実肥大がよく、長期にわたり安定しているため、秀品率も高く多収となる。耐病性。各諸病害に強い。(特にうどんこ病・カッパン病に強い耐病を示す)※定期的な防除は怠らない。
用途適応作型。ハウス用。・雨除け・抑制・半促成。雌花率。7~8月:主枝50~60%、子枝70~80%。2~3月:主枝60~70%、子枝80~90%
種別きゅうり
適合ハウス用、抑制、半促成、雨除け
タイプ種
ともに後半までのスタミナ抜群。終始高品質で秀品率が高い。カッパン病に極めて強い、多収品種。<促成・半促成栽培>1号よりスムーズな生育をし、果揃いがよく肥大も早い、連続性が高い。草姿。主枝:中位で茎は太く充実し、スムーズな生育をする。子枝:茎は中太で、中短~中位の節間の枝が各節より順次発生。孫枝:節間は中~中短。果実肥大しながら伸びる。葉:濃緑色で厚く老化しにくい。茎:主枝で太く、子枝、孫枝で中太~中位。果実。果形:整った円筒形果であり、尻細、尻太果の発生が少ない。果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や晴以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい。果長:100gで20~21cm。食味:肉厚で歯切れがよく、食味・食感ともに良好。収量。果実肥大がよく、長期にわたり安定して成るため秀品率も高く多収となる。耐病性:各諸病害に強いが、特にカッパン病に強い耐病を示す※定期的な防除は怠らない
用途適応作型。・促成・半促成。雌花率。9~10月:主枝30~40%、子枝70~80%。11~3月:主枝70~80%、子枝80~90%
種別きゅうり
適合ハウス用
タイプ種
複合耐病性(ウドンコ病・カッパン病・ベト病)で秀品率が高い多収品種。初期生育はややゆっくりで徐々に草勢が強くなり、後半までスタミナ抜群。果揃い・果実肥大のバランスが良く、雌花連続性が高い。草姿。主枝:中位かヤヤゆっくりで茎は太く徒長しにくい。子枝:茎は中太で中短~中位の節間の枝が各節より順次発生。孫枝:節間は中~中短、果実肥大しながら伸びる。葉:濃緑色で厚く、固い。茎:主枝太く、子枝中太、孫枝中太~中位。草勢:立性で受光体制がよく、全体的に枝の動きはゆっくりだが後半まで草勢は強い。果実。果形:整った円筒形果であり、尻細果、尻太果の発生が少ない。果色:極濃緑で光沢があり、短日の弱光期や春以降の強光期、高温乾燥期でも退色しにくい。果長:21~22cm。食味:肉厚で歯切れよく、食味・食感ともに良好。収量。果実肥大がよく、長期にわたり安定しているため、秀品率も高く多収となる。耐病性。各諸病害に強い。(特にうどんこ病・カッパン病に強い耐病を示す)※定期的な防除は怠らない。
用途適応作型。ハウス用。・つる下ろし・越冬摘芯・半促成。雌花率。8~9月:主枝50~60%、子枝70~80%。2~3月:主枝70~80%、子枝80~90%
種別きゅうり
適合ハウス用、つる下ろし、越冬摘芯、半促成
タイプ種
siecle(シエクル) レスポンスリング、RS03KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RS03KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性 など
適合車種エブリィ 年式:H27/2~R4/3 型式:DA17
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RS17KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RS17KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
適合車種エブリィ 年式:R4/4~ 型式:DA17
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ