酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
種別液体
シリーズサンポール
液性酸性
商品タイプ本体
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。
トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄
液性酸性
成分無機酸、非イオン活性剤
使用方法(1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。
種別液体
希釈倍率原液
繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄
液性酸性
付属品ノズル
成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤
種別液体
質量(kg)(正味)5
色無色
使用の目安便器の場合原液を1回20mL
香り無香料
使用場所トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
トイレクリーナー 酸性
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除
種別液体
液性酸性
商品タイプ業務用
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色無色透明
密度(g/cm3)1.00~1.10(15℃)
主成分塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤
反応強酸性
危険物の類別非危険物
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
こんなお得な商品も!
ガラスうろこ取りクリーナー
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。
用途ガラス用スケール除去剤
適合ウロコ
トラスコ品番472-1756
セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚
質量(kg)1.6
アズワン品番64-9077-23
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)
廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。
【特長】
■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能
■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水のpH中和
仕様強酸性(pH1.0以下)
付属品スプーン、使用説明書付
使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
従来の尿石除去剤と違い、強酸特有の嫌な刺激臭、ガスが開封時はもちろん、尿石分解中もありません。
人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂ける尿石除去剤です。
尿石はもちろん、トイレ内によくあるステンレス、メッキ等のサビ、またタイルやお風呂場から発生するエフロなども除去出来ます。
液性酸性
種別液体
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アズワン品番61-0313-57
危険物の類別非危険物
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。
工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。
液性強酸性
タイプ液体
pH値2.0未満(強酸性)
使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用
使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。
外観透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取れにくい頑固なサビもスッキリ落ちる。
強酸性なのに素材を傷めにくい。
皮膚に触れても安心の低刺激性。
液ダレしにくく垂直面でも使い易い。
取扱いが簡単!使用後は水洗いだけでもOK(すすぎ残しのないよう十分にすすいでください。)
成分水溶性植物性酸、高級カルボン酸、両性界面活性剤
使用可能材質鉄・ステンレス・銅・銀などのサビ、石材・ゴム・プラスチック・合成樹脂塗装部に付着したサビ
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。
容量(L)4(※1個あたり)
液性酸性
適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○
商品タイプ業務用
内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。
電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。
内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L)
付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒
寸法(mm)167×180×305
質量(kg)約2
電源AC100V50/60Hz0.6A
アズワン品番0-8697-11
供給水質上水道水
電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
こんなお得な商品も!
さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルカリ排水用中和剤
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。
工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。
安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。
確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。
敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。
手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。
ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。
液性強酸性
pH値1.0以下(強酸性)
使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。
タイプ液体
使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL
外観透明
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)PA(ナイロン)
接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE
材質(本体)PP
接続ansiフランジ
最大吐出圧力(MPa)0.7
材質(Oリング)FKM
腐食性の酸性性の液体移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。0.2~0.7MPaの圧縮エアで駆動し、電源不要で高い安全性と設置が容易。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
用途樹脂ポンプが最適な酸性の腐食液(強酸性液は別途ご相談ください)。空運転や、空気や泡の混入を伴う液移送。洗浄剤の移送。ケミカルタンクの清掃用。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。洗浄剤・腐食性排水・各種薬品移送
材質【ダイヤフラム】PTFE【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE
接続口径50(A)
質量(kg)26.5
材質(本体)PP
最大吐出量(L/min)565
接続ansiフランジ
最大吐出圧力(MPa)0.7
材質(Oリング)FKM
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
丈夫なプラスチック製ストリップに色素を結合させています。
長さ(mm)75
幅(mm)6
タイプストリップ
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)PP
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。
熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用
特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性
適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)
適合流体回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類
仕様軸への攻撃性、優
色黒
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9
pH値0~14
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5
許容PV値(MPa・m/s)12.3
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤
pH0.6±0.5
液性強酸性
材質(内容器)ポリエチレン(PE)
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤
寸法(mm)53×220×17.5
内容量(mL)300
pH0.6±0.5
液性強酸性
材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(300mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤
pH0.8±0.5
液性強酸性
材質(内容器)ポリエチレン(PE)
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤
寸法(mm)49×178×17.5
内容量(mL)150
pH0.8±0.5
液性強酸性
材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
1個(150mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。
任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知
対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど
使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など
色赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による)
主材質ポリエステル
長さ(m)10
幅(mm)25
厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤
寸法(mm)70×70×230
内容量(mL)500
pH0.6±0.5
液性強酸性
材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
1個(500mL)
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
こんなお得な商品も!
オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します!
18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして
全長(mm)220
ワイヤー長(mm)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】。・塩化鉄および塩化銅。・高温の有機汚染物および無機汚染物。・塩素(湿塩素ガス)。・海水環境・酸環境。・次亜塩素酸塩・二酸化塩素
材質Alloy C-276
種類ノルトロックワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(0.25MB)
プラスチック製スティックに色素を染み込ませています。
長さ(mm)85
幅(mm)6
タイプスティック
測定対象強酸・強アルカリ性の希釈液(1N)、蒸留水・水道水・雨水などの弱緩衝液
測定不可タンパク質を含む溶液、40℃以上の液温での測定
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE
直径(Φmm)47
最高使用温度(℃)121
空隙率(%)80
強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。
ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。
接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。
ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数
材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140
吸入揚程(m)最大2.4(水の場合)
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300
流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65
最大圧力(kPa)689
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ