抑えて、回すだけ。楽々、安全に削れます。
特殊な形の3枚の間欠刃で最大4mm程度の幅で「花」ができます。
脚部が吸着盤になっているので切削時のガタつきが軽減され安定した切削が可能です。
ほとんど残りなく最後まで削れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×192×261
TKG品番9-0444-0801
TKG品番(2017)6-0405-0901
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
透明ケースなので削った量、削り具合が一目でわかります。
材質本体/木製(ホワイトオーク)、容器/AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×54×50
TKG品番9-0444-1301
TKG品番(2017)6-0405-1401
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)約100×250×110
付属品:替刃50mm幅×1枚、ネジ×1組。替刃は最高級鋼を使用し[完全直使]に仕込んであり、 シャープな切味をお約束致します。
質量(kg)1.375
間口W×奥行D×高さH(mm)278×115×130
TKG品番9-0444-1201
TKG品番(2017)6-0405-1301
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質本体天然木 刃部鋼
間口W×奥行D×高さH(mm)240×110×95
TKG品番9-0444-1001
TKG品番(2017)6-0405-1101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)172
寸法a(mm)172
呼び寸法(mm)175
硬度HRC48~51
対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)
材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)
質量(g)160
寸法d(mm)50
寸法b(mm)17
寸法c(mm)9
寸法f(mm)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質18-0ステンレス
品名・タイプ寒天・ようかん・ゼリー型
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
桐箱は、消臭・保存に優れ、馴染み易く、美しい木調になっております。また桐材は、湿気を吸い取る特性も持っており、特に保存に優れております。削り方のポイント1.かつお節を削る前に、蒸しタオルなどで10分ほど湿り気を与えると、うまく削れ、刃欠けも防げます。削り方のポイント2.鰹箱は動かないようにしっかりと手で押さえ、かつお節は刃に対して水平にし、前後に動かします。削り方のポイント3.刃の調整をこまめに行いことがポイントです。刃先を出す時は、鉋身を叩き、戻す時は台の頭を叩いて調節してください。削り方のポイント4.かつお節が細かくなる時は、かつお節の向きを変えて削ってみてください。※鰹節には目があり、逆向き(逆目)に削ると綺麗に削れません。
用途かつおぶし削りに。
材質(鰹箱)桐、(鉋台)樫
幅(mm)100
全長(mm)272
質量(g)1031
材質(刃)SK特殊鋼
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用
種別替刃式
材質刃:刃物用鋼、本体:天然木、金台:ナラ材
高さ(mm)97
外寸(mm)240×100
アズワン品番64-3247-20
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目図工
準拠図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ
全長(mm)204
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
トラスコ品番481-5033
材質高炭素鋼
質量(g)300
刃部硬度HRC60±2
対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●玉子豆腐だけでなく羊羹、寒天などにも使えます。
材質18-8ステンレス
関連キーワード