日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途非常時の備えとして
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途非常時の備えとして
保存期間(年)5
RoHS指令(10物質対応)対応
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
着座面や両足内側、脛はテキスタイル地で仕上げることで、シートによる摩耗やエンジン熱の影響、路面からの埃に対応。
道を選ばず走り続けるライダーの夏の走りをサポートするメッシュパンツ。
テキスタイル × メッシュのコンビネーションパンツ
乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用
CE規格ハードプロテクター標準装備『膝』
EVAパッドを標準装備『腰横』
夜間被視認性を高めるリフレクター『膝』
伸縮シャーリングパネル『腰』『膝』
ばたつきを抑えるアジャスター『裾』
ウエスト調整ベルクロアジャスター
対応ジャケット(JK-143, JK-144, JK-145)と接続できるコネクションジッパー
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
[outshell] polyester [lining] polyester
【PROTECTOR】
knee・side
色ブラック
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
色迷彩
質量(g)165(電池別)
機能スケールパターン切替可
使用電池CR2032(モニター電池付属)
ねじ穴1/4インチ
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
●化学調味料を使用せず、おいしく仕上げたイザメシのごはんシリーズです。
●アレルギー27品目を持ち込まない工場で製造しておりますので、どなたでも安心して召し上がっていただけます。
●お湯か水があれば完成する手軽さも魅力。長期保存食として、またはアウトドアシーンでも重宝します。
【調理方法】
1.開封後、調理前には必ず脱酸素剤とスプーンを袋から取り出してください。
2.熱湯、または水を袋内側の注水線(160ml)まで注ぎ、よくかき混ぜてください。
3.袋のチャックをしめてお待ちください。[熱湯で15分、水(15℃)の場合は60分]"
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)
セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ
吊元右吊元用
本書は軍事的な戦術分析(軍事OR)やシステム分析(SA)を、数学モデルには立ち入らずに平易に解説した入門書である。我が国の安全保障問題の現状や、軍事ORの歴史と研究内容、主な理論モデル及び捜索・射爆・交戦の3理論の概要を解説しいる。
判型A5
ページ数382
著者名飯田耕司
1冊
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食製造で培った、最高水準のレトルト保存技術を活かした安全性と美味しさを兼ね備えました
賞味期限7年
入数50袋
グリーン購入法適合
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)
セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ
吊元左右兼用
材質アルミ
セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元右
一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。
非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。
ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
保存方法常温
シャンプーやボディーソープを入れて、銭湯などのお供にぴったりのサイズです。ご家庭内でも洗剤や化粧品などの小物入れとして使えます。しっかりとした頑丈なつくりです。メッシュタイプなので、水切れや乾燥もスムーズです。
用途洗剤や化粧品などの小物入れに。
材質本体:ポリプロピレン
質量(g)200
タイプミニバスケット
外寸(mm)280x180x150H
内寸(mm)内寸上面部 約245mm×約225mm内寸底面部 約150mm×約128mm内寸高さ 132mm
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
エッジの効いたステルス戦闘機を思わせる10角形デザインをマットブラックで仕上げた高品質のプラスチック製ミラーヘッドに、シャープなアルミ製ミラーアームを組み合わせたバーエンドミラー。
仕様●左右共通。片側1本入り● ECE規格をクリアした認証番号付き。
種別左右共通
色● アーム部:ブラックアルマイト(角度調整可能)、ハウジング部分:プラスチック製、黒塗装仕上げ
仕上アーム部:ブラックアルマイト(角度調整可能)、ハウジング部分:プラスチック製、黒塗装
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
7075の航空宇宙材料規格商品です。主にボーイング、エアバスなどの航空機の主要構造部材として、また戦闘機、宇宙用途部材などにも使用されています。
用途航空機構造部品、人口衛星関連部品用テストピース。
材質7075-T7351
長さ(mm)150
幅(mm)150
規格AMS-QQ-A-250/12、検査規格:AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA、適合付帯規格:AMS4078G、MMS159P、ASTM B209-10
フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
「雨のブリヂストン」がさらに進化した。ウェットレースで勝利を掴むW01。。世界最速を競う最高峰のレースで培われた最新技術を投入、ウェット路面において高い戦闘力を発揮する。新開発のコンパウンドによりウォームアップ性能が向上しウェット路面における高い信頼感を提供する。
パターンW01
リム径(inch)17
コンパウンドミディアム
ハンドルに同化するようなスマートさ2014 アルミで超軽量に仕上げられたワンピースタイプのステム。ワンバイエス「77ステム」同様の微妙な前上がり、77°を採用し、ワンピーススタイルの曲線は戦闘的でありナイーブ。特に乗車姿勢で突起の無いハンドル周りは、視覚的にも快適で開放感がある。
材質2014-T6アルミ
サイズ1-1/8"
質量(g)90(70mm)
種類77°
仕上ソフト
クランプ径(Φmm)31.8
コラム直径(Φmm)40
戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット。丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、。ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。全排気量対応 。SG規格/PSCマーク取得 。内装着脱式洗濯可 。耳覆い着脱式 。あご紐ワンタッチバックル採用 。メガネ対応。スクーターのメットインに収納可能
材質帽体:ABS
質量(g)帽:1180程度
規格SG、PSCマーク取得
レトルト加工技術を駆使!おいしさと安心を兼ね備えたおかずシリーズ
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食で培った最高水準のレトルト加工技術を駆使。
そのままでお召し上がり頂けます。
とり筑前煮:大きめ野菜とお肉がゴロリと入った「とり筑前煮」
牛丼の素:定番のおいしさ!醤油ベースの「牛丼の素」
丸かじりチキン:カレー風味でジューシーな「丸かじりチキン」
レトルト加工技術を駆使!おいしさと安心を兼ね備えたおかずシリーズ
20年にわたる陸海空自衛隊用戦闘糧食で培った最高水準のレトルト加工技術を駆使。
そのままでお召し上がり頂けます。
とり筑前煮:大きめ野菜とお肉がゴロリと入った「とり筑前煮」
牛丼の素:定番のおいしさ!醤油ベースの「牛丼の素」
丸かじりチキン:カレー風味でジューシーな「丸かじりチキン」
奥行(mm)210
不動の人気!迷彩柄。泥よけ・風よけのヤッケです。汚れを気にせずに作業やレジャーを楽しみたい方にオススメです。
裾にゴムが入っているので簡単にホッピング「裾絞り」にすることができます。ホッピングにすることにより中のズボンの裾汚れを防止することができます。
ウエストは平ゴム入り
混率(%)ナイロン100%
生地タフタ
人知を超えた能力を持つ「妖怪」と、性質や生態がよくわからない未確認生物「UMA」とをもしも闘わせたら、どの生物が最強か?――を決定する対決形式の図鑑。人間の能力を超えた変幻自在な技を使う「妖怪軍」と、目撃情報はあるものの戦闘能力については未知数の「UMA軍」とが戦い、どちらの軍が勝つかを決定。さらに勝利チームの中から最強の”魔物王”を決定する。参戦する生物は、妖怪軍20体、UMA軍20体。
判型A5
ページ数160
著者名山口敏太郎
初版年月2023/12/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力をいかんなく発揮するハイ・パフォーマンス・スポーツタイヤ。
ドライグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
※一般公道走行不可:レース用の為、耐久性などにおいて一般公道走行に適しておりません。
コーナーへの鋭いアプローチを可能にし、ライダーのイメージする走行ラインを狙えるように、旋回性を大幅に向上。
また、リアからも旋回性を旋回性をサポートする独自のコーナリング・テイストを実現。
用途タイヤ・足回り
許容リム幅(inch)1.40~1.60
トレッド幅(mm)66
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
*戦闘機の機体を思わせるようなグラフィック「AIRBORNE」でデザインを贅沢にプリント! *随所にメッシュ生地かを使用する事で効率よく排熱 *ビギナーからエキスパートまで幅広く対応 *フロントポケットにはVS-3010NSがジャストフィット *サイドポケットにはプライヤーホルダー付き小物入れを採用 *背面には移動時にランディングネットを背負う際に便利な「▽カン」を装備 *随所にリフレクティブ生地を使うことで安全面にも考慮 *ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを採用 *落水した際にベストが脱げる事を抑制する股ベルトを付属 *フロートバッグは取り外し可能
用途本製品は軽量で動きやすく熱が籠らないゲームベストをコンセプトにデザインしました。生地には軽量で耐摩耗性が高いリップストップ生地と通気性が高いメッシュ生地を合わせて使用、より動きやすく放熱しやすい構造になっています。収納性にも優れておりポーチのサイズはツールケースに合わせて作成、更にフィッシングガジェットを収納可能できるホルダーを配しました。リフレクティブタグを使いAIRBORNデザインをプリントすることで視認性とデザイン性を両立しました。
仕様●股ひも付(脱着可)●プライヤーホルダー付●大型フロントポケットx2●背面ポケットx1●サイドベルト調節●インナー浮力材(脱着可)
材質ポリエステル100%(表地/メッシュ部分)
サイズ大人用フリーサイズ
浮力(kg)5.45
適合寸法(mm)フロントポケット:(大)25×14×3まで/(小)12×8×2まで
1着
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
モンキーのキャラクターアイテムの一つであるハンドルホルダーノブを残したまま、ステアリングカスタムをお楽しみ頂けるZハンドルバーシリーズに、BAT・ロータイプが加わりました。
ノーマルより低いハンドルポジションに加え、最適な絞り角と垂れ角を設定する事でスポーティな前傾姿勢を演出します。全体の外観もコンパクトとなり、可愛らしさを強調します。TAKEGAWA製バックステップやTLシートを合わせて使用することで、さらに戦闘的なポジションとスタイルに出来ます。アルミ削り出しハンドルホダーノブ(06-02-0012/06-02-0013)を同時装着することで、更にハンドル周りのドレスアップが行えます。
主な適合車種モンキー6V 2.6ps(Z50J-1000001-1510400)・モンキー6V 3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。淡いゴールドがかったチタン製のパーツの微妙な色調をリアルに再現します。
オートバイのフレームやマフラーパーツ、ジェット戦闘機のエンジンなどの塗装に最適。筆塗りではムラの出やすい金属色も、スプレー式ですからムラなく均一に塗装でき、金属の質感を手軽に表現できます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色チタンゴールド
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
品名TS-87
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。
Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。
Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。
ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。
インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。
手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。
親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・合皮・炭素繊維
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。チタン製のパーツの微妙な色調をリアルに再現します。
オートバイのフレームやマフラーパーツ、ジェット戦闘機のエンジンなどの塗装に最適。筆塗りではムラの出やすい金属色も、スプレー式ですからムラなく均一に塗装でき、金属の質感を手軽に表現できます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
色チタンシルバー
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
品名TS-88
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
マヤハイドレザーを使用したこのボクシンググローブは、快適な使い心地で手首をしっかりと保護してくれます。
Max-Shock Equilibrium FOAMは、グローブにかかる力を均等に分散させ、完璧な衝撃吸収を実現します。
Quadro Dome3テクノロジーは、パンチを十分に保護するために使用され、Calibrated Impact Diffusion SHEETとSpongeX PADDINGは手首の位置を維持するのに役立ちます。
ロマテック技術は、ビルドアップを強化するために初めて導入されました。
インテリジェントに配置されたQD 1ライニングは、通気性を確保し、汗をかかない戦闘環境を実現します。
手首まわりは強力な面ファスナーを使用。手首の位置を最適化し、さらに便利なフィット感をもたらします。
親指部分にはサミング防止ストッパーが搭載されています。
用途ボクシング用品
材質マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
サイズフリー
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:199-1101。純正テールカウルはもちろんARCHIロングテールカウルとの併用ではより一体感のあるリアビューを際立たせます。スチールプレートで形成された本体は、耐久性と安定性を兼ね備え、要所に施した軽量肉抜き穴は緻密に強度計算された上に無骨ながらシンプルで戦闘的なイメージで仕上がっています。付属の後方リフレクターステーには24年以降に純正採用されているサイドリフレクターも装着可能。品番:199-1105を併用すれば全長の構造変更は不要となりますが、本製品のみでの装着の場合、車体全長が短くなるため構造変更(全長の記載変更)が必要となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 23
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ