22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
全長(mm)500
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ビードヘルパー モノタロウ 動画あり
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質樹脂製 幅(mm)約65 厚さ(mm)約55 全長(mm)約145 質量(g)約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車 材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
全長(mm)598 タイプトラック・バス
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37 材質ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

12インチホイール専用のハイグリップタイヤ。タイヤハイトの低い扁平タイプです。
タイヤサイズ110/60-12/46L タイプハイグリップタイプ 主な適合車種12インチホイール用(推奨リムサイズ3.00×12) タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)12 トレッド幅(mm)104±2(参考値) 偏平率(%)60 タイヤ外径(mm)437±7(参考値)
1個
4,798 税込5,278
19日以内出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
用途扁平タイヤ交換 材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66 寸法(mm)(駒)90×50 全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810 質量(g)227 使用温度(℃)0~50 数量(個)(駒)4
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ビードヘルパー PCチェンジャー用 モノタロウ 動画あり
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)150 厚さ(mm)48 全長(mm)290 質量(g)560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877 全長(mm)600 質量(kg)1.36 仕上ラッカー
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)