開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様ステンレス枠
材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ボール)玉軸受用鋼球
表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30097
1個
¥117
税込¥129
当日出荷
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪
種別一般キャスター
形状自在車
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304
カバーSPCE
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
仕様旋回式
形状自在車
型式405P自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプボール車輪
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等
タイプ山R型
仕様鉄枠
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)74
材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
タイプ平型
車輪径(Φmm)45
材質(車輪)LPプラス
寸法e(mm)11
寸法a(Φmm)45
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
金具仕上三価クロム化成処理
寸法b(mm)8
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
収納抜群のコンパクトカウンター。見た目以上に入るから、
食器や家電、食品などの収納がこれ一台に収納可能なキッチンカウンター。
食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 食器棚 レンジラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41.5×89.5
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考背面化粧有り・可動棚:3枚・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)・キャスター5個(うちストッパー付き2個)
組立時間80分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズケイッティオ
色ナチュラル×ブラック・幅90
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
使い方自由な新型カウンター。つないでも離しても使えるキッチンカウンター。
離して使えば隙間収納にも使えるキャビネット。
食器棚 キッチン収納 キッチンボード レンジ台 間仕切り レンジラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×41.5×89.5
材質[本体]プリント紙化粧合板
備考背面化粧有り・可動棚:6枚・合計1500Wの2口コンセント付き(コード長さ 200cm)・キャスター9個(うちストッパー付き4個)
組立時間110分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズケイッティオ
色ナチュラル×ブラック・幅120
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
キャスター100Φゴム車
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×630×165
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
タイプ山R型
RoHS指令(10物質対応)対応
木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
コンパクトながらも豊富な収納スペースで、レンジや家電も効率よくまとめられます。
食器棚 キッチン収納 スリム コンパクト レンジラック 隙間収納 収納棚 ロータイプ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×120
材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス
備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個)
組立時間50分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズカントリーレンジ
さりげないツートーンが印象的なキッチンシリーズRegal。
キッチン家電もストック品もまとめて収納できるキッチンカウンター。
コンパクトながらもオープンラックやスライド収納、フラップ扉など豊富な収納を備えた機能的なキッチンカウンターです。
キャスター付きで移動も楽々です。
仕様背面化粧あり・可動棚小:1枚、可動棚大:1枚・合計1500Wの2口コンセント付き・キャスター4個(うちストッパー付き2個)
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板・前板・スライド棚]合成樹脂化粧繊維板(PVC)
コード長さ(cm)180
組立時間目安/大人2人:お客様組立(45分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×46×80
入数1
木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
スリムタイプなのでキッチンのちょっとした隙間に最適!スペースを収納に有効活用。
食器棚 キッチン収納 スリム キッチンラック 隙間タイプ レンジラック すきま収納 収納棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×44.5×120
材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス
備考可動棚:1枚・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個)
組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズカントリーレンジ
木目調とガラスのカントリーテイストが可愛いリュッカランドのキッチンシリーズ。
斜め開閉の下部には付属のペールが2つ収まる収納部を完備!ゴミの分別もばっちり。
食器棚 キッチン収納 コンパクト レンジラック ダストボックス キッチンラック 収納棚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×44.5×156
材質[天板]合成樹脂化粧合板(PVC)[前板]合成樹脂化粧パーティクルボード(PVC)[本体]プリント紙化粧合板[ガラス]生ガラス
備考可動棚:1枚・14Lペール2個付き・背面化粧有り・キャスター4個(うちストッパー2個)
組立時間70分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズカントリーレンジ
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類リニア形
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。
別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。
他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板
形状角形
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz)
電源(V)単相100
付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
キャスター数4個
庫内温度(℃)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
天板奥行き296mmの超薄型設計。
なにかと便利な上段オープンスペース。
透明強化ガラス扉。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約40、底板:20以下
付属品キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約8
幅(cm)50
天板耐荷重(kg)20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×296×377
棚板耐荷重(kg)10以下
関連資料(1.73MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
天板奥行き296mmの超薄型設計。
なにかと便利な上段オープンスペース。
透明強化ガラス扉。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約40、底板:20以下
付属品キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約10
幅(cm)64.4
天板耐荷重(kg)20以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×296×377
棚板耐荷重(kg)10以下
関連資料(1.73MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール
積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
シンプルなSIMシリーズのカウンター。
コンパクトでキャスター付だから、女性でもコロコロと簡単移動。
ガラス扉内にオシャレな食器を収納すれば、見せる収納が出来ます。
用途カウンターキッチン 間仕切りカウンター おしゃれ レンジ収納 レンジボード レンジラック カップボード 食器棚 キッチン 収納 テーブル
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42.5×80
材質[本体]プリント紙化粧合板、[天板/スライド棚]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
棚板数(枚)可動棚:大×1、小×2
コンセント仕様2口コンセント(合計1500W)/コード長さ180cm
色ホワイト
組立時間お客様組立(60分)(大人2人)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
回転扉が透明なので中身が確認できます。キャスター式ですので移動が楽です。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途透明で中身が見えるので分別性の向上が期待できます。マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。移動可能なため掃除が必要な場所への設置に最適です。
容量(L)800(45Lゴミ袋15個相当)
トラスコ品番455-4141
材質(本体)ポリエチレン(PE)、(透明窓)ポリカーボネート、(キャスター)ゴム
質量(kg)47
色ウォームグレー
高さ(mm)1120
タイプキャスター式
種類集積保管庫
奥行(mm)768
間口(mm)1560
耐荷重(kg)160
キャスター径(Φmm)75
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
質感の高い木目柄。
木扉、棚板は高級感のある光沢シート仕上げ。
開閉にスペースを取らない、スライド扉。
移動に便利な低床キャスター付。
耐荷重(kg)総:約50、底板:30以下
仕様低床キャスター付
付属品転倒防止ロープ
質量(kg)約24
幅(cm)125
天板耐荷重(kg)30以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×380×343
棚板耐荷重(kg)10以下
関連資料(4.55MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ