ドライブスプロケットナットの緩みや、脱落を防止するためのワッシャー。スプロケットのピンホールを利用し折り曲げて使用します。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質ステンレス
種類両舌付き座金
形状丸形
種類座金
材質鉄
種類両舌付き座金
表面処理ユニクロ
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。
ロック位置は右90度です。
保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(シール)スチレンゴム(SBR)
材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法d(mm)7.5
寸法t(mm)0.3
寸法D(mm)15
材質ステンレス
種類曲げワッシャー
寸法H(mm)2.5
外径D(Φmm)15
厚さt(mm)0.3
内径d(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。
温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
種類爪付き座金
寸法a(mm)10
寸法t(mm)0.8
表面処理三価ホワイト
寸法b(mm)4
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。
布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
厚さ(mm)3
直径(Φmm)8
用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質鉄
表面処理ピンのみ三価クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード