53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg)14 刃長(mm)203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320 最大切断能力(mm)幅/200 アズワン品番64-5179-50 曲げ幅(mm)最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア 動画あり
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェンダーの爪を綺麗に折り曲げる事が出来ます。
仕様対応PCD:98~120/4穴5穴共用 ボルトM10~M14 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635 曲げ幅(mm)300 曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980 税込37,378
10日以内出荷


平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品プラスチックケース 質量(kg)8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm)10~13 質量(g)2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷


スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール 最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5 本体質量(kg)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

東北エスパルロールバッタα
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。 全長(mm)約250 寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8559 質量(kg)8.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ベンダーアタッチメント
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。 トラスコ品番375-0442 質量(kg)29.2 圧着範囲(mm2)- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170 最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm)19.5 全長(mm)200 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)450 表面処理ニッケル処理 平行開き(mm)17.5 口幅(mm)80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類その他 仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HA-400 アクリル曲げヒーター goot(太洋電機産業) 動画あり
goot(太洋電機産業)アクリル曲げヒーター
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781 寸法(mm)(ゲージ設定)70~450 質量(kg)2 電圧(V)100 消費電力(W)65 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ヒーター)約220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60 電源コード(m)1.5 ヒーターシースヒーター 曲げ幅(mm)最大400
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

東北エスパルオール
1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。
用途板金作業に。 寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層 全長(cm)約35
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンで手作りプリントペーパー エーワン[ラベル] 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるタイプのプリントペーパーです。 ミシン目加工や折り加工が入っているため、簡単に切り離し、折り曲げが出来ます。 メニューや会社案内に便利なA4判2ツ折カードです。
サイズA4 適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー 材質上質紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 用紙厚(g/m2)210(0.23mm) 素材マット
1冊(10シート)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 湿度(%RH)- 仕様- ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)- 機能HEC対応 プラグ金メッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)- オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用 刃物外径(mm)180 刃物内径(mm)20 最大切込深さ(mm)60 回転速度(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)14.0 消費電力(W)1300 コード長さ(m)5.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267 付属品ダイヤモンドブレード 質量(kg)4.2 トラスコ品番824-7952
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 1Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
3日以内出荷

基材が特殊フィルムなので、丈夫で雨にも強く、屋外(現場持出し用)使用ができます。 折り曲げ可能なので、持ち運びや保管に便利です。 各社のLEDやPPC機に使用できます。 ※機種やモードによっては軽い波打ちが起きることがあります。 白ベースのフィルムなので、図面の再現性が高く、トナーの定着も良好です。 ボールペン、油性インキ・鉛筆等の加筆が可能です。
幅(mm)594 長さ(m)100 厚さ(μm)75
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

熱伝導率がよく、耐久性に優れ、シンプルで使いやすい型です。 焼き込む程に使いやすくなる、アルスターの焼型。耐熱温度:200℃ ・初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。 ・ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで 洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。 ・食器洗浄機・食器乾燥機には入れないで下さい。 ・焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
材質スチールにアルミメッキ 寸法(mm)16×16×高さ4.5 容量(mL)1100 耐熱温度(℃)200
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

熱伝導率がよく、耐久性に優れ、シンプルで使いやすい型です。 焼き込む程に使いやすくなる、アルスターの焼型。耐熱温度:200℃ ・初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。 ・ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで 洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。 ・食器洗浄機・食器乾燥機には入れないで下さい。 ・焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
材質スチールにアルミメッキ 寸法(mm)18×18×高さ4.5 容量(mL)1350 耐熱温度(℃)200
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

熱伝導率がよく、耐久性に優れ、シンプルで使いやすい型です。 焼き込む程に使いやすくなる、アルスターの焼型。耐熱温度:200℃ ・初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。 ・ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで 洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。 ・食器洗浄機・食器乾燥機には入れないで下さい。 ・焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
材質スチールにアルミメッキ 寸法(mm)14×14×高さ4.5 容量(mL)850 耐熱温度(℃)200
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

熱伝導率がよく、耐久性に優れ、シンプルで使いやすい型です。 焼き込む程に使いやすくなる、アルスターの焼型。耐熱温度:200℃ ・初めてご使用になる時は型をキズつけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。 ・ご使用後はサビを防ぐため早めに中性洗剤とスポンジたわしで 洗い落とし、充分乾燥させて保管ください。 ・食器洗浄機・食器乾燥機には入れないで下さい。 ・焼き型の角や折り曲げ部で手などにけがをしない様に取扱いください。
材質スチールにアルミメッキ 寸法(mm)12×12×高さ4.5 容量(mL)600 耐熱温度(℃)200
1個(1個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

車内の足元の汚れを防ぐクリアタイプの2列目、3列目タイプのフロアマットす。トレー形状で水・泥・砂をシャットアウト。折り曲げ機能を装備、お掃除の際に簡単に取り出せます。
クリアスモーク 質量(g)2342 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×1180×420
1枚
3,698 税込4,068
4日以内出荷

シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 25Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2100mW。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。寸法 = 11.5 x 6 x 16mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
4日以内出荷

レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
13,000 税込14,300
4日以内出荷

トンボ(新輝合成)タフガードTPUまな板
キズがつきにくい新素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)のまな板。元に戻ろうとする復元力が働きキズが付きにくく衛生的。ゴムのようなやわらかさで滑りにくくやさしい刃あたり。折り曲げて使えるので、切った食材をそのまま鍋などに入れられて便利です。両面使えるので、表面と裏面で使い分けができます。汁漏れ防止のフチ付き(片面のみ)。食洗機対応でお手入れもラクラク。フックに吊るして収納できます。SIAA抗菌加工&銀イオン配合で菌の増殖を抑制します。
用途シートまな板 耐熱 カッティングボード 薄い やわらかい 軽い 軽量 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) 耐熱温度(℃)約140
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 10Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷

シリーズ = B57237S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 90s。抵抗@ 25℃ = 2.5Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 3100mW。奥行き = 7mm。寸法 = 15 x 7mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷

シリーズ = B57364S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 100s。抵抗@ 25℃ = 2Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 5100mW。奥行き = 7mm。動作温度 Min = -55℃。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷