34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。 経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。 厚さ(mm)16 外径(mm)63 質量(g)300 硬度653~772HV 真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
材質SKS3 硬度HRC58~62
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.5
1本ほか
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2703種類の商品があります)

指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
寸法(Φ×mm)20×140
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通り側と止り側で1組。
仕様おねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別リングゲージ工作用
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リングゲージ
RoHS
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)セットリング
RoHS
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個
20,980 税込23,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
1本
929 税込1,022
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (711種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1袋(5個)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブレスレット・指輪用のモデルフォトです。モデルフォトで「映え」写真をカンタン撮影!モデルフォトを使って、簡単に手軽にフィッティング画像が撮影できます。スマホでもかんたん撮影!!専用フォトスタンド付き!撮影しやすい角度にセッティングできます。A4サイズが置けるスタンドです。ブレスレットの付け方。腕の外側に沿ってカッターで切れ込みを入れます。切れ込みにチェーンを通します。スタンドにセットして正面から撮影します。指輪の付け方。指の真ん中部分にカッターで切れ込みを入れます。切れ込みに指輪をはめスタンドにセットして正面から撮影します。モデルフォトを使えば、アクセサリーのサイズ感が分かりやすくなります。実際のモデルさんに頼んだり、自撮りをしなくてもモデルフォトを使うことで簡単に本物のような画像が撮影できます。実際に着用しないので衛生面でも安心です。8パターンあるので作品に合わせてモデルが選べます。肖像権フリーなのでSNSにもアップできます。反射しづらい特殊紙です。
材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2),フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚) 寸法(縦×横)(mm)モデルフォト:297×210 寸法(縦×横×奥行)(mm)フォトスタンド:297×210×105
1セット(8枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。 抜群の長寿命と研削力!
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質:ステンレス鋼。食洗機対応。指輪のようにはめて指先を保護し、包丁の扱いに慣れないと危険なみじん切りや千切りを安全に行えます。簡単にサイズ調整が可能で、指のサイズに合わせることができます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)55×77×20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 動画あり
指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch 機能横スクロール機能:なし インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数4ボタン 連続動作時間約15時間 連続待機時間約2400時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日 ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。 ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約15時間 連続待機時間約600時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

指に装着して親指で操作できるBluetoothマウスです。すべての操作を親指1本でできます。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 ※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。) セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ【小型対応ソフト】PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。/Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)付属:約0.75充電用ケーブル 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch ボタン数4ボタン 連続動作時間約26時間 連続待機時間約1200時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(IR LED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約52日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトメディカル母子ネームバンド(未滅菌)
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。 ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。 表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。 新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR 長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73 松吉医科器械コード24-2557-00
1式(100本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。 抜群の長寿命と研削力!
用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
1セット(3本)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男性モデルフォトです。フルセット(耳・首・手・足・スーツ)定番アクセサリーを全てカバー!ピアス・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・指輪・アンクレット・ネクタイピン・カフスボタンを装着できます。モデルフォトで「映え」写真をカンタン撮影!モデルフォトを使って、簡単に手軽にフィッティング画像が撮影できます。スマホでもかんたん撮影!!専用フォトスタンド付き!撮影しやすい角度にセッティングできます。A4サイズが置けるスタンドです。金具のサイズに合わせて、切れ込みを入れてください。スタンドにセットして正面から撮影します。モデルフォトを使えば、アクセサリーのサイズ感が分かりやすくなります。実際のモデルさんに頼んだり、自撮りをしなくてもモデルフォトを使うことで簡単に本物のような画像が撮影できます。実際に着用しないので衛生面でも安心です。カジュアルからビジネスまで充実の8シーンをセットアップ!8パターンあるので作品に合わせてモデルが選べます。肖像権フリーなのでSNSにもアップできます。反射しづらい特殊紙です。
材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2),フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚) 寸法(縦×横)(mm)モデルフォト:297×210 寸法(縦×横×奥行)(mm)フォトスタンド:297×210×105
1セット(8枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

小物ポケットが付いたティッシュケース。スリムタイプのティッシュが2つ入るサイズ。ペンや印鑑、爪切り、リップクリームなどよく使うアイテムをスマートに収納。 上のトレイは手を洗うときや入浴時に外した指輪の一時置き場としても便利。ポケットティッシュをセットして、横から引き出すことも可能。底面クッション付き。
用途ティッシュケース、小物トレーとして。洗面所やトイレ、リビングに。インテリア/スチール/使いやすい/まとめて収納/アイデア収納/すっきり/リビング/洗面所/シンプル/モノトーン/おしゃれ/便利/便利グッズ/トレイ/卓上収納/デスク収納/スマート/ペン/爪切り/印鑑 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×11×13.7 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業スキマケアS
3~5mmの隙間に対応。差し込むだけで隙間を塞ぐスキマケア。長さをあわせてはさみで切って差し込むだけで、誰でも簡単に取り付けが可能です。両面テープ付きで確実に固定し、垂直方向でも使えます。汚れた場合は水洗いも可能です。取り付け後は水滴水しぶきほこりの侵入を防ぎ、そこから発生するカビやダニを抑制。隙間に物を落とすこともなくなります。洗面台にかかる部分は1cm~1.5cm程度なので他社製品に比べ見た目もスッキリ。穴があいたり、汚れたコーキングの代わりにも。またクロスや壁紙の破れ、断裂、裂け目にもご使用頂けます。(※深さや幅、すき間が直線状であることなど条件があります。)ついつい置いてしまう指輪や鍵、ポケットの小銭や子供のリボン、髪留め、ピンなど。隙間に小さなものが落下するのを防ぎます。軟質と硬質の樹脂の組み合わせで、柔らかいけどコシのある軟質樹脂が壁面にぴったりフィットしてスキマをふさぎます。ゴム製パッキンに比べ、薄くコンパクトなデザインなので違和感なく洗面台やキッチンに馴染みます。手間と時間のかかるコーキング作業も、スキマケアなら一瞬できれいな仕上がりに。
用途洗面所横の隙間、キッチンと壁の隙間、家具と壁の隙間ふさぎに。 材質ABS樹脂・非塩ビエラストマー 長さ(mm)1000 サイズ(mm)適応隙間:3~5
1本(1000mm)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品紹介】。日常で使いやすいリブ編みできつくないのにしっかりケア。動きにフィットするリブ編み。おなかまわりゆったり設計。骨盤を包みこむ骨盤サポート設計。お尻を持ち上げる3Dヒップアップ設計。足口はシンプルな裾カール。医学から生まれた段階圧力設計(足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPa)。消臭繊維使用。サイズ: ML (身長150~165cm、ヒップ85~98cm、太もも50~60cm、ふくらはぎ36~42cm、足首21~26cm)。(参考サイズ: SM (身長145~160cm、ヒップ80~93cm、太もも45~53cm、ふくらはぎ32~38cm、足首19~23cm))。※SMとMLの両方に該当する場合は、身長が中央値に近い方のサイズをお選びください。カラー:ブラック
用途【やぶれ、伝線を防ぐために】。(1)ご使用前に、手足のつめやかかとをなめらかにし、指輪などをはずす。(2)つめを立てたり、一気に引き上げたりしない。【ご使用方法】。(1)前後を確認する。※タグがついている方が後(お尻側)。(2)足首まで引き上げ、足首の位置を正確に合わせる。(3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げる。(4)股下にすき間がないように引き上げてから均等にウエストまで引き上げる。(5)太ももからヒップを持ち上げてヒップ部におさめる。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

【商品紹介】。日常で使いやすいリブ編みできつくないのにしっかりケア。動きにフィットするリブ編み。おなかまわりゆったり設計。骨盤を包みこむ骨盤サポート設計。お尻を持ち上げる3Dヒップアップ設計。足口はシンプルな裾カール。医学から生まれた段階圧力設計(足首21hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも11hPa)。消臭繊維使用。サイズ: SM (身長145~160cm、ヒップ80~93cm、太もも45~53cm、ふくらはぎ32~38cm、足首19~23cm)。(参考サイズ: ML (身長150~165cm、ヒップ85~98cm、太もも50~60cm、ふくらはぎ36~42cm、足首21~25cm))。※SMとMLの両方に該当する場合は、身長が中央値に近い方のサイズをお選びください。カラー:ブラック
用途【やぶれ、伝線を防ぐために】。(1)ご使用前に、手足のつめやかかとをなめらかにし、指輪などをはずす。(2)つめを立てたり、一気に引き上げたりしない。【ご使用方法】。(1)前後を確認する。※タグがついている方が後(お尻側)。(2)足首まで引き上げ、足首の位置を正確に合わせる。(3)両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げる。(4)股下にすき間がないように引き上げてから均等にウエストまで引き上げる。(5)太ももからヒップを持ち上げてヒップ部におさめる。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷