瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g/袋)20
材質ステンレス
質量(g)20
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。
質量(g)20
材質ポリプロピレン
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
長さ(mm)42
外径(Φmm)0.5
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
セメダイン3000シリーズ専用。
狭く、深く、細かい作業をするときに最適。
適合3000多用途・ハイスピード・金属用
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
接着剤のノズルに取り付けて使用すると、微量の塗布が簡単に行えます。
全長(mm)35
接続口径(Φmm)4
先端径(Φmm)0.5
アズワン品番6-5322-01
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。
全長(mm)31.6
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。
針長(mm)12.7
材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = ニードルRS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1パック(5本)
¥149
税込¥164
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。
TGK品番0149-14-90-31
トラスコ品番354-5822
適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン
全長(mm)98
規格医療機器クラスⅠ
針ゲージ18G(外径1.27Φmm)
ノズル長(mm)80
1箱(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに
針長(mm)13
全長(mm)24.5
材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズΦ3
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1箱(200本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
質量(g)5.5
質量(g/本)0.3
針長(mm)25
瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。
トラスコ品番855-2877
材質ポリエチレン
ノズル内径(Φmm)3
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1袋(15本)
¥239
税込¥263
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。
水系ですので火災の心配がありません。
クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。
可使時間が長いので、作業性が良好です。
接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
成分合成ゴムラテックス形
色乳白色
規格JAIA4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5536
主成分合成ゴム系
標準使用量250~300g/m2
貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)
密度(g/cm3)1.3
粘度(Pa・s)40
使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット
不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等
適合用途低VOC
主なワークパーツ
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量250~350g/m2
主なワークパーツ
仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色乳白色液体(硬化後:透明)
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性ピールアップタイプ、水性、低臭
初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。
初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。
しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤
規格JIS・F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番257-2155
材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)40
色黒
容量(mL)50、250兼用
奥行(mm)115
容器(mL)適合:50・250
危険物の類別非危険物
塗布量0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
接着剤で貼られた、ニードルパンチやカーペットの端に爪を引っかけて引き剥がす時にご使用ください。
サイズ90mm
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番382-8658
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)410
パターン開き(mm)270
塗料噴出量(mL/min)110
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)1.8
所要圧縮機(kw)5.5
塗料供給方式吸上式
エアー取付口G1/4
カップ取付口G3/8
1丁
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
エレベーター壁面にニードルパンチカーペットをマグネットで固定する際にご使用ください。
マグネットラバーを貼るニードルパンチカーペット側には合成ゴム系溶剤型接着剤を必ずご使用ください。
マグネットラバーの裏面には粘着テープが付いているため、貼り付けが容易です。
マグネットラバーの貼り付け箇所を多くするほどより強く固定されます。
長さ(m)10
主なワークパーツ
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番383-4973
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)440
パターン開き(mm)265
塗料噴出量(mL/min)150
吹付空気圧力(MPa)0.29
ノズル口径(Φmm)1.2
所要圧縮機(kw)5.5
塗料供給方式圧送式
エアー取付口G1/4
カップ取付口G3/8
1丁
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
ますます普及が進む水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
人間工学に基づいたデザインを採用し軽量化しました。
自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
仕様●ノズル径(mm):1.8●所要圧縮機(kW):5.5●空気使用量(L/min):440●パターン開き(mm):390●エア取付口:G1/4●カップ取付口:G3/8●吹付空気圧力(MPa):0.29●塗料供給方式:圧送式●塗料噴射量(ml/min):250●最高使用圧力(MPa):0.70●圧送式●原産国:日本●コード番号:383-4971
アズワン品番67-5570-82
危険物の類別非危険物
1丁
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。
用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。
トラスコ品番383-4975
最高使用圧力(MPa)0.7
空気使用量(L/min)375
パターン開き(mm)390
ノズル口径(Φmm)1.8
噴出量(mL/min)液体:250
取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
1丁
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
羊毛と型抜き済フェルトで作る、スイーツそっくりピンクッションの手芸キットです。ビーズを散りばめた華やかなデザインが特徴で、針やまち針を刺して使えば手芸の時間がより楽しくなります。お部屋に置くだけでも目を引くインテリアに。
用途出来上がりサイズ:横約7.5×高さ約8.5cm。セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書。用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット
仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット
セット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書
寸法(cm)【パッケージ】D:約3
生産国日本
標準作業時間製作:約5時間
デザインブルーベリー
寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7.5×8.5
寸法H(cm)パッケージ:約27.5
寸法W(cm)パッケージ:約17
1袋
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)1
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1本
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着
材質アクリル樹脂系エマルジョン形
色灰色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)15
内容量(kg)3
完全硬化時間24時間以上
危険物の類別非危険物
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
ニードルパンチカーペット用接着両面テープ。両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼り付けと継ぎ目の突合せが簡単。
用途パンチカーペット
規格10巻(幅50mm×15m巻)
素材ブチルゴム、布
1箱(15m×10巻)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
羊毛と型抜き済フェルトで作る、スイーツそっくりピンクッションの手芸キットです。ビーズを散りばめた華やかなデザインが特徴で、針やまち針を刺して使えば手芸の時間がより楽しくなります。お部屋に置くだけでも目を引くインテリアに。
用途出来上がりサイズ:横約7×高さ約9.5cm。セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、作り方説明書。用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(黄)、フェルティング用ニードル、つまようじ、チャコペン(消えるタイプのもの)など。制作時間:約5時間
仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(黄)、フェルティング用ニードル、つまようじ、チャコペン(消えるタイプのもの)など
セット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、作り方説明書
寸法(cm)【パッケージ】D:約3
生産国日本
標準作業時間製作:約5時間
デザインオランジェット
寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7×9.5
寸法H(cm)パッケージ:約27.5
寸法W(cm)パッケージ:約17
1袋
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
羊毛と型抜き済フェルトで作る、スイーツそっくりピンクッションの手芸キットです。ビーズを散りばめた華やかなデザインが特徴で、針やまち針を刺して使えば手芸の時間がより楽しくなります。お部屋に置くだけでも目を引くインテリアに。
用途出来上がりサイズ:横約7×高さ約8cm。セット内容:型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書。用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット。制作時間:約5時間
仕様用意するもの:はさみ、縫い針、刺しゅう針、定規、手芸用接着剤、カラーマーカー(赤・ピンク)、綿棒、フェルティング用ニードル、チャコペン(消えるタイプのもの)、箸またはピンセット
セット内容型抜き済みフェルト、羊毛、厚紙、刺しゅう糸、ビーズ、綿、作り方説明書
寸法(cm)【パッケージ】D:約3
生産国日本
標準作業時間製作:約5時間
デザインストロベリー
寸法(幅W×高さH)(cm)出来上がり:約7×8
寸法H(cm)パッケージ:約27.5
寸法W(cm)パッケージ:約17
1袋
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
「速硬 床鳴りクイック」は硬化時間の早さが特徴で、5~6箇所程度の床鳴り現場に向いています。
(放置しておくと数分ででミキサーや針内部で硬化してしまいます)
また、低粘度タイプですので、狭い隙間や深い隙間への注入に適しています。
用途床鳴り補修
成分アクリル系接着剤
キット内容・床鳴りクイック 低粘度2液接着剤(50ml)× 5個・床鳴りクイック ハンドガン × 1個・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 13mm × 10本・床鳴りクイック ニードル・ミキサー接着タイプ 25mm × 10本・テルモシリンジ(空打ち用注入器) × 1個・取扱説明書 × 1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
用途微量のマーキングインクを塗布する工程等
幅(mm)28
使用可能粘度(cP)1~100k
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0135。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:同梱の接着剤にて取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:メーターニードルキャップ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.02。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質プラスチック
質量(kg)0.02
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプメーターニードルキャップ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
自分の為に仲間の為に!
パンク修理のみならずガス欠や止血等応急処置にも使えるシリコンチューブ、タイラップ他充実のキット内容 Co2ガスカートリッジ5本付。
用途チューブレスタイヤのパンク修理、チューブタイプのエアの充填等
キット内容ベルクロストラップ付収納バッグ、マルチファンクションプライヤー1本、スクリューリーマー1本、新型インサートニードル1本、専用接着剤7ml 3本、新材質パワーバルカンスティック 5本 (タイヤシール材)16g、Co2ガスカートリッジ 5本、高耐久性 金属製 カートリッジ用ストップバルブ(開閉アジャスタ方式) 1個、コネクションフレキシブルバルブ 1本、耐油 シリコンホース50cm 1本(ガソリン抜き用)、タイラップ 小 4本、タイラップ 大 4本、ホワイトチョーク 1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,371
税込¥5,908
6日以内出荷
関連キーワード