用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型
材質ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)Φ6
コイル口径の外径(mm)Φ8
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体一般作動油
材質(ラジエタ)アルミニウム
入力(W)(50/60Hz)35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249
使用油石油系作動油
耐油温度(℃)0~90
使用湿度範囲20~85%RH
使用温度範囲(℃)0~40
最大流量(L/min)(通過油量)4
最高使用圧力(MPa)0.1
シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。
シェル側allステンレス製の熱交換器。
油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。
水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
材質(冷却管)SUS304
タイプ固定管板式
管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)
最高使用圧力(MPa)1.0
適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水
取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。
連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。
エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。
屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。
柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。
安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-200~125
熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
使用場所屋内・屋外検証
防火性能不燃性
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地)
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)20
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063TD)
公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様最大温度差72℃
防水性防滴加工済
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質鉄
仕様O型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
ものの温度が素早く移動する不思議なパイプ!
ヒートパイプは、減圧したパイプ内に揮発性の高い液体が封入されています。
高温部では液体が蒸発して熱を奪い、低温部へと素早く熱を伝えることができます。
セット内容平型(約11×3×200mm)、丸型(約Φ6×200mm)各1本
1セット
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様O型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)0.13
寸法(mm)120×250
色黒色(表面)
使用環境温度(℃)-25~120
使用環境湿度(%)0~85
熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型
種類圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)1
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用
冷蔵庫などの放熱パイプの固定用
表面処理剥離処理
伸度(%)6
タック(ボールNo.)8
粘着力(N/10mm)9
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
特性耐熱性
形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
使用流体気体又は液体
仕様(標準) メネジXオネジ
質量(g)約400
最高使用圧力(MPa)20
巻数一重巻
使用流体温度(℃)350以下
関連資料(1.07MB)
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP
形状O形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633
質量(kg)10.76
電源(V)120
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)
形状O形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-32
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304
形状O形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SUS304
形状U形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGP(ユニクロメッキ)
形状U形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
材質SGO
形状U形
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K
使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
放熱性に優れたフルオープンモデル。質感の高いダークブラウン木目は耐久性に優れたPVCシート仕上げ
天、棚板をパイプと専用ネジで挟み込むジョイント構造
天、棚板はリバーシブル仕様。ダークブラウン木目とマットブラックが選択可能
利便性に優れたキャスターを標準装備。前方2カ所ストッパー付
幅(mm)570
色ダークブラウン木目
耐荷重(kg)天板:25以下、棚板:25以下、底板:25以下
関連資料(0.28MB)
エキゾーストパイプの断熱対策に。
用途エキゾーストパイプに巻きつけることで放熱を70%カット!熱の影響による各種センサーの誤作動を防止
厚さ(mm)0.7
色白
材質グラスファイバー
対応排気音:950℃
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属
発光色ホワイト
キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
関連キーワード
1
2
次へ