リン酸を主成分としており、塩酸や硝酸と比較して人体や周辺金属への影響は少ないです。
金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
水で希釈使用(2~10倍)でき、引火性・爆発性はありません。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工により発生した錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
使用方法水で~10倍に希釈しワークを浸漬。錆が落ち次第すみやかに水で洗い流す。
pH1以下
外観微淡黄色透明液体
危険物の類別非危険物
1個(5L)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去。塩素フリー型
外観原液/無色透明
容器420mLエアゾール
付属品細ノズル
含有量(wt%)アセトン/20~30ノルマルヘキサン/60~70
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品細ノズル
使用方法缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器420mLエアゾール
外観原液/無色透明
危険等級Ⅱ
含有量(wt%)ジクロロメタン/90~100
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
安全・無刺激・無臭の錆落とし剤。
人体に安全成分で構成、刺激性や有毒ガスの発生もなく周囲の金属類を錆びさせません。
金属表面を傷めず、短時間(1~10分)で錆処理可能。
水で希釈使用(1~10倍)でき引火性・爆発性がありません。
用途ワイヤーカット加工品・金属部品・製品の除錆剤
色無色透明
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)70
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去
ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去
塗装・メッキ等の前処理
ステンレス鋼の酸洗い仕上げ
加工材料の錆除去
成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤
pH1以下(原液/20℃)
外観微淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.21(原液)
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。
防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。
塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
銅及び銅合金の防錆・変色防止に効果大。浸漬又はスプレー噴霧
安定した不活性化合物であり人体に安全です。
用途銅及び銅合金の防錆
仕様極薄軟質油膜:1~2μm以下、低動粘度:4cSt以下
色淡黄色透明
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
保持期間防錆:約3ヶ月
1缶(18L)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去
ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去
ワイヤカットで生じる錆の除去
成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水
pH1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.19(原液)
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去
材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去
使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去
建築金物・事務機器・自動車等の錆除去
成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他
pH1以下(原液/20℃)
外観緑色透明液体
動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.12(原液)
潤滑性、防錆、防食性に優れ、環境に優しい油性プレス剤
用途難加工材、鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
マチ(mm)140
強力なプレス潤滑力
用途ステンレス、鉄系材料の抜き加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
濡れ性あり、べとつかない、脱脂が簡単ゲージ専用防錆剤
用途ゲージのサビ止め
成分鉱油、炭化水素、防錆添加剤、DME(噴射剤)等
容器エアゾール缶
引火点(℃)76
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)7.0(原液/40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.87(原液)
危険物の性状非水溶性
保冷・保温効果抜群!!
仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。
材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂
色透明
入数(枚)1
短辺(mm)70+30(リング部分)
長辺(mm)180
1個
特価
¥599
税込¥659
当日出荷
4mm角メッシュ、ラッセル編み
用途ゴミの分別に、仕分け袋に、商品の運搬に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1000×1000
まな板が汚れにくい・食材をカットしてそのまま移動・スライド式カッターで楽々カット
材質POE樹脂
色ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×5000
幅(cm)30
1巻長さ(m)5
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!。丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。食品衛生法試験適合。
用途FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。食品間の色移りや臭い移りの防止に。非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.65
寸法(mm)450×300
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダイヤモンド・セラミック・プラスチックの三段階研ぎ。 方向を気にせず研げるローラータイプ。砥石部分は、交換可能(交換用砥石別売り)
幅(cm)20
高さ(cm)7
奥行き(cm)5
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耐熱温度:80℃。使い捨てのまな板シートで、好きな長さにカットして使える。生の食材カットも使い捨てだから衛生的。色や臭い移りしやすい食材も気にせず使えます。スライド式カッターで好きな長さに楽々カット。カットした食材もそのまま移動。表面はエンボス加工
長さ(m)5
防水、耐油、耐寒性抜群。表面汚れ防止加工済み
寸法(幅W×長さL)(mm)900×1100
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。保冷・保温品の包装材や食品陳列台の敷物に。薄いシート状なので、包装紙のように商品を包むことができます。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
耐油、軽い、丈夫。環境に優しいウレタン素材。腰紐溶着で自然な着け心地。耐油性が高く丈夫で長持ち。耐油性が高く汚染性に優れている。ウレタンエプロンの導入メリット:汚れにくい!、汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。臭いがしにくい!:塩ビ(PVC)制のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。
型K型
耐油、軽い、丈夫。環境に優しいウレタン素材。腰紐溶着で自然な着け心地。耐油性が高く丈夫で長持ち。耐油性が高く汚染性に優れている。ウレタンエプロンの導入メリット:汚れにくい!、汚れも落ちやすく、洗浄コストの低減につながります。臭いがしにくい!:塩ビ(PVC)制のエプロンと比べて食品などの臭いがつきにくい。
アルバックシリーズ保冷・保温効果抜群!!お弁当等を低温に保ち、細菌の繁殖を防ぐので、食中毒予防策として注目されています。アウトドアライフなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
1個(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
便利アイテム。様々な用途にご使用いただけます。
材質ポリエスター系樹脂
短辺(mm)1000
長さ(cm)100
1枚
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個(50枚)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
調理する食材によって色別に使い分け出来大変衛生的です。
材質ポリエチレン
加工両面エンボス加工
耐熱温度(℃)80
厚さ(cm)2
トレーにラップをするときに、お料理を立体的に美しく演出します。お刺身のトレーに。折箱のフタ代わりに。
長辺(mm)約550
サイズM
1袋(100個)
¥789
税込¥868
6日以内出荷
鍋の頑固焦げ落としや木工研磨などに幅広くお使いいただけます。簡単にハサミでカットできます。金属タワシのように、金属片が混入せず安心です。
耐熱温度:80℃。使い捨てのまな板シートで、好きな長さにカットして使える。生の食材カットも使い捨てだから衛生的。色や臭い移りしやすい食材も気にせず使えます。スライド式カッターで好きな長さに楽々カット。カットした食材もそのまま移動。表面はエンボス加工。こちらの商品は詰め替え用です
長さ(m)5
お弁当やお惣菜に最適です。
材質アルミ蒸着フィルム+発泡体
マチ(mm)100
間口×高さ(mm)210×210
TKG品番9-0172-0501
TKG品番(2017)6-0165-1101
1パック(50枚)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高さ(mm)300
間口(mm)280
マチ(mm)260
TKG品番9-0172-0201
1組(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ダイヤモンド・セラミック・プラスチックの三段階研ぎ。 方向を気にせず研げるローラータイプ。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
かわいいチェックの保冷、保温バッグ!
持ち手付きなのでお持ち帰りに最適です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ