質感の高いメタル仕様の目覚まし時計です。ミニサイズでも大きく鳴り響くツインベルクロック
用途スタンダードベル目覚まし
付属品取扱説明書・保証書
材質スチール・ガラス
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×82×62
本体質量(g)170
表示方式アナログ
機能ライト:〇
使用電池単3×1 (別売)
アズワン品番65-0559-35
アラームベル音
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
暗所での探し物に便利なミニライト付きのおしゃれなアラームクロックです。
ラインアップには部屋の雰囲気に合わせて選べる、黒、白、アイボリーの3色をご用意。
文字板にはホワイト(1JF/7JF)と、ホワイトベージュ(9JF)を採用しました。
電子音アラームなどの便利な機能も搭載しています。
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×77×37
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂
機能暗い所での探し物に便利なミニライト(スーパーイルミネーター)
使用電池アルカリ乾電池単3形
電池寿命約1年
LEDLEDライト(文字板照明)
アラーム電子音アラーム(4段階で変化)
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)
シックなブラックカラー。
夜間も見やすい大画面透過液晶時計。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
使用電池リチウムコイン電池CR1616
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
電波受信機能付きの目覚まし時計。
内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。
スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。
種類置時計
表示方式アナログ
機能電波受信結果確認、電波受信OFF機能、電子音アラーム(4段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大60分間繰り返す)、秒針停止機能(スヌーズアラームON時)、ライト(残照機能付き)
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×75×40
使用電池アルカリ乾電池単3形
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)
電池寿命約1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途目覚まし時計
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)62×77×44
質量(g)70
表示方式デジタル
機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2本
湿度計対応
アズワン品番65-0560-04
バックライト〇
アラーム対応
温度計対応
スヌーズ対応
ライト機能対応
12/24表示切替対応
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
滑らかに秒針の動く連続秒針。カチカチ音のする秒針が苦手な方にもおススメの小さな手のひらサイズの目覚まし時計です。アラームはスヌーズ機能付きで2度寝にも安心です。暗がりで光るライト、置き場に困らず旅行先へも持っていけるコンパクトなサイズ。インテリアに合わせやすい木目調塗装です。
仕様●サイズ:70×65×40mm●質量:70g●電池:単3マンガン乾電池×1●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト●※電池別売り
アズワン品番65-8891-88
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計○時刻自動修正
表示方式アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48
質量(g)480
電池単3×1(別売)
種類掛け時計
タイプステップ秒針
機能夜間秒針停止機能
色ホワイト
アズワン品番65-1845-19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途ちょっとした袋切りに
材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)80×59×14
質量(g)30
色(柄)時計
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
セット内容木部(150×150×14)、クォーツ時計Bセット(電池付)、卒業記念プレート・ノンスリップシート・紙やすり各1
寸法(mm)(完成サイズ)150×150×14
1セット
¥1,246
税込¥1,371
3日以内出荷
滑らかに秒針の動く連続秒針。カチカチ音のする秒針が苦手な方にもおススメの小さな手のひらサイズの目覚まし時計です。アラームはスヌーズ機能付きで2度寝にも安心です。暗がりで光るライト、置き場に困らず旅行先へも持っていけるコンパクトなサイズ。インテリ
仕様●サイズ:70×65×40mm●質量:70g●電池:単3マンガン乾電池×1●素材:プラスチック●付属品:取扱説明書、保証書●機能:連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト●※電池別売り
アズワン品番65-8891-89
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
時計メタルバンド長さ調整の際。のバンド固定に。メタルバンドのピンを抜いても。バイス内部に残る構造なので部。品を無くしません。ホビーやアクセサリーパーツの。穴あけ時の保持に便利。挟んだものをキズ付けないゴム。製口金。底面はエラストマー素材で滑り。にくく、安定して作業できます。
用途対象物挟み幅:0~7mm。滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)140
測定精度測定精度:±2℃
表示方式デジタル
温度表示0~40℃
寸法(cm)51×144×42
電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1.5年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
上品で華やかながら甘すぎない大人フェミニンな目覚まし時計。デザインされた針にラインストーンをあしらった文字盤、コンパクトなサイズ感で、ベッドサイドに置くもよしデスクに置くもよし。
スヌーズ付電子音アラーム目覚ましです。
仕様連続秒針
材質プラスチック
質量(g)160
表示方式アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×101×47
機能電子音アラーム、スヌーズ
電池単3マンガン×1
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
スヌーズ○
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
時計モチーフの作品が制作できるパーツです。
フレームタイプと、チャームタイプの2種類をご用意しています。
材質亜鉛合金
アタッシュケースは、最大で18本の時計を収納し、その中でも6本は革ベルト腕時計に特化したデザインです。このケースは、アルミ素材で作られており、ガンメタリック色の仕上げがモダンでスタイリッシュな印象を与えます。アタッシュケースは、時計の保管に優れた機能を提供します。18個の時計スロットは個々に保護されており、それぞれの時計が傷やダメージから守られます。
さらに、鍵付きのデザインは、時計コレクションを安全に保管するための追加のセキュリティを提供します。
アタッシュケースは、持ち手が付いているため、簡単に持ち運ぶことができます。旅行やビジネスでの使用に最適であり、大切な時計を保護しながらスタイリッシュに持ち運ぶことができます。
質量(kg)3.5
色ガンメタリック
備考18本収納+6本バンド用
高さ(cm)9
仕切サイズ(mm)54×80×40
横(cm)41
奥行き(cm)34
1個
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。
付属品ストラップ
材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム
質量(g)30(電池含)
電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)
最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒
測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50
本体寸法(mm)75×42×20
精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃
使用温度(℃)-10~50
測定波長(μm)8~14
放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
電池寿命連続使用40時間
測定間隔1秒
ラズパイ上で動作するテキスト読み上げアプリケーション”AquesTalk Pi”を利用し
ラズパイ接続の時計制御ボードとして”おしゃべり時計”を製作することが可能です。
常時現在時刻をLED表示するとともに、ドップラセンサー搭載により人が近づいて来たことを検知し
時刻を読み上げることも可能な楽しい”時計制御ボード”です。
仕様パワーアンプ:0.5W
付属品部品表×1部、フラットケーブル40Pin×1本、スピーカー×1個、ステレオミニケーブル×1本
出力(LED)4点
電源RaspberryPiより給電
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
本体質量(g)約53
対応OSRaspbian
表示7セグメントLED4桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×100×13(突起物除く)
対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB
センサードップラセンサー
動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと)
コネクタΦ3.5mmステレオミニジャック
スイッチ数3
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
大音量アラーム機能
音量大小切替機能
機能ステップ秒針、ベル音アラーム(大:124db/小:118db)、スヌーズ、ライト、大小音量切替
材質プラスチック
寸法(mm)146×130×76
質量(g)340
表示方式アナログ
電池単2形マンガン乾電池2本
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キャッチコピー:オリジナル砂絵つきの時計ができます。商品説明:奥行きのあるデザイン!
セット内容カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、砂絵シート(Φ160mm)×1、ボード(Φ160mm)×1、留め金具×4、クォーツ時計Aセット(電池付)×1、メタリック時計枠(樹脂製)(Φ220mm)×1、ミニジョウゴ×1
材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ
寸法(mm)砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
1セット
¥1,819
税込¥2,001
5日以内出荷
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。耐久性のあるアルミボディです。P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
種類アイルーペ
材質(ボディ)アルミ
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1100(箱含む)
電源単3乾電池1個
本体寸法(mm)約360×143×55
精度±2hPa
本体寸法143×55×360
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約850(箱含む)
電源単三乾電池1個
本体寸法(mm)約253.×143×55
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
機能温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×55×253
設置方法卓上用
設置方式置兼用
材質(外枠)天然木・アルミ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
オリジナル砂絵つきの時計ができます。奥行きのあるデザイン!
セット内容カラー砂13色組×1、砂絵シート×1、ミニジョウゴ×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1
寸法(mm)砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
内容卒業制作
科目図工
1個
¥1,819
税込¥2,001
5日以内出荷
時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。
寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。
完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。
文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質プラスチック
質量(g)約4
適合ベルト幅(mm)25
本体サイズ(mm)27×26×144
適合ベルト厚(mm)2
パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約860(箱含む)
電源単三乾電池1個
本体寸法(mm)約240×144×50
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
機能温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×50×240
設置方法卓上用
設置方式置兼用
材質(外枠)アルミ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高精度温湿度計と時計の一体型です。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×143×57
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1200(箱含む)
本体寸法(mm)約340×144×50
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。
気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類精密バイス
最大口開き(mm)7
口幅(mm)35
口深(mm)12
材質(本体)ポリカーボネート
主な用途精密加工作業
材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)41
高さ(mm)35
幅(mm)35
締付力(kN)2.9
トラスコ品番819-3744
質量(g)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高精度温湿度計と時計の一体型です。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×240×50
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。
気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。
温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。
時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。
計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。
ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。
安心と信頼の日本製。
材質アルミ
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50
設置場所卓上用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!
用途時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト
材質プラスチック枠/ガラス
質量(kg)2.8
色ホワイト
寸法(cm)45.7×37.9×8.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
電池交換不要のソーラー時計。
夜間でも明るく見やすい大画面の透過液晶を使用。
ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。
時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示。
両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。
電源コイン電池式(リチウムコイン電池CR2032使用)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに
ストローク(mm)引抜:15
直径(Φmm)最大:8
質量(g)45
寸法(幅W×高さH)(mm)20×49
先端径(mm)1
適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6
アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
¥23,400
税込¥25,740
8日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ