煮汁がまわりやすい。
ギザギザを利用してなでるようにするとアクがよく付きます。
材質天然木
使うほどに味わいの出る木製の蓋。適応サイズをご確認してください
直径(mm)180
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
13日以内出荷
天然木を使ったマグカップ用の蓋
材質木
質量(g)30
材質(塗装)ウレタン
アズワン品番64-2540-12
寸法(Φ×高さH)(cm)8×1.2
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
1台でしゃぶしゃぶ、焼肉が楽しめます
容量(L)2
質量(kg)3.5
高さ(mm)96
内径(Φmm)253
外径(Φmm)260
深さ(mm)68
板厚(mm)4
底径(Φmm)220
EBM品番7485900
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕様8枚掛
外寸(mm)540×240×H140
EBM品番3019900
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
スチールと木の組み合わせが美しい大人気シリーズ、「tosca(トスカ)」のお玉&鍋ふたスタンドです。
調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。また、レシピ本などを広げたまま立てかけることもできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコン樹脂、トレイ:ポリプロピレン
寸法(mm)120×110×H160
質量(g)約363
耐熱温度(℃)約160
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
焚き火で使いやすいステンレス製ツル付き鍋木ぶた付き
日本製
材質鍋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)(底の厚さ0.5mm)、ハンドル・金具:ステンレス鋼、木蓋:天然木
種別24cm
質量(kg)3.6
外径(Φmm)310
深さ(mm)60
板厚(mm)4
底寸法(mm)225×225
EBM品番1644000
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
18cmと20cmのゆきひら鍋用の兼用蓋。
材質フタ:ステンレス鋼、ツマミ:天然木
質量(g)180
サイズ(cm)18・20用
寸法(外径×高さ)(mm)215×50(ツマミ含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装)
種別14cm
容量(mL)420
サイズ(cm)14
内寸法(Φ×Hmm)145×60
EBM品番5358500
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質ケヤキ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。
材質ケヤキ
外寸(mm)径68×H18
対応オーブン不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ210mm●板厚:10mm●コード番号:AB1336
アズワン品番67-2409-61
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
材質ケヤキ
外寸(mm)径90×H18
対応オーブン不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
「木製のフタ」をして貯蔵ボックスとして使う。杉と檜が持つ浄化作用や湿度の調節作用により、ニオイ移りの心配がありません。
大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。
材質ケヤキ
外寸(mm)径70×H18
対応オーブン不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
材質ケヤキ
外寸(mm)径90×H18
対応オーブン不可、食洗機不可
電子レンジ不可
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ