223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0 クローム 角度(°)腕金具0.75アップ 材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付 傾斜角度(°)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
ホワイト棚板 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベーシックパーツでホワイト棚板とパイプ1本のセットです。
ホワイト棚板+パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20 ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択 材質 サービス分類オーダー・加工
1枚
849 税込934
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターオール自在 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪径(Φmm)50 材質(本体) 材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)450 板厚(mm)21 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き グリーン購入法適合 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
材質(車輪)ゴム 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス 材質スチール焼入材 ユニクロ 適合ビット2番 サイズ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
339 税込373
当日出荷

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部・木製品 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間)2~5 乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レザーソー龍と杉 木サヤ
エコ商品
剪定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
用途山林用(サヤ付) 刃長(mm)270 サイズ(mm)480×125×25 ピッチ(mm)3.4(寸9枚目) 板厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

レザーソー龍と杉 木サヤ
エコ商品
造林用鋸の最高級品。 レザーソー龍と杉は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木) 刃長(mm)270 ピッチ(mm)3.4(寸9枚目) 板厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷

微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。 水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。 防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品 未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。) つや消しクリア 主な用途屋内木部/屋外木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐 標準塗布量150ml/m2 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押入れの通気性を高める桐すのこ。 桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。 湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。 布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。 底面だけでなく、布団などが密着する壁面にも敷くとより効果的です。
材質 使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚組)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸 木ネジ専用皿取りカッター 大西工業 動画あり
下穴錐と面取りカッターの組み合わせで、下穴と90度の面取りを同時加工できます。6.35mm六角軸仕上げ。
用途木ネジ(皿ネジ)ご使用前の下穴と面取り同時加工。建築関係時の下地工事に。建具・造作などの連結・取り付け時に。本棚・収納棚・スノコなどの一般DIYに。木枠梱包・木製パレットなどの専門職の方へ 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ネジ付きダボ12
埋め込みダボ式ダボシステム用、木棚板設置用ダボ
材質スチール ねじ径M6
1セット(10個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造木柄ウェーブワイヤーブラシ 3行
エコ商品
●磨き・サビ落とし、機械・工具類のお手入れなど、手軽で使いやすいハンディブラシです。
用途鉄材=磨き・サビ落としなど 型式3行 全長(mm)255 質量(g)約80 毛丈(mm)約22 板厚(mm)約13 ブラシ幅(mm)約96 材質(ワイヤー部)鋼線・ウェーブ 板幅(mm)約23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
3日以内出荷

レザーソー龍と杉 木サヤ 替刃
エコ商品
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木) 板厚(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導が高く、蓄熱性があるので食材の芯まで一気に熱が伝わります。熱が素早く伝わることで、料理が美味しく仕上がります。純鉄仕様なので、お料理を通じて鉄分補給が出来ます。
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 材質アルミ挽物 呼び8 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1枚
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Y-2 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下) 質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本 使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 径(Φmm)200~330(木の使用径) 長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質メラピ材 長さ(mm)4000 厚さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローゼットの通気性を高める、桐すのこ。 狭いスペースに便利なミニサイズ。(クローゼット用) 桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。 湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。 布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。
寸法(mm)500×330×28 材質 使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚組)
1,098 税込1,208
当日出荷

K9(駒谷)手すり用補強板 タモ材
エコ商品
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質タモ材 長さ(mm)4000 厚さ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイピーシー桐すのこシングル 4枚貼り
エコ商品
押入れ内での湿気防止、結露対策に効果的です。 布団・衣類を湿気からの変色・色アセを防ぎ、より長く、より確実に衣類等を保管できます。 埋め釘処理・板面の角取りをしてあるので、安心して布団類の収納にご利用いただけます。
寸法(mm)750×330×28 材質 使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚組)
1,098 税込1,208
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)フィットクイックブラケット
エコ商品
ガラス棚設置、および木棚板設置兼用(ガラス棚は腕金具の内側へ納める仕様、木棚板は腕金具両端のクッション材を取り外した部位へ嵌め込み装着のため、あらかじめそれに合致する溝加工が必要) ナローダボシステム用基礎支柱(NR-6など)への装着も可能 のみ寸0限定
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの棚設置用腕金具(軽量用) 仕様ガラス棚、木棚兼用 付属品クッション 材質スチール 厚さ(mm)1.6 クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段増用CSパールワゴンオプション棚板です。 棚板と支柱の組立は、木づちで軽く叩くだけ。スピーディーに仕上がります。 棚板は皿型・フラット型の使い分け可能です。
付属品ブッシュ付 高さ(mm)50 適合サイズ(mm)支柱31.8Φ用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.5MB)
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ 適合GPS、GPM 材質アルミ挽物 ねじピッチ(mm)1.0 呼び10 ねじサイズM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)L型柱ダボ
エコ商品
用途ナローダボシステム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ 適合(止め具)WT-P、またはWD-6-12 材質スチール 厚さ(mm)2.6t クローム ねじ穴数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
779 税込857
当日出荷

用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ 材質SUS304 厚さ(mm)0.8t ステンレスヘアーライン サイズ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
379 税込417
当日出荷

関連キーワード