木部補修用パテです。
釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充てん補修や各種木材の下地調整に使用できます。
硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
乾きが早い溶剤タイプです。
用途木材の小さいひび割れ、節穴の補修に。
フローリングのキズ補修に。
ウッドデッキのキズ補修に。
柱のキズ補修に。
付属品ヘラ
容量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
主成分セルロース系樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)24(20℃)
施工面積35cm×35cm(3mm厚)
トラスコ品番453-6274
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
水性。健康住宅対応
ネジ、釘が打てる
ほとんどの塗料に対応
乾いても凹みが少ない
硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに
木質フローリング床、巾木
木製家具、建具
木製ドア、窓枠
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
2液混合型、耐水性、補修部分肉やせなし、切削可、塗装可
用途屋内外の木部の穴埋め、カケ・すき間の充填。木製家具・建具・柱・窓枠。浴室・洗面所の敷居・柱・ぬれ縁の腐食部
特性屋内外の木部の割れ、カケ、穴うめ補修
性状混合比/主剤1:硬化剤1(質量比)
成分エポキシ樹脂
危険等級発泡させたもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。
危険物の類別非危険物
床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。
寸法(mm)21×21×95
成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水
付属品ヘラ
硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化
危険物の類別非危険物
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ブラウンオーク
エスコ品番EA934SB-4
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色木材色
危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
竹を半分に割った形状が生む、立体感のある表情の竹林(人工強化)ボードです。
用途屋外だけでなく、インドアのディスプレイや装飾としてもご利用ください。
材質特殊強化ASA系樹脂
幅(mm)約300
高さ(mm)約1800
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色白色
規格JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格
比重1.6±0.1
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)5以内(0.5mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(70±2)
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41
適応下地モルタル、コンクリート面
特性難燃、防水
。エアコンの配管部のスキ間処理に!。柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに。使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
危険物の類別非危険物
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ライトオーク
エスコ品番EA934SB-3
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
用途木材、木製品の補修、穴埋め等
完全硬化時間24時間
引張強度(N/mm2)6.2
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)70
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】
クレヨンタイプで手軽に使用できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】
ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に
「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修
成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油
セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。
紫外線硬化型で超速乾です。
専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3)
コンパクトで持ち運びが簡単。
通常のUVランプでも硬化できます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)
特性速乾
セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚
使用方法(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。 (2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上します。(空気中の酸素を遮断する) (3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。(4)着色剤で希望の色に調合することができます。
タイプセット(パテ+ライト)
主な用途木部、コンクリート
使用場所屋外
色調透明
危険物の類別非危険物
乾燥時間数秒~数十秒
1箱
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
接着性ねんどパテ。
用途屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
色ダークオーク
エスコ品番EA934SB-2
タイプ5分硬化型
危険物の類別非危険物
1個
¥865
税込¥952
翌々日出荷
コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。
可使時間(分)約50(20℃、500g)
外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状
主剤(kg)4
硬化剤(kg)2
危険物の類別非危険物
1セット(6kg)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材。室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面。土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)。ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水
容量(L)6
主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面
塗布面積(m2)14
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります)
乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色少し灰黄がかった白色
規格JIS K 5669耐水形厚付け用 合格
比重1.3±0.05
耐水性水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)24以内(10mm)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱残分(%)60以上(65±2)
厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材、室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)、ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
危険物の類別非危険物
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス
セット内容全6アイテム リーフレット付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。 一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス
セット内容全6アイテム リーフレット付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人8本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 3色セット。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス
セット内容全6アイテム リーフレット付き
危険物の類別非危険物
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。
セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1箱(7g×50個)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。
その他【混合後の状態】マスチック状(パテ状)
耐熱温度(℃)80(目安)
密度主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L
塗布方法ヘラ、コテ
危険等級Ⅲ
強度接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
作業温度範囲(℃)5~40
硬化時間24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります
耐寒温度(℃)-30(目安)
燃焼性硬化前:非引火性、硬化後:可燃性
可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します
危険物の性状非水溶性
1セット
¥10,000
税込¥11,000
14日以内出荷
関連キーワード