材質ナイロン
材質ジュラコン(R)
1個
¥600
税込¥660
4日以内出荷
材質アルミナ
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
材質PP
お風呂に浮かべればお家でひのき風呂気分。ひのきの香りで心身ともにリラックス。お風呂の他にも、玄関やお部屋などにおいて、暮らしの中にひのきの香りをお楽しみいただけます。
材質桧・ポリエチレンネット、留め具:ポリプロピレン
直径(Φmm)約35/個
質量(g)約148
1パック(15個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ジュラコン(R)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
手のひらに当たると自然と握りたくなる「木の玉」付で、力がなくても持つことができます。
材質天然木、PMMA(アクリル)、ウレタン塗装
耐熱温度(℃)80
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
硬度HS95
材質ウレタン
材質木
寸法(mm)68×175、(玉)Φ54
ひも長(mm)400
1個
¥491
税込¥540
当日出荷
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金
材質/仕上アルミニウム合金/研磨
色アンティークゴールド(金具)
幅(cm)取付部分約2.1・中心部分約1.4
長さ(cm)約30
卓上のお鍋の取り分けに便利な、小さめサイズの木柄穴あきお玉です。具だけすくえる穴あきタイプです。
材質金属部:ステンレススチール/ハンドル:天然木
寸法(mm)約235×62×55
質量(g)約35
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途室内ドア
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
工具不要で作業時間が短縮
取り付けに個人差がなく施工品質が向上
シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)
構成Φ1.6mm×3本
適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
バックセットは50mm、60mm切り替えができます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用
主な用途室内ドア
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室
勝手左右兼用
付属品鍵3本
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプかぎつきタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
主な用途トイレ、個室
先爪はスチール製7本爪タイプで、頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
柄は手に馴染む天然木を採用
爪先の玉形状がビート表面を保護します
用途ビートのかき寄せやすくう収集作業に
材質(爪部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(爪部)400
全長(mm)1200
質量(kg)2.6
爪数7本
先幅(mm)(爪部)390
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1500
ストローク量(mm)18
刈込み幅(mm)260
最大切断径(Φmm)(枝)10
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)10
質量(kg)0.89
電源タイプAC電源式
取扱説明書(1.18MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヘアブラシメーカーが経験と技術を集めて生み出した、つや髪育成と毎日のブラッシングのためのヘアケアブラシです。獣毛と先玉ピンを同時に植毛、しっかりとかせるのに頭皮にやさしい使い心地。天然木&獣毛の組み合わせが静電気を抑制し、獣毛が髪の自然な油分やヘアオイルを蓄え、長く使うほどに髪につや。天然ブナ材の柔らかな風合いと、手になじむフォルムが特徴。ボックス入りでプレゼントにもぴったり。
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!
質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490
定格電圧(V)3.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15
時間(無負荷時)約30分
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(17.55MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
材質:ハンドル/天然木 金属部/18-0ステンレス鋼 お玉の材質 :ナイロン
材質ステンレス・天然木
全長(mm)329
ヘラサイズ(mm)73×94
TKG品番9-0469-0301
TKG品番(2017)6-0424-0401
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
小さくて手軽でよく刈れる!
用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!
材質ABS・鉄
質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5
定格電圧(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250
刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20
時間(無負荷時)約30分
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(51.57MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
赤玉土・軽石・堆肥をベースにしたバランス配合で保水・排水に優れた根張りの良い培養土。
コニファー等の花木・庭木全般に。
適合作物花木・庭木
仕様厳選素材・肥料入り
容量(L)20
寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10
スチールと木の組み合わせが美しい大人気シリーズ、「tosca(トスカ)」のお玉&鍋ふたスタンドです。
調理中の菜箸・お玉・鍋ふた立てとして。食卓でお鍋の時にも重宝します。また、レシピ本などを広げたまま立てかけることもできます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコン樹脂、トレイ:ポリプロピレン
寸法(mm)120×110×H160
質量(g)約363
耐熱温度(℃)約160
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
振ると音が鳴るかわいいつみき!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。木箱付きでパズル感覚でお片付けが楽しめます。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1
材質本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)円柱(ビーズ):Φ90×45、円柱(小):Φ45×45、円柱(大):Φ45×90、立方体:45×45×45、直方体:45×45×90、三角:45×80×45、木箱:200×200×45
1セット
¥4,164
税込¥4,580
5日以内出荷
14インチと16インチのガイドバー2種が付属!用途に合わせて最適なガイドバーを選べます。庭木の剪定や、枝払いに、取り回しを重視するなら14インチガイドバー。薪作りや太い丸太の玉切りに、パワー抜群の16インチガイドバー。・40.1ccのハイパワーエンジン。・世界トップブランドOREGON(オレゴン)製カッティングシステム
付属品ガイドバー2種、ソーチェン2種、混合容器、取扱説明書、プラグレンチ
質量(kg)4.4(本体のみ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×710×220
型番NZ40G
使用燃料25:1混合燃料
回転数(最大出力)1.2kW/8500r/min
エンジンタイプ単気筒、空冷、2ストローク
始動方式リコイル
寸法(inch)ガイドバー (350)14、(400)16
排気量(cc)40.1
オイルタンク容量(mL)チェーン:180、燃料:310
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ