オイルフィニッシュの質感を維持しながら、塗膜性能が飛躍的にアップ!!
オイル塗料…木材の濡れ色が最大限に引き出され、ナチュラルな表現が可能
ウレタン塗料…塗装した塗料が乾燥・硬化する事により、優れた保護性能を発揮
二種類の塗料をブレンドすることで、お互いの長所を両立させました
安心の安全性
NA-6オリオ2の乾燥塗膜からは、鉛や重金属などの溶出がありません。(財団法人日本食品分析センター試験結果)
NA-6オリオ2の付着した布からは、多くの自然系塗料で見られる自然発火がおこりません。
用途木部内装(家具・建具・床・壁)、無垢材テーブル、チェア、キャビネット、木製食器、箸のオイルフィニッシュ
調合比A液(主剤):B液(硬化剤):専用希釈剤(薄め液)=100 : 50 : 50
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
良質な丸太原木を使用し、薬品無添加で安心・安全。燻煙材の木粒を圧縮して固めた製品で、手作りの燻製が楽しめます。
質量(g)100g(1ブロック)
時間燻煙時間(1ブロック):約130
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)55×105×30
危険物の類別非危険物
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。
初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。
主な用途木材
主成分架橋型ポリビニルアセテート樹脂
粘度4200cps
オープンタイム(分)10
強度4000psi
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
可使温度(℃)8.3
主なワークパーツ
有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの)
耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。
グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など)
硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)
調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。アグニは不要の木を伐採したものを粉砕し、接着剤で固め圧縮して作られた集積材です。法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。
全長(mm)60
材質(本体)アグニ
材質(ケース)合成皮革
刻印社名+代表取締役
書体印相体、テン書体、古印体
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
スモーク用チップ。ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。
仕様発煙時間:約4~5時間
寸法(mm)50×50×300
タイプロング
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器
仕様高粘度仕様
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)
引火点(℃)220
密度(g/cm3)0.87±0.02
粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-5585-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.115L
粘度指数145
危険物の性状非水溶性
1個(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
瞬間接着剤 木工用
モノタロウ
¥529
税込¥582
強力。中粘度。スピード接着。
用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。
建築模型、パネルの制作に。
家具製作の仮止め、取り付けに。
主な用途木材、硬質プラスチック、金属
仕様木工用
成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方押さえ型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。
日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。
浸透性に優れ、長期間木材を保護。
優れた防虫・防カビ効果を発揮。
安全性の高い薬剤を使用。
クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。
土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。
主な用途木、屋根、床、板塀
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。
成分樹脂ワニス、カーボンブラック
容量(mL)420(エアゾール)
硬さ【塗膜】2H
耐熱温度(℃)上限90
膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/本)1~2
少量の食材に最適なサイズ。1本で約1.5時間の燻製が可能です。
新鮮な原木のみを使用。薬品無添加で自然のままの香りをお届けします。
香りヒッコリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(80g)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235
エスコ品番EA650DD-1
材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)
質量(kg)4.42
ヘッド寸法(mm)200×200
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
スモーキングブロックは燻製材の木材を圧縮して固めた製品です。手作りの燻製が楽しめます。木の香りを活かす粗挽き製法。2ブロックで約4時間20分。
寸法(mm)(1ブロック):55×105
質量(g)(1ブロック)100
仕様燻煙時間:(1ブロック):130分
厚さ(mm)30
大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。アグニは不要の木を伐採したものを粉砕し、接着剤で固め圧縮して作られた集積材です。見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。
材質(本体)アグニ
全長(mm)60
材質(ケース)合成皮革
刻印社名
書体印相体、テン書体、古印体
オーダー方法WEBオーダー
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色黒染め
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色黒染め
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
尿と臭いをガッチリ吸収して、コンパクトに固めます!
ひのきに含まれる消臭成分フィトンチッドが排泄物のイヤな匂いを消臭し、清潔に保ちます。固まった部分は水洗トイレに流せますので後処理が簡単!木粉が主原料なので燃えるゴミとして処理も可能です。
材質ひのき粉、コーンスターチ
質量(g)1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×65×440
1個(7L)
¥729
税込¥802
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色鋳肌素地
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
砂型鋳物:木枠に鋳型を入れ、手で圧力を加え砂を固めて形成した砂型に溶かした真鍮を流し込む鋳造方法で、一点一点職人の手作業で作られた無垢の真鍮製品です。そのため、形状や寸法、仕上げに個体差がございます。一つひとつ異なる手作りの表情をお楽しみください。表面仕上:研磨を最小限にして砂型の鋳肌と質感を残した仕上になっております。鋳肌素地仕上は使用するうち経年変化(表面が酸化により変色)で黒っぽく変色して深みが増します。その風合いもお楽しみください。
付属品皿木ねじ3.5×25(マイナスネジ)
色鋳肌素地
対応板厚(mm)23~
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
使わない時は折りたたんで省スペースに収納出来るチェア。ダイニングテーブルとも合わせやすい天然木(アッシュ)フレーム。座面は座りやすさを重視したファブリックを採用。沈み込みすぎない固めのクッション。簡単な動作で折りたたみが可能。細身のフレームで軽量設計。持ち運びも楽々。脚裏フェルト付き。
用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。
材質天然木(アッシュ) ラッカー塗装 ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×50×80
座面高(cm)45
関連キーワード