木部補修用パテです。釘穴・節穴・あてキズ、柱の割れなどの充填補修や各種木材の下地調整に使用できます。硬化後は、サンディング・切削加工・塗装ができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×165×30
危険物の類別非危険物
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
水性。健康住宅対応
ネジ、釘が打てる
ほとんどの塗料に対応
乾いても凹みが少ない
硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに
木質フローリング床、巾木
木製家具、建具
木製ドア、窓枠
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
強度が必要な補修に最適です。耐熱、耐水性に優れ、硬化後は穴あけ等の加工も可能です。
用途木製品のえぐれ、欠け、穴の充填
硬化時間(分)開始/2~5
完全硬化時間24時間
仕様(切削可能時間)15-30分
材質エポキシ樹脂
寸法(mm)Φ2.5×200
危険物の類別非危険物
広範囲にたっぷり使えエコノミー。ほとんどの硬質材と接着します。必要な分を切って、練り合わせるだけで、強力に穴うめ・接着!
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×102
付属品手あれ防止用手袋
危険物の類別非危険物
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。
木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。
色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。
又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。
完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など
硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)
危険物の類別非危険物
容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。
用途しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)24(20℃)
施工面積35cm×35cm(3mm厚)
トラスコ品番453-6274
危険物の類別非危険物
1缶(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
木質フロアーのすき間充てん、及びフローリング材のキズなどの補修に適したアクリル樹脂系充てん材です。
チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。
水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。
保管に便利なキャップ付きです。
防カビタイプです。
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途木質フロアーの継ぎ目・すき間の充てん、巾木と木質フロアー・床とすき間の充てん、木質フロアーのキズ補修
容量(g)500
主成分アクリル樹脂エマルジョン系
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本
指触乾燥時間(分)180
硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)
粘度(Pa・s)100
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
壁面のひび割れ、釘穴補修に。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
色ホワイト
硬化時間(時間)夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3
危険物の類別非危険物
肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。
用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用
色とうめい
成分合成樹脂(アクリル)
タイプサンディングシーラー
塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り)
主な用途木工
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.035L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色ホワイト
危険物の類別非危険物
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
主な用途コンクリート
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装ヘラ
標準重ね塗り回数(回)1~2
乾燥時間(時間)5~
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(上水)0~0.5
標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。
仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)900
最高使用圧力(MPa)0.68
空気消費量(L/min)400
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125
使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ
無負荷往復回数(回/min)11000
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
目詰り防止の特殊加工シートです。塗装面研磨、パテ仕上げ、木工生地の研磨に最適です。
サイズ(mm)230×280
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280
砥材G(ガーネット)
基材Cwクラフト紙
適合材木材、石膏、プラスチックなど
接着剤グルー/グルー
5分硬化(20℃の場合)
かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品
成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料
セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋
危険物の類別非危険物
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度220番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)225
質量(kg)0.96
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
全長(mm)165
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)80
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)165
質量(kg)0.7
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)‐
空気消費量(L/min)140
騒音レベル(dB(A))75
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.92
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)172
質量(kg)0.9
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)237
質量(kg)0.96
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)225
質量(kg)0.96
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)185
質量(kg)0.9
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)148
レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.92
高さ(mm)91
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)265
質量(kg)1.7
高さ(mm)120
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))80
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
全長(mm)172
質量(kg)0.69
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)213
質量(kg)0.73
高さ(mm)75
口金1/4PT
ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)98
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取替えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質溶融アルミナ
色ホワイト
外径(Φmm)125
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。
特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
上部な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
番手の取換えがワンタッチでできます。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質溶融アルミナ
色ホワイト
外径(Φmm)125
関連キーワード
1
2
次へ