45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
300 税込330
当日出荷



1袋(10個)
558 税込614
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質天然木 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
600 税込660
4日以内出荷

研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最も一般的な4/4サイズのバイオリン。バイオリン用木材として最も代表的なスプルースを採用。 経年変化をリアルに再現したこだわりのアンティーク仕上げ。
サイズ4/4 付属品専用ケース、弓、松ヤニ、ピッチパイプ、予備弦1セット(1弦~4弦) 材質(トップ)スプルース、(サイド・バック・ネック)メープル、(指板)ステインペアウッド、(ペグ・アゴあて)ナツメ サテンブラウン
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷


木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。 適合材木工 形状球型 材質SKS材 軸径(Φmm)2.35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
850 税込935
4日以内出荷


1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 材質(ヘッド)ゴム
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
389 税込428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属を使用しないナチュラルな小鳥のおもちゃ。小鳥がかじったり、ひっぱたり…。籐で作ったくす玉に、ヘチマの葉っぱのアクセント。トウモロコシの皮で纏めた、色々な素材が楽しいぶら下げおもちゃ。
材質木材、籐、ヘチマ、とうもろこし皮 長さ(mm)230(※素材の特性上、サイズは目安で、一定ではありません。)
1個
489 税込538
4日以内出荷

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状カッター目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナチュラル素材の小動物トイ! 金属不使用。金属を使用しないナチュラルなかじりおもちゃ。生き物がかじったり、ひっぱたり…。かじり応えのある軽石に、籐で作ったくす玉のアクセント。皮紐で纏めた、色々な素材が楽しいぶら下げおもちゃ
材質木材、軽石、藤、牛皮 質量(g)59 全長(cm)22 ※素材の特性上、サイズは目安で、一定ではありません。
1個
509 税込560
4日以内出荷

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3 材質HSS 種別クロスカット目 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・木材
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス回転ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材研削・木材研磨 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材木材
1本
489 税込538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンフレックス金工ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属・木材
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉球に挟まらず飛び散らない大き目の粒。天然素材の針葉樹のチカラで、ウンチとオシッコの臭いをしっかり閉じ込めます。ウンチをしたときも、さらさらのチップがニオイを脱臭、針葉樹の香りが長続きします。
用途猫砂 材質木材、はっ水剤、脱臭剤
1個(2.5L)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
549 税込604
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。 材質超硬
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな打球感のコンパクトブレード、卓球ラケット リーブス。ソフトな5枚合板がボールをしっかりと捉え、球持ちが良く、安定したプレーが可能なコンパクトブレードのラケットです。
用具種別卓球ラケット 形状シェークハンド(フレア型) ブレードサイズ(mm)154×148 グリップ部(mm)100×24 質量(g)85± 板厚(mm)5.6 タイプ打球感:ソフト 構造木材合板5枚 分類オールラウンド用 備考※特注ラケット対象外品です。 種別FL 仕様スピード:ミッドスロー
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 ヤスリ部形状イバラ目 適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別球型 寸法(mm)Φ6×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
当日出荷

関連キーワード