カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色淡黄色
外観淡黄色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性アルカリ性
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
木材用シミ抜き剤。
柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性)
木材質をいためない
においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ
成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水
使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
主な用途木、モルタル
繰り返し・詰め替え対応
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
液性酸性
形状液体
使用希釈倍率5~10m3/L
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(1.8L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
白木の柱・なげしなどを汚れから保護し、しっとりしたツヤを出します。
また手アカ・汚れが取りやすくなり毎日のお掃除が簡単になります。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(700mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。
刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。
毒劇物を含まない普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。
新築美装時の簡易的なあく洗い。
pHアルカリ
標準使用量5~10(m2/L)
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体
商品タイプ業務用
マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。
ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。
漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
木材用カビ取り剤。
木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い
成分亜塩素酸ナトリウム・水
使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
繰り返し・詰め替え対応
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。
使用場所屋内用
乾燥時間(分)約20~30(20℃)
主な用途木
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。
天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。
塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。)
和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋
標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分天然素材(無臭柿渋)
使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途布、建築材
標準使用量100mL/m2(1回あたり)
希釈剤水
乾燥時間(時間)24以上
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。
継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。
また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用
内容量(mL)60
主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン
危険物の類別非危険物
1個(60mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リフォーム、塗り直しに最適。膜付きタイプ。
木目をつぶさない仕上り、濃い色から明るい色へ塗り直すことも可能
木材を長持ちさせるマイクロカプセル入り
防腐・防虫・防カビ効果が長期間持続します。
健康や環境に有害な化学物質を極めて少なく抑えています。
JASS18M-307に適合しています。
用途屋内・屋外木部用
仕様1回塗、防腐、防虫、防カビ
タイプ水系塗料
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主な用途屋内外木部
乾燥時間(時間)24(気温20℃)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
特性防腐、防虫、防カビ
関連キーワード