アルミ柄だから軽量・丈夫。ヘッドは2タイプ。4種類から選べます。
長さ(mm)1260
トラスコ品番215-1821
質量(g)345
サイズ(mm)Φ22×1260
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式
種別ハンドル
材質頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ
寸法(mm)全長1380
質量(g)390
仕様ハンドル
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヘッドの取り替えがワンタッチで簡単。3種類の柄が選べます。ヘッドは、4タイプから選べます。
長さ(mm)1350
トラスコ品番215-1642
質量(g)475
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高肉厚1.2mmアルミを使用した丈夫なアルミ製ハンドル(柄)です。
用途業務用ハンドル(柄)
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
こんなお得な商品も!

千枚通し アルミ柄 ステンレス針
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270
質量(g)290
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
材質(柄部)アルミニウム
耐熱温度(℃)100
材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
全長(mm)1800(伸ばしたとき)
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
レバーを上げてモップ糸を挟むだけでセットできる小型モップです。モップ糸は別売
用途モップ柄、モップ本体、小型モップ
全長(mm)約1336
材質頭:スチールにクロメートメッキ、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)約180
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
天井やユカの塗装が楽にできる
全長(mm)1200
質量(g)182
種類ハンドル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×22×22
ローラーサイズ(mm)1200
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1200mm)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
腰を保護する柄の形状で、長時間の使用に最適な除雪用アルミスコップ。柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。除雪作業・畜産関係など、軽量ですくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/スチールパイプ、握り部/樹脂(PE)
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1340
質量(kg)1.9
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】290
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
ピザ焼きの必需品。皿部アルミ製で軽量です。木柄ハンドルです。
用途ピザ焼きの際に
ハンドル木柄
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
藻刈り及び水際での除草に最適。
海・川・湖・沼池など様々な場所で使えます。
エスコ品番EA650BB-25
材質(ポール)アルミ
ポール長(mm)1145~3000
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
木柄ハンドルでは珍しい、丸形のピザピールです。
除草作業用です。三面使える三角タイプ。軽量アルミパイプ柄。
用途草削り
全長(mm)1500
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)860
刃長(mm)240
刃幅(mm)130
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
握りやすいスポンジグリップ採用!
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
ダスターを付けて使用し、薄型アルミヘッドで軽く拭けるライトモップです。替えシートをしっかり固定するグリップ式です。
用途ダスター用、クリップタイプ、工場・事務所などの床掃除に。
伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
庭木・生け垣などのお手入れに。軽くて疲れにくい!
軽い
集草・草の移動が楽に行えます。軽量のアルミパイプ柄フォークで楽に作業が行えます。軽量アルミパイプ柄使用の為、通常の4本爪レーキよりも約20%の軽量化になっています。
用途集草作業用。
仕様爪部:完全焼き入れ刃
材質爪部:刃物鋼(HRC30±2)
全長(mm)約1130
質量(g)1200
材質(ハンドル)樹脂
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式
柄長さ(mm)1500
立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用
刃長(mm)195
柄長さ(mm)900
全長(mm)1000
仕様全鋼
材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ
質量(g)336
刃の種別片刃、全鋼
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

剪定鋏 アルミ柄
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用
全長(mm)205
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
最大切断径(Φmm)15
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)230
使用目的剪定作業
切断対象庭木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300
材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)300×1000×120
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ