柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質ステンレス
丈夫で清潔なオールステンレスのボールとパンチング材で作られてたストレーナーのセット。併用することでこし器や蒸し器としても利用可能。
材質18-8ステンレス
セット内容ステンレスボウルボウル16cm、19cm、23cm、パンチングストレーナー16cm、19cm、23cm各1
寸法(mm)ステンレスボウル:Φ132×H50、Φ158×H65、Φ185×H77、Φ231×H119、パンチングストレーナー:Φ164×H63、Φ193×H69、Φ238×H86
質量(g)1204
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質18-8ステンレス
全長(mm)220
タイプ穴なし
TKG品番9-0065-1501
TKG品番(2017)6-0055-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パンチング穴径:1.5
外径×高さH(Φmm×mm)250×120
柄長さ(mm)250
パンチ径(Φmm)1.5
TKG品番9-0451-0301
TKG品番(2017)6-0409-0301
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ふつうの網ざると比べて、耐久性に優れお手入れしやすいパンチングタイプ。取っ手付きなので湯切りに便利。ワイヤー足付きで水切りが良く衛生的。
材質ステンレススチール
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。
材質18-8ステンレス
柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質18-8ステンレス
容量(L)満水 2.5、適正容量 1.7
表面処理つや消し
口径×外径×高さ(mm)W244 × D190 × H205 (把手含)
TKG品番9-0065-0801
TKG品番(2017)6-0055-0802
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
食器洗い乾燥機対応。パスタ等麺の湯切りに!型くずれしにくいパンチングストレーナーザル
材質ステンレス鋼
パンチング穴径:2.2
パンチ径(Φmm)2.2
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)32.6
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応
材質ステンレス
底面の厚さ(mm)2.6
マグマプレートとは、内側と外側の両面に細かな凹凸を付けたプレートです。
清潔で丈夫なステンレス製
材質ステンレス鋼(SUS202)
穴径(Φmm)3
深さ(mm)100
柄長さ(mm)220
外径(mm)215
EBM品番8153900
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用
寸法75
材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上(本体)樹脂系塗料塗装
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。
パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135
材質18-8ステンレススチール
質量(g)135
外径×高さH(Φmm×mm)135×127
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード