32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栗の渋皮と鬼皮が一度にむける。
用途栗の皮むきに。 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)148 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×56×18 材質(柄部)ABS樹脂
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

秋の味覚の必需品。 ロック機能付。キャップ付。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂(表面エラストマー) 材質ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)・スプリング:ステンレス鋼 質量(g)77 耐熱温度(℃)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる。 指かけ付で、しっかり握れて力が入れやすい。 むきやすく疲れにくい。 ロック機能が付いて収納の際も安心。 保管の際に手や指をキズつけないよう、刃のキャップカバー付。
材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度:80度) 幅(mm)60 全長(mm)185 材質キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm)185×60×35 質量(g)60
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

丸洗いOK・便利なストッパー付
用途かぼちゃや里芋の皮むきにも。 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)170 質量(g)約60 TKG品番9-0569-1601 TKG品番(2017)6-0509-2001
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

エラストマー樹脂製ハンドルは、握りやすい形状で 滑りにくく、疲れにくい抜群のフィット感を実現しました。ステンレス製ストッパーにより、安全性・操作性が向上し、本体をしっかりホールドします。
全長(mm)173 付属品替刃1枚付 材質(本体)鉄(クロームメッキ)・エラストマー樹脂 材質(刃)刃物用炭素鋼 TKG品番9-0569-1501 TKG品番(2017)6-0509-1901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ソフトグリップで手にやさしいハンドルです。鬼皮と渋皮がきれいにいっしょにむけます。
材質(刃)刃物用炭素鋼 材質(本体)エラストマー 幅(mm)45 全長(mm)175 材質刃部/刃物用炭素鋼 ハンドル/エラストマー キャップ/ポリプロピレン その他の材質/鉄(クロムめっき) 質量(g)140 耐熱温度(℃)エラストマー/80 ポリプロピレン/120 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)175×45×15
1個
3,198 税込3,518
欠品中

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)表面エラストマーABS樹脂 幅(mm)185 全長(mm)42 材質ストッパー:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×25×185
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×220 TKG品番9-0676-1001 TKG品番(2017)6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g)370 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック機能、キャップ付
材質刃部:ステンレス鋼・ハンドル:ABS樹脂(表面エラストマー)(耐熱温度80℃)・ストッパー:ABS樹脂・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)・スプリング:ステンレス鋼 質量(g)77 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)45×20×184
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

抜型 秋のアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栗むきなどに適した小型包丁
用途固い栗の皮むきに。 全長(mm)290 材質(刃)SK材 刃渡り(mm)135
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷

『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!栗の皮むきが簡単にできる! 栗の鬼皮と渋皮を同時にむく事ができる! 指かけつき、しっかり握れて力が入れやすい。 むきやすく疲れにくい。 ロック機能&キャップ付きで収納時も使える。
質量(g)15 アズワン品番64-3670-79
1個
489 税込538
当日出荷

鬼皮も渋皮もこれひとつ!ナイフのようにキレイに栗をむけます。 鬼皮・渋皮の間に差し込むとはがしやすくなる鬼皮はがし付き。 堅い栗から、里芋、キウイやレモンまで、ナイフ感覚で簡単にむけます。 指ガード付きだから、初心者でも安心して使える安全設計。 左右付け替え可能で、右利き・左利きどちらでも使えます。 持ち手にすべり止め付き軍手をはめるとさらにむきやすさUP。
材質刃:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、指ガード・カバー:ポリプロピレン 寸法(mm)150×25×H30
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

〈使用方法〉適当なサイズの玉ねぎの皮をむき、カッター部に入れ、ハンドルを下ろし、もどし、注意して芯を取り除き、逆さまにして190~205℃位の油で1分半程揚げれば出来上がりです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×425 TKG品番9-0684-0701 TKG品番(2017)6-0605-0801
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
欠品中

アークランドサカモト栗くり坊主替刃セット
諏訪田製のくりくり坊主用替刃です。
用途くりくり坊主用の替刃 セット内容切刃×2、ギザ刃×1、ビス×4
1セット(3枚)
829 税込912
当日出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190 TKG品番9-0563-0401 TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。 柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。 干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。 材質PP(耐候性) 全長(cm)48
1袋(5本)
649 税込714
7日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット EC-B(T) 卓上型受信機セット
浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。
用途浴室、トイレ、居室、寝室 仕様【送信機登録可能台数】30台 付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚) セット内容受信機卓上型:TX-30、HC-350 質量(g)【送信機】約170(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信) 外観【送信機】ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)、【受信機】樹脂(ホワイト) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
1台
58,980 税込64,878
6日以内出荷

もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止 セット内容【送信機】TX-122、【受信機】HC-350(卓上型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約25、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【電源【緑色LED】】通電時:点灯、電池切れ信号受信時:点滅、【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)緊急呼出しセット ECS-1P(T) 卓上型受信機セット
もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。
仕様【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】λ/4ホイップアンテナ、【送信機登録可能台数】30台、【報知強制停止入力】接点方式:a接点、【停止ボタン】報知動作の停止 セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】HC-350(卓上型受信機) 材質樹脂 形状ペンダント型 ホワイト 質量(g)【送信機】約45、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 電波形式426MHz(小電力電波) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて) 設置場所屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【チャンネル(赤色LED4個)】検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 使用周波数(MHz)【送信機/受信機】426(小電力セキュリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。
用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。 仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止 セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350 材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂 【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト 質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz) 配線接続端子式 外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定) 機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能 応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能) 時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続) 受信可能距離約100(見通し距離) 消費電力(VA)【受信機】14 電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時 設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式 表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅 出力(mW)10 電波到達距離(m)約100以内(見通し距離) 防水仕様簡易防水構造 使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備) 報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
セット内容【柑橘類】みかん×3、青島みかん×2、青切りみかん、アンコールオレンジ、温州みかん、グリーンハウスみかん、南柑みかん、ハウスみかん×2、葉付みかん、早生みかん×2、極早生みかん、あまなつ、紅あまなつ、いよかん×2、清見、サンフルーツ×2、ジューシーオレンジ、スイートスプリング、スウィーティー、オロブロンコ、セミノール、タンカン、デコポン×2、はっさく×2、木成りはっさく、はるみ、晩白柚、日向夏、文旦、土佐文旦、ぼんたん、ポンカン×2、マーコット、ミネオラオレンジ、オレンジ×2、ネーブルオレンジ×2、バレンシアオレンジ×2、グレープフルーツ(ホワイト)×3、グレープフルーツ(ピンク)、グレープフルーツ(ルビー)×2、きんかん、シークヮーサー、ライム、レモン×3、国産レモン、グリーンレモン、メイヤーレモン【りんご類】りんご、あかね、秋映、アルプス乙女、王林×3、サン王林、きおう、金星、サン金星、紅玉、さんさ、シナノゴールド、シナノスイート、ジョナゴールド×3、スターキング、世界一、千秋×2、つがる×2、サンつがる×2、ふじ×3、サンふじ×3、早生ふじ、北斗、むつ×2、サンむつ×2、陽光【梨類】なし、あたご梨、晩三吉、かおり梨、幸水梨×3、サン世紀梨、新興梨×2、新水梨、南水梨、新高梨、二十世紀梨×3、豊水梨×3、バートレット、レッドバートレット、ラ・フランス×2、ル・レクチェ、レクラーク【柿類】かき×2、種なし柿、伊豆柿、次郎柿×2、西村早生柿、筆柿、富有柿×3、あたご柿×2、あんぽ柿、おけさ柿、西条柿、刀根早生柿、平核無柿×3、富士柿、横野柿、市田柿×2、ころ柿、つるし柿【もも類】もも、黄金桃、白桃×3、白鳳×2、ネクタリン、プラム、大石早生、サンタローザ、ソルダム×2、太陽【さくらんぼ・その他仁果類】さくらんぼ×2、佐藤錦、水門、高砂、ナポレオン、紅秀峰、あんず、かりん、マルメロ、プルーン、びわ、茂木びわ、やまもも【ぶどう類】ぶどう、輸入ぶどう、甲斐路、キャンベル、巨峰×3、巨峰(化粧箱)、巨峰(種なし)、グローコールマン、甲州、スチューベン、スチューベン(種なし)、高尾、デラウェア×3、キングデラウェア、トンプソンシードレス、ナイアガラ、ネオマスカット、ピオーネ×2、ピッコロビアンコ、藤稔、紅伊豆、マスカット・オブ・アレキサンドリア、マスカットベリーA×2、リビエール、ルビーオクヤマ、レッドグローブ、ロザリオ、ロザリオビアンコ、ロザリオロッソ【いちご類】いちご×2、輸入いちご、アイベリー×2、あきひめ×3、あまおう×3、さがほのか×3、さちのか×3、とちおとめ×3、豊の香×3、女峰×2、紅ほっぺ【メロン類】メロン、アールスメロン、青肉メロン、赤肉メロン、アムスメロン×2、アンデスメロン×2、イエローキングメロン、乙女メロン、キンショウメロン×2、クインシーメロン×2、タカミメロン×2、デリシーメロン、ハネジューメロン、パパイヤメロン、肥後グリーンメロン、プリンスメロン×2、ホームランメロン、マスクメロン、夕張メロン【すいか類】スイカ×3、種なしスイカ×2、クリームスイカ×2、小玉スイカ×2、黄小玉スイカ、紅小玉スイカ、でんすけスイカ、マダーボール【輸入果実】バナナ×2、スウィーティオバナナ、セニョリータバナナ、台湾バナナ、フィリピンバナナ、モラードバナナ、モンキーバナナ、パイナップル×2、ゴールデンパイン、スナックパイン、キウイフルーツ×3、ゴールデンキウイ×2、マンゴー、アップルマンゴー、グリーンマンゴー、フィリピンマンゴー、メキシコマンゴー、アメリカンチェリー×2、輸入チェリー、アボカド、キワノ、グァバ、ザクロ、スターフルーツ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、ドリアン、パッションフルーツ、パパイヤ、ブルーベリー、ポメロ、マンゴスチン、メローゴールド、ライチ、ラズベリー【その他】あけび、いちじく、栗、生むき栗、甘栗、天津甘栗、むき甘栗、ほし芋、落花生【カットフルーツ・フルーツ盛合せ】カットフルーツ×2、カットフルーツミックス×3、カットフルーツ盛合せ、スイカカット(1/×2)、スイカカット(1/4)、スイカカット(1/6)、スイカカット(1/8)、スイカスライス、スイカブロック×2、パインカット×2、パインスライス×2、パインブロック×2、パインボート、パイン芯抜き×2、パパイヤカット、マンゴーカット、メロンカット×3、メロンブロック×2、フルーツギフト、フルーツセット (カード)白、(バインダー)ライトイエロー 材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚) タイプ果物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)217×270×30 カードサイズ(mm)76×26
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
セット内容【根菜類】かぶ×2、赤かぶ、小かぶ、くわい、ごぼう×2、ごぼうカット、洗いごぼう、洗いごぼうカット、泥付ごぼう×2、新ごぼう×2、細ごぼう、だいこん×2、だいこんカット(1/×2)、だいこんカット(1/4)、泥付大根、辛味大根、葉付大根、生たけのこ×2、にんじん×3、泥付にんじん、金時にんじん×2、葉付にんじん、ミニキャロット、ホースラディッシュ、ラディッシュ、れんこん×2、泥付れんこん【葉茎菜類(葉菜類)】アイスプラント、あしたば、アスパラ菜、エンダイブ、おかひじき、からし菜、キャベツ×3、キャベツカット(1/×2)×2、キャベツカット(1/4)×2、春キャベツ×3、芽キャベツ、レッドキャベツ×2、京菜、小松菜×2、サラダ菜、サンチュ、山東菜、春菊×2、せり、セロリ×3、タアサイ、大根菜、チコリ、チンゲンサイ、つぼみ菜、つまみ菜、ツルムラサキ、豆苗、菜の花、なば菜、カキ菜、ニラ×2、黄ニラ、野沢菜、白菜×3、白菜カット(1/×2)、白菜カット(1/4)、ミニ白菜、パセリ、葉たまねぎ、プチヴェール、ベビーリーフ、ほうれん草×2、サラダほうれん草、水菜、みぶ菜、みつば、糸みつば、切りみつば、根みつば、モロヘイヤ、レタス×3、レタスカット(1/×2)、レタスカット(1/4)、グリーンリーフレタス×2、サニーレタス×2、トレビス、フリルレタス×2、ロメインレタス、わさび菜【葉茎菜類(茎菜類・花菜類)】あさつき、アスパラガス×3、グリーンアスパラガス、ホワイトアスパラガス、ミニアスパラ、青ねぎ、九条ねぎ、小ねぎ、下仁田ねぎ、白ねぎ、長ねぎ×3、軟白ねぎ、万能ねぎ、細ねぎ、わけぎ、カリフラワー×2、ブロッコリー×3【果菜類】かぼちゃ×3、栗味かぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、雪化粧かぼちゃ、きゅうり×3、四川きゅうり、スーヨーきゅうり、ブルームきゅうり、ゴーヤ(にがうり)、白うり、ズッキーニ、とうがん、ししとう、トマト×3、調理用トマト、イエローミニトマト、オレンジミディ、ファーストトマト×2、フルーツトマト、ミディトマト、ミニトマト×2、桃太郎トマト、ラウンドトマト、なす×3、賀茂なす、小なす、長なす×2、米なす、丸なす、水なす、ピーマン×3、パプリカ、パプリカ(赤)、パプリカ(オレンジ)、パプリカ(黄)、オクラ×2、ぎんなん、とうもろこし×2、とんぶり、ほおずき【豆科野菜】いんげん×2、モロッコいんげん、枝豆×3、枝付枝豆、茶豆、だだ茶豆、きぬさや、さとうざや、スナップえんどう、グリーンピース、むきグリーンピース、ささげ、そらまめ、むきそらまめ【土物野菜】さつまいも×2、鳴門金時×2、紫いも、里芋×2、洗い里芋、泥付里芋、むき里芋、えびいも、京いも、セレベス、やつがしら、じゃがいも×3、新じゃがいも×3、じゃがいも(男爵)、きたあかり、ばれいしょ×2、メークイン×2、長芋×2、長芋カット、山芋、山芋カット、大和芋×2、大和芋カット、ヤーコン、たまねぎ×3、新たまねぎ×2、サラダたまねぎ、アーリーレッド、ペコロス、ホワイトオニオン、にんにく×2、むきにんにく、新にんにく、にんにくの芽、ゆりね、らっきょう、洗いらっきょう、泥付らっきょう、エシャレット、エシャロット【発芽野菜】かいわれ大根×2、木の芽、スプラウト(クレス)、スプラウト(ブロッコリー)×2、スプラウト(マスタード)、スプラウト(レッドキャベツ)、そばの芽、もやし×3、黒豆もやし、小大豆もやし、大豆もやし、豆もやし【香辛・つまもの類】青とうがらし、赤とうがらし、万願寺とうがらし、しそ、青じそ、赤じそ、大葉×2、穂じそ、しょうが×2、新しょうが、根しょうが、葉しょうが、みょうが、みょうがたけ、わさび、生わさび、花わさび、葉わさび、ハーブ各種、イタリアンパセリ、オレガノ、クレソン、大束クレソン、香菜、タイム、バジル、ペパーミント、ルッコラ、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、エディブルフラワー、小菊、食用菊、ぼうふう、梅、青梅、小梅、南高梅、カボス、すだち、ゆず×2【きのこ・山菜類】あわび茸、えのき×3、ブラウンえのき、エリンギ×2、しめじ、はたけしめじ、ぶなしめじ×3、ホワイトぶなしめじ、たもぎ茸、生しいたけ、生しいたけ(原木)、生しいたけ(菌床)×3、なめこ茸、足付なめこ、ひら茸、まいたけ×3、白まいたけ、松茸×2、松茸(国産)、松茸(輸入)、マッシュルーム、ブラウンマッシュルーム、やまぶし茸、うど、山うど、うるい、ぎょうじゃにんにく、こごみ、ぜんまい、タラの芽、のびる、ふき、ふきのとう、みず、わらび【加工野菜・簡便商材】カットキャベツ、カットレタス、カット野菜ミックス、ささがきごぼう、ぎんなん水煮、山菜ミックス水煮、ぜんまい水煮、大豆水煮、たけのこ水煮、ふき水煮、細竹水煮、れんこん水煮、わらび水煮、切干大根、カレーセット、きのこセット、けんちん汁セット、筑前煮セット、豚汁セット、七草セット、鍋物セット (カード)白、(バインダー)ライトグリーン 材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚) タイプ野菜 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)217×270×30 カードサイズ(mm)76×26
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
カードサイズ(mm)96×33 材質(本体)ユポ紙(0.3mm厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(バインダー)245×310×30
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)