323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)
エコ商品
メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
1台
769,800 税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 使用濃度0.1~0.3%
1本(12kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エスケイジャパン食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
ホワイト
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SPS樹脂(シンジオタクチックポリスチレン) 長さ(cm)22.5 耐熱温度(℃)210 耐冷温度(℃)-10 食器の種類和食器
1個(50膳)
4,798 税込5,278
当日出荷

油汚れをスッキリ落とします。 香料を使用していないので、洗浄中のニオイや食器へのニオイ移りを気にせずにご使用いただけます。 食器の消臭効果があります。 成分は、水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩)です。 アルカリ剤(ケイ酸塩)とは、食洗器の詰まりや食器のくもり、白いカスの付着を防ぐ成分のことです。「食器洗い専用」では、天然の珪砂と塩を原料にした結晶性層状ケイ酸塩を使用しております。この結晶性層状ケイ酸塩は、洗浄時に数ミクロンまで微細化しておりますので最後は水に溶けます。なお、これは珪砂と塩が主成分であり、有機物ではありません。よって微生物の生分解はなく、自然に広く存在する形で水に溶け込んでいきます。 水軟化剤(グルコン酸塩)とは、ガラスなどの食器のくもりを防ぐ成分のことです。水道水中にあるミネラル分(金属イオン)を除去します。グルコン酸塩は、トウモロコシのでんぷんを原料としており、食品添加物としても使用されています。生分解性がよい物質です。
仕様●内容量:500g●成分:水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩) アズワン品番68-0760-53
1個
679 税込747
12日以内出荷

エレクトロラックス・プロフェッショナルフードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機
用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能 幅(mm)746 質量(kg)150 高さ(mm)2273 奥行(mm)755 容量(L)洗浄タンク:24 電源(V)3相 200 消費電力(W)1290 関連資料(1.28MB)
1台
1,398,000 税込1,537,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台の給湯器で食器洗浄機(70℃以上の温水)とシンク用給湯(約40℃)の高低2温度の使い分けができます。シンク側は給湯単栓配管だけ。ミキシング水栓の設置や給湯配管も不要です。(低温側の温度調節はミキシング本体調節部で行えます)※高低温を同時使用する場合、低温側流量が規制されます。
関連資料(0.42MB) グリーン購入法適合
1本
51,980 税込57,178
11日以内出荷

業務用食洗機対応の天然木のお箸 国産の桜材を使用 先端はすべり止め付
仕様●サイズ:22.5cm●材質:木、アクリル アズワン品番67-8056-62
1個
899 税込989
17日以内出荷

業務用食洗機対応の天然木のお箸 国産の栗材を使用 先端はすべり止め付
仕様●サイズ:22.5cm●材質:木、アクリル アズワン品番67-8056-61
1個
899 税込989
17日以内出荷

業務用食洗機対応の天然木のお箸 国産のひのき材を使用 先端はすべり止め付
仕様●サイズ:22.5cm●材質:木、アクリル アズワン品番67-8056-63
1個
899 税込989
17日以内出荷

業務用食洗機対応の天然木のお箸 丈夫な鉄木材を使用 先端はすべり止め付
仕様●サイズ:23cm●材質:木、アクリル アズワン品番67-8056-60
1個
909 税込1,000
17日以内出荷

手元が見えないすりガラス風加工で、シンクまわりの「目隠し」としても活躍します。オープンキッチンの「水はね」を防止するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)、パネル:アクリル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約89.5×14×23.5 ホワイト 質量(g)約1200 対応シンク幅約85cmまで
1個
5,700 税込6,270
9日以内出荷

セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機対応のお箸です。
材質天然木 長さ(cm)24 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1セット(5膳)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機対応のお箸です。
材質天然竹 長さ(cm)22.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1セット(5膳)
909 税込1,000
4日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインのシャンパングラス。食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス 容量(mL)約170 質量(g)約170 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約66×226 口径(mm)約44
1セット(4個)
4,798 税込5,278
当日出荷

ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス
1セット(6個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。 棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン 耐荷重(kg)棚板1枚当り:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×236×550~900
1個(1.4kg)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインのワイングラス。食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス
1セット(3個)
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワインタンブラー。物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現。飽きのこないシンプルなデザインの、薄肉で口当たりの良いワインタンブラー。普段使いや業務用にもぴったりなグラス。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス 品名・タイプショットグラス
1セット(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、ウイスキー、梅酒、ロック 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス 容量(mL)約300 質量(g)約293 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約78×92 口径(mm)約78
1セット(6個)
2,998 税込3,298
当日出荷

セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機対応のお箸です。抗菌加工仕上げです。
材質天然木 長さ(cm)23 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1セット(5膳)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 材質無鉛クリスタル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 品名・タイプショットグラス
1セット(2個)
2,398 税込2,638
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質無鉛クリスタル 品名・タイプショットグラス
1セット(2個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セットになっているのがうれしい!日本人に馴染みのある伝統的なお箸です。毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。お正月などに親戚やご家族で集まったとき、急な来客時のご使用などに便利です。普段使いにはもちろん、海外の友人へのお土産や結婚祝いのプレゼントにもおすすめです。お食事処や和食屋さんなど飲食店、業務用としてもお使いいただけます。食洗機対応のお箸です。
材質天然竹 長さ(cm)22.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器
1セット(5膳)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワイングラス。物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現。飲み物に合わせてグラスをお選びいただけますよう、定番ステムウェアが揃っています。飽きのこないシンプルなデザインで、普段使いにも業務用にもぴったりなグラス。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質イオン強化ソーダガラス 品名・タイプショットグラス
1セット(3個)
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K'sインターナショナルマネジメント業務用 保存容器
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。密閉性に優れているのでラップが不要。繰り返し使用可能なので環境にやさしい。電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質ポリプロピレン 形状 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
1セット(10個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K'sインターナショナルマネジメント業務用 保存容器
PUSHを押してしっかり密閉!液漏れ・臭い漏れ・乾燥を防ぐ。密閉性に優れているのでラップが不要。繰り返し使用可能なので環境にやさしい。電子レンジOK・食洗機OK・冷凍OK!!
材質ポリプロピレン 電子レンジ
1セット(2個)ほか
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。
材質 耐熱温度(℃)100 食器洗浄機 消毒保管庫
1膳
519 税込571
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。 洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。
材質ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)-30~90 厚さ(mm)20 食器洗浄機× ホワイト
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

学校給食でも採用された強度箸。耐久性が高く、水を吸収しにくい木製強化箸です。
材質 規格22.5cm 寸法(cm)22.5×0.8×0.8 耐熱温度(℃)100 食器洗浄機 消毒保管庫
1膳
599 税込659
5日以内出荷

溝付&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。抗菌加工。洗浄機対応。
材質ポリプロピレン+フッ素樹脂 耐熱温度(℃)120 食器洗浄機
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)