エポキシ樹脂を主成分とした、常温硬化型構造用接着剤です。
各種材料・広範囲な接着が可能
用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着
主な用途金属、タイル、ガラス等の硬い材質の接着
硬度70(JIS D)
主成分本剤 エポキシ樹脂 硬化剤 ポリアミドアミン
可使時間(分)60(at25℃)
引張強度(MPa)65.7
外観主剤:淡黄色透明液状 硬化剤:淡褐色液状
反応形態付加反応
硬化時間(時間)24(at25℃)・2(at60℃)
粘度(Pa・s)主剤:13 硬化剤:30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.09L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(90g)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。薄く軽く加工が容易です。
カッターナイフで切断可能です。
中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。
色は黄/黒です。緑/白タイプはシマベニヤとなります。
用途養生用パネル。
危険表示用パネル。
形状平型
色イエロー×ブラック
厚さ(mm)2
トラスコ品番332-4451
種別貼付タイプ
幅(mm)900
質量(g)720
長さ(m)2
質量(g/枚)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
主な用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチック
有効深さ(mm)65
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP54
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2
扉形式カバー・ねじ止め
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
質量(g)42
消費電力(W)6
定格電圧(V)100~240間フリー電圧
口金E26
全光束(Lm)763
定格寿命(時間)約40000
梱包数50個
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
寸法(mm×Φ)109×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
屋外での使用が可能です。
電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。
高強度・難燃性樹脂を採用しています。
鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
色ベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
用途(構造接合用タイプ V )
日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
仕様2液混合型
質量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属、軟質塩ビ
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
保護等級IP54
材質鉄
ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
質量(kg/m)4.554
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1686.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7
サービス分類オーダー・加工
材質UL94V-0、サーモプラスチック
サイズ17
RoHS指令(10物質対応)対応
【接着強度が極めて高い】【剥離しないで母材についていく高い柔軟性】【環境耐性の高さ】耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
用途金属接合、金属―FRP接合などで強度が特に必要なところに重宝する強力エポキシ接着剤です。
色灰色
粘度(参考)はちみつくらい
可使時間(分)約10分~(使用状況によって変動します。)可使時間…2液を混合してから、液の粘度や状態が塗布に耐えられなくなるまでの時間です。使用可能時間。
主な用途金属接合
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比重量比 主剤100:硬化剤50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐サーマルショック(急激な温度変化)、耐熱サイクル(繰り返しの冷熱)、耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後)、耐振動性、耐低周波振動性
関連資料製品安全データシート(MSDS)(0.01MB) 強度テスト(ハンマー打ち付け)(0.38MB)
硬化時間常温(23℃)でも硬化しますが、60℃の加熱硬化1時間以上で性能を発揮します(硬化自体は約20~30分程)。さらに2、3時間60℃加熱硬化でさらに性能が上がります[加熱硬化の方法は添付画像(「60℃加熱硬化の例」)をご覧ください]
取扱説明書取扱説明書_GM-5520(0.29MB)
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。
仕様屋内用
幅(mm)25
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)
粘着力(N/25mm)SUS23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊三層構造(吸汗生地・成形生地・クッション生地)が、高いクッション性を実現します。抗菌防臭加工で衛生的です。
サイズ(cm)24~28
色グレー
混率(%)表ポリエステル100、裏ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)対応
1足
¥789
税込¥868
3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
配信に嬉しい52cmまでの高さ調節!
バネ式でアームの角度調整がスムーズ&しっかり
2重スプリングでしっかり角度固定。スマホの画面が揺れません
高さ52cmでリモート配信や小物撮影などのアングルも自由自在
グリップ幅最大18.2cmでタブレットも使用可能
4点駆動で角度自由自在
材質鉄、ABS、EVA、シリコン
質量(kg)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調節、角度調整
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格15A・125V・1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.0×45.0×29.6
機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級IP54
材質ステンレス(SUS304)
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
有効深さX(mm)143
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番365-0383
ねじ寸法M40×1.50
総幅(mm)11.2
外径(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。
用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料
成分合成樹脂(アクリル)
使用場所屋外用
タイプ小型船舶用塗料
主な用途木船、鋼
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
保護等級IP55
材質鉄
ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga。0種、1種、2種の危険場所で使用可能。工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん。30000分の1の高分解能。g・個数・%モード。「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示。暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示。オートパワーオフ機能、風袋引き機能。光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ
種類電子天秤
電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
表示形式デジタル
動作時間約250時間(バックライトオフ時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.23MB)
材質(計量皿)SUS304
ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ