こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格JAIA 4VOC基準適合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
トラスコ品番132-5867
質量(kg)14
容量(kg)14
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ一液型充填
主成分ウレタン樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)
寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様自己消火性
色クリーム
容量(g)500
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)約16
硬化時間(時間)1~2程度(20mm厚)
タイプ一液型充填
トラスコ品番453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質合成樹脂
危険物の類別非危険物
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品細ノズル×1
寸法(mm)60×60×281
色クリーム
内容量(mL)515(約450g相当)
耐熱温度(℃)-40~+80
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
タックフリータイム(分)15~30
密度(kg/m3)25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量450mL
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性自己消火性
危険物の性状非水溶性
施工量22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン樹脂
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)270
見掛密度(kg/m3)110
水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME)
容量(mL)300
内容量(mL)300
乾燥時間(分)(夏期)30~40
塗り面積(m2)0.5~0.7
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)(冬期)1~2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。
透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。
基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。
伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)
表面抵抗(Ω)1013未満
引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)
熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)
圧縮永久歪(%)3.2
吸水率(%)0.01以下
透湿度(g/m2)75
引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!!
凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。
折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。
電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。
エコ&低価格
独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。
フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。
商品を優しくホールド
商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。
重ね方で厚みが変化
Lサイズ1枚で厚み50mm
凸凹の凸を2枚合わせると100mm
凸凹を互い違いにすると85mm
組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。
色グレー
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
マグネット内蔵した、手のひらサイズのホワイトボードイレーザー。拭き取り面をひっくり返して両面使うことができるので、経済的です。
サイズミニ
マグネット付
材質本体/ABS樹脂、芯材/発泡EVA樹脂、布/フェルト、マグネット/フェライト磁石
質量(g)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×45×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途工場や作業場の間仕切りに。
仕様組立式
トラスコ品番460-1378
材質フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材
質量(kg)10
高さ(mm)1800
奥行(mm)550
間口(mm)934
キャスター50mmゴム車(ストッパー付)
キャスター数4個
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
・材質は加工が自由にできる再生樹脂材(発砲樹脂ムク材)です。
・樹脂+発砲+ムク
・耐久性、耐水性に優れる
・木材感覚で切れ、強力にビスが効く。
・現場納めがしやすい。自由度の高い施工性。
用途ネオカットウッド デッキ下地材
色黒
こんなお得な商品も!

エアコン風よけカバー
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木
使用温度範囲(℃)-20~80
粘着剤付き
標準色ブラック
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途滑り止め用
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。こちらのスチール複合板は、スチールを発泡樹脂にサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ブラック面は市販のボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルマーカー用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約7.2
入数5枚
表面色ブラック(マーカー用)/シルバー
1セット(5枚)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。こちらのスチール複合板は、スチールを発泡樹脂にサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ブラック面は市販のボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルマーカー用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約7.2
入数バラ(1枚)
表面色ブラック(マーカー用)/シルバー
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。
蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約7.2
入数5枚
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(5枚)
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)2
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約6.3
入数バラ(1枚)
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)2
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約6.3
入数5枚
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(5枚)
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約7.2
入数バラ(1枚)
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。両面ホワイト仕様になっています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約7.3
入数バラ(1枚)
表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)1210×2420
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約15.7
入数バラ(1枚)
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1枚
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約6.1
入数バラ(1枚)
表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1枚
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。グリーン面は市販のボード用チョークで書き消しが可能です。
用途オリジナルチョーク用ボードの製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ブラック
質量(kg/枚)約6.1
入数5枚
表面色グリーン(チョーク用)/シルバー
1セット(5枚)
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。両面ホワイト仕様になっています。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)910×1820
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約7.3
入数5枚
表面色両面ホワイト(ホワイトボード)
1セット(5枚)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。
厚さ(mm)3
寸法(mm)1210×2420
色芯材:ホワイト
質量(kg/枚)約15.7
入数2枚
表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
1セット(2枚)
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ