Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプディスクローター/スプロケット用
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目
材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。
レンチサイズ(mm)6
締付トルク(N・m[kgf・m])(最大)20~23[2.0~2.3]
材質ステンレス
ピッチP(mm)1.25
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-02。販売備考:ブレンボS50タンクをプロトブレンボオイルタンクステーBPS001に固定する専用アルミボルトです。 リペア部品。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):アルマイト。キット内容:段付きアルミボルトM6 1個。使用上の注意:BPS001-##・BPS001S#のリペア部品です。専用設計の為、ブレンボ製リザーバーマウンティングキット110.A263.85/110.A263.85SG/110.A263.86/110.A263.86SGには使用できません。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST
材質アルミ
色ブラック
表面処理アルマイト
適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS001SP,BPS001SB,BPS001ST
キット内容段付きアルミボルトM6 1個
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
代表車種H1B
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
「LC-105」専用段付きフロントプレートです。
室外からデッドボルトを隠し、デッドボルトへのイタズラなどを防止します。
用途段付きフロントプレートが必要な際に使用。
材質ステンレス
色シルバー
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用
セット内容本体×1、替ブラシ×6
六角穴付きボルト沈め座ぐり加工用段付きドリルです
シャンク径(mm)12
段付きボルト(AK7808)を中間に接続し長尺にてご使用可能なセットです。(ジョイントポールは単品でもご使用可能です)
マリンロープカッターと接続可能です。
材質FRP
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1840
奥行(mm)578
間口(mm)962
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1840
均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)962×578×1840
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)578
外寸法・間口(mm)962
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
奥行(mm)578
間口(mm)916
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)578
外寸法・間口(mm)916
棚板内寸・間口(mm)840
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1812
タイプ連結型
奥行(mm)647
間口(mm)930
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1812
均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×647×1812
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)647
外寸法・間口(mm)930
棚板内寸・間口(mm)840
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1812
タイプ連結型
奥行(mm)647
棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1812
均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)647
棚板内寸・間口(mm)840
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1812
奥行(mm)647
間口(mm)960
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1812
均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)960×647×1812
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)647
外寸法・間口(mm)960
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1812
奥行(mm)647
棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1812
均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)
有効間口(mm)840
外寸法・奥行(mm)647
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)675
棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)675
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)200 (スライド棚100kg/段)
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)675
間口(mm)904
棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×675×1806
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)675
外寸法・間口(mm)904
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)200
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)675
間口(mm)880
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×675×1806
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)675
外寸法・間口(mm)880
棚板内寸・間口(mm)816
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)675
間口(mm)904
棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×675×1806
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)675
外寸法・間口(mm)904
棚板内寸・間口(mm)816
均等耐荷重(kg/段)200
ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)675
間口(mm)880
棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)200 (引出し100kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×675×1806
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)675
外寸法・間口(mm)880
棚板内寸・間口(mm)816
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
【電動×手動】
軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです!
締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎バッテリー:連続使用時間が約120分。
◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。
付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
材質PC、ABS樹脂
質量(g)180
定格電圧(V)DC3.6
最大トルク(N・m)電動1.5、手動6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45
付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)
充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)1600
連続動作時間無負荷:約120分
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)
刃先マグネットあり
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001-PW。ブレンボマスターシリンダー交換時の必需品をセットにしました。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ブレンボ製オイルタンク2色(ホワイト・スモーク)×ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)で全6パターンの組み合わせ。スモークグレータンクとブラックステーの組み合わせでオールブラック化も可能です。販売備考:RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。 セパハン/バーハン取付可。 ブレンボ製オイルタンク(S50ホワイトタンク)、オイルホース(10cm)、その他取付に必要なボルト、ワッシャー類のセット品。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ オイルタンクカラー:ホワイト。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ、オイルタンク色:ホワイト
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01,BPS-HC、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87
キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・ブレンボS50タンクホワイト 10.4446.61・オイルホース・ホースクリップ×2・取扱説明書
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001ST。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS50専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 取り付けには別途、オイルタンクS50、オイルホース、ホースクリップが必要です。 RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:チタン色。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.61,10.4446.63,BPS-HC。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス
色タンクステー色:チタン色
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理PVDコーティング
適合品番必須商品:(品番)10.4446.6110.4446.63,BPS-HC、リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87
キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS001SP。ブレンボ製オイルタンクやオイルホース、ホースクリップを既にお持ちの方に最適なオイルタンクステーです。外観にこだわりボルト・ワッシャー・ナットまでブラックで揃えました。ステー3色(ブラック・チタン色・ポリッシュ)のラインナップ。販売備考:ブレンボ製オイルタンクS50専用(その他オイルタンク及び他メーカータンク装着未確認) 取り付けには別途、オイルタンクS50、オイルホース、ホースクリップが必要です。 RCSコルサコルタ/RCSブレーキマスター/ラジアルマスター取付可。タイプ:バーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン。色[カラー]:タンクステーカラー:ポリッシュ。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。キット内容:タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・カラー・平ワッシャー・取扱説明書。対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87。使用上の注意:取付にあたり別途、ブレンボ製オイルタンクS50タイプ・オイルホース・ホースクリップが必要となります。必須商品:品番:10.4446.61,10.4446.63,BPS-HC。リペア:品番:BPS001-02,BPS001-01。関連商品:品番:110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.45,110.C740.10,110.C740.30,110.C740.40,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87
材質ステンレス
色タンクステー色:ポリッシュ
タイプバーハンドル車・セパレートハンドル車 共通デザイン
表面処理ポリッシュ
適合品番必須商品:(品番)10.4446.6110.4446.63,BPS-HC、リペア:(品番)BPS001-02,BPS001-01、関連商品:(品番)110.A263.10110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.45110.C740.10110.C740.30110.C740.40110.4760.60110.4760.80110.4760.85110.4760.87
対応マスターシリンダー:ブレンボ RCSマスターシリンダー 110.A263.10/110.A263.20/110.A263.30/110.A263.40/110.A263.45 コルサコルタマスターシリンダー 110.C740.10/110.C740.30/110.C740.40 鍛造ラジアルマスターシリンダー 110.4760.60/110.4760.80/110.4760.85/110.4760.87
キット内容タンクステー・段付きアルミボルトM6・ラバーブッシュ・キャップボルトM6×30・色・平ワッシャー・取扱説明書
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ