衝撃を吸収するので、カケ・折れが激減します。細軸と溝加工(ツイスト)で締付け反力を分散します(トーション効果)。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。
仕様磁力(マグネット)入
入数(本)2
狭い場所での作業に最適な細軸ビットです。2段階の細軸で締付け反力を分散します。
用途大工・内装・外装・軽天作業等でのネジの締め付け・緩め作業用ビット。
仕様磁力(マグネット)入
入数(本)2
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適
寸法(mm)25×5×12
質量(g)14
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ハンドル付で押しやすい木製カート。キャスターはより静かな静音キャスター採用。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純国産品。和洋両方の雰囲気にお使い頂け、配膳・下膳に最適な木製カートの定番品です。
材質木製(メラミン化粧貼)
幅(mm)970
高さ(mm)1100
奥行(mm)500
キャスター静音ゴムキャスタキャスター自在×4個
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番64-5195-72
特性静か
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
コンクリート構造物・鉄筋コンクリートなどの改修・補修に最適。
良好な切れ味が長続きします。電動工具・エアー工具対応。乾式。
用途硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど。
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材硬質コンクリート(鉄筋入り)、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、御影石、硬質レンガなど
RoHS指令(10物質対応)対応
食器の種類和食器
色内黒
電子レンジ×
食器洗浄機○
裏面が段々になっていますので緩衝性が高く、PEクロスを貼り合わせていますので丈夫です。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
用途屋内の床・押入れの養生
色ブラウン
型番YS005
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
食器の種類和食器
材質陶磁器
形状丸皿
種別美濃焼
食器の種類和食器
材質陶磁器
形状丸皿
種別美濃焼
カード以外にレターセット、卓上カレンダー等、薄型の紙製品を大量に陳列できます。
材質透明アクリル
厚さ(mm)3
列数9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×420×1010
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)764×20×(前47・背157)
1台
¥67,980
税込¥74,778
11日以内出荷
段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます。ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ。市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)。選べる3色展開
用途段付きビット用のアダプター
材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼
全長(mm)56
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(中)に最適
寸法(mm)15×3×7
質量(g)4
1個
¥119
税込¥131
欠品中
段付きのステンレスの金具です。
用途段差のある木材と木材の繋ぎの固定に便利です。
材質ステンレスSUS304
仕上ヘアライン
寸法A(mm)20
寸法D(mm)15
寸法(mm)段差:10
板厚(mm)2
長穴(mm)6.2×8.7
段付ビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
1セット
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)24
先端形状トルクスプラス
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
適合日軽・三菱アルミブロック
材質SUS304
表面処理#400研磨
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
パンフレットを大量に収納することができます。前倒れしないよう、透明のペーパーサポーターが付いています。
材質/仕上フレーム:スチール/粉体塗装(シルバー)、ケース:再生樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×140、21.7×3.4×29.7(ケース内寸)
質量(kg)6.6
種別1列
仕様キャスター付き(ストッパー付き・無し各2個)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。
キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。
最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100
切断能力(mm)25
刃長(mm)130
仕様13段伸縮
付属品のこ刃
トラスコ品番480-3922
材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂
質量(kg)1.5
幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750
アズワン品番64-8901-38
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
仕様IECレール取付:不可
種別線押え端子
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ダンボール素材の使い捨て階段養生材です。
環境に配慮して、ダンボールは再生紙を使用しています。
使用後は燃えるごみとして処分できます。
寸法(mm)730×370
1パック(16枚)
¥6,600
税込¥7,260
5日以内出荷
商品を引っ掛けるだけで、キレイにディスプレー。什器サイドなど狭いスペースを有効活用できます。ヘッダー部分にもフックがあり、簡単に什器に取り付けることができます。穴の空いていない商品も挟んでディスプレーできるクリップ機能付き。
材質ポリプロピレン
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用
使用荷重(kg)200
材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上溶融亜鉛メッキ
1セット(10枚)
¥899
税込¥989
欠品中
3種類の刃で刈り漏れを防ぐ。チップガードが小石などを弾き次のチップを守る。
用途一般草刈・下刈用
穴径(mm)25.4
材質ステンレス
厚さ(mm)5
表面処理#400研磨相当
オールアルミニウム製で、軽量ですが、鉛直耐荷重520kgにたえます。
収納時には、裏合わせでスタッキングができ、2枚で1枚の容積で保管できます。
単品ユニット品となります。
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途工具やパーツの収納、整理に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
仕様タオルを2段で掛けることができます。ビス付き。
材質黄銅
長さ(mm)365
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
京千段シリーズ
食器の種類和食器
色白
直径×高さ(mm)130×17
TKG品番9-2366-0701
TKG品番(2017)6-2157-0801
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BB-1
本体寸法(mm)307×150×420(H)
引出し数5列9段
仕切板10枚
引出し寸法(mm)55×153×41(H)
適合仕切板EB661BA-11(60枚入)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ