66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で、内部は取り外し可能な2段棚付きです。
消費電力(W)11 殺菌灯8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(庫内)31×16×19 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×20.5×24
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 12W コード長さ(m)2m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×205×240 殺菌灯8W(上部1灯) 2段(棚間隔:90mm) アズワン品番8-9983-01 庫内寸法(mm)310×160×190
1個
25,700 税込28,270
当日出荷


前開き扉で出し入れが簡単です。 赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様網棚1段 質量(kg)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 庫内寸法(mm)390×230×200
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。 仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない) 付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1 質量(kg)約1.3 電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A 機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定) 設定時間照射:10分/60分/180分/420分 寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418 周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45 処理風量(m3/h)強:25、弱:21 相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
250,000 税込275,000
当日出荷

業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。 寸法(mm)310×139×624 質量(kg)7.6 材質(本体)SUS304 収納本数(本)4+3(小刀)
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ
仕様排水口:25A 電源(V)単相100・500W 機能乾燥機能:有
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

扉を閉めるとICタイマーで20分間消毒します。 消毒完了後は自動的に消灯します。 扉を開くと殺菌灯は消灯します。
材質本体/SPCC(磨き鋼板)、内装/52SAL(アルミ)エンボス加工 質量(kg)7 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×330 殺菌灯10W×2灯(電子点灯方式) 2段(棚間隔80mm) アズワン品番0-5136-01 有効寸法(幅)370×(奥行)230×(高さ)220mm(2段)
1台
99,000 税込108,900
翌々日出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
453,420 税込498,762
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 乾燥式紫外線殺菌庫
タイマーメモリによる自動運転で乾燥・殺菌をオートで行うことができます。
材質ステンレス 電源コード(m)2.5 電源(AC V)100 点灯方式グロースターター
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

あきらめていた汚れはありませんか? 100K、120℃のパワーで解決します。 殺菌・洗浄!! これまでの洗浄機とは全くちがいます! 同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M 質量(kg)機体:約145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時) ノズル扇形・15度 電気容量(A)15 燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付) 高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B) 電動機三相200V/4P ポンプ三連セラミックプランジャー 吐出量(L/H)250~480 洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変 電動機(kW)2.2
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンカフェイン、ノンカロリー、無添加のルイボスは南アフリカの健やかなる大地の恵みを私たちの届けてくれます。農薬や化学肥料を使用しない有機JAS認証茶葉を使用していますので、赤ちゃんや小さなお子様、妊婦さんや授乳中のお母さまも安心してお飲みいただけます。オーガニッククラシック(レッドマークJP20オーガニック)茶葉使用 当グレードは茎の割合が最も少なく、柔らかな葉先の部分を最も多く含みます。雑味の無いクリアな味、短時間の抽出で「ルイボスレッド」と呼ばれる深い色合いと上品でまろやかな風味が出る、最高品質のルイボスティーです。水出しルイボスにもおすすめ! 近年日本でも人気の水出しルイボスティー、沸騰したお湯を使わないので茶葉の微生物基準には注意が必要です。当製品の原料茶葉は最新鋭の日本製「高圧蒸気殺菌機」を使用し、一般生菌数3,000個/g以下、大腸菌群「陰性」とこれまで以上に厳しい品質基準を設定しています。そのため、安心して水出しルイボスティーがお作りいただけます。喉の渇きやスポーツの後、お休み前の水分補給にもどうぞ。水出し以外にもポットに入れて抽出したり、おやかんなどで煮出すなど汎用性が高いお茶です。
用途高温・多湿および直射日光を避けて保存してください。 種類ルイボスティー
1箱(100包×1個)ほか
1,498 税込1,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作用機作は細菌のDNAの複製阻害によるものと考えられています。 グラム陰性菌に効果がありますがグラム陽性菌には効果が期待できません。 予防的な散布で効果があります。 散布のほかに、苗の種子消毒(種子浸漬、種子粉衣、吹き付け又は塗沫)、こんにゃくの種芋消毒に使えます。 もみ枯細菌病防除には出穂直前と出穂5日後の2回散布すると効果が安定します。
有効成分オキソリニック酸20.0% 農林水産省登録第(号)17203 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂で限りなくイオン成分やカルキを取り除いた工業用精製水(ピュアウォーター)。 ・水道水をRO水に処理後イオン交換水(脱イオン水)として、除菌フィルターを使用し超純水レベルにまで処理した精製水です。 ・自動車やバイク、フォークリフト用のバッテリー水、バッテリー補充液、ウィンドウウォッシャー液の希釈水、洗車や部品の洗浄におすすめ。 ・病院や学校では各種分析、実験器具の洗浄、オートクレーブ・蒸気減菌器の補給水としてもお使い頂けます。 ・ビューティー用として、スチーマー・エステスチーマー・美顔器などの蒸気用水、アロマスプレー(マスクスプレー)、手作り化粧水や手作り石けんなどスキンケア用にもおすすめ。 ・加湿器、ボイラー、蒸気アイロンなどのスチーム用水としてもご使用頂けます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 導電率1μS/cm以下 仕様コック付き 適合規格A2 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(20L)
2,998 税込3,298
翌日出荷

有機リン系の殺菌剤です。 作用機作は未確認ですが病原菌の運動機能や細胞分裂の制御機能に影響を与えて殺菌効果を発揮すると考えられています。 予防的な処理で効果があります。 リゾクトニア属菌、コルティシウム属菌、ティフラー属菌などに対して効果がります。 りんごの紫紋羽病にも効果があります。
適合病害虫根腐病、葉腐病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、白絹病、茎枯病、苗立枯病、黒点根腐病、茎腐病、立枯病、くもの巣病、黒あざ病、雪腐小粒菌核病、すそ枯病、株腐病、立枯症(リゾクトニア菌)、紫紋羽病、紋枯病、腰折病 有効成分トルクロホスメチル50.0% 性状淡褐色水和性粉末 農林水産省登録第(号)16882 毒劇区分普通物
1袋(500g)
2,398 税込2,638
欠品中

エンテックTPXジャンボ杓子
衛生的な抗菌加工。耐熱性に優れたTPX樹脂製。食器洗浄機使用可(殺菌灯での消毒はお避け下さい)
材質ポリメチルペンテン 幅W×全長(mm)89×295 コード20002860 耐熱温度(℃)200
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8足から24足まで全5機種。 寸法H(mm)本体:1800 寸法D(mm)本体:600 関連資料(2.93MB)
1台
549,800 税込604,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴差込型のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。1足1室で個別管理。 寸法H(mm)本体:1950 寸法D(mm)本体:550 関連資料(2.93MB)
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。長靴の出し入れ箇所は1足1室。 寸法H(mm)本体:1850 寸法D(mm)本体:480 関連資料(2.93MB)
1台
1,298,000 税込1,427,800
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。 寸法H(mm)本体:1800 関連資料(2.93MB)
1台
739,800 税込813,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。 寸法H(mm)本体:1800 寸法D(mm)本体:600 関連資料(2.93MB)
1台
519,800 税込571,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。 仕様扉(x数):2 寸法H(mm)1800 定格消費電力(W)1050 寸法W(mm)1200 関連資料(2.93MB)
1台
739,800 税込813,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機リン系の殺菌剤です。 作用機作は未確認ですが病原菌の運動機能や細胞分裂の制御機能に影響を与えて殺菌効果を発揮すると考えられています。 予防的な処理で効果があります。 リゾクトニア属菌、コルティシウム属菌、ティフラー属菌などに対して効果がります。
適合病害虫苗立枯病(リゾクトニア菌)、白絹病、雪腐小粒菌核病、立枯病、尻腐病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌)、根腐病、黒あざ病、実褐斑病、株腐病、葉腐病、腰折病 有効成分トルクロホスメチル5.0% 性状類白色粉末 農林水産省登録第(号)16885 毒劇区分普通物
1袋(3kg)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ジカルボキシイミド系の殺菌剤です。 作用機作は細胞壁の合成阻害と考えられています。 予防効果、病斑伸展阻止効果があります。 ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌に効果があります。
有効成分プロシミドン50.0% 農林水産省登録第(号)14498 毒劇区分普通物
1袋(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応 材質刃部・ハンドル/SUS420J2 全長(mm)190 シルバー
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
材質ポリエチレン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリンピア照明紫外線空気清浄機6W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約7.1時間、6畳で約9.5時間、8畳で約12.6時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質ステンレス 幅(mm)319 高さ(mm)105 奥行(mm)103 電力(W)殺菌ランプ:6 コード長さ(m)2 本体質量(kg)1.8 仕上白色塗装 適合床面積4.5畳、6畳、8畳 保証期間商品購入日より1年間 ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
35,000 税込38,500
5日以内出荷

オリンピア照明紫外線空気清浄機10W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質ステンレス 幅(mm)442 高さ(mm)105 奥行(mm)103 電力(W)殺菌ランプ:10 コード長さ(m)2 本体質量(kg)2.3 仕上白色塗装 適合床面積4.5畳、6畳、8畳 保証期間商品購入日より1年間 ランプ寿命6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
45,000 税込49,500
5日以内出荷

新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用機作を備えています。 各種作物のうどんこ病菌に優れた効果を示しますが、ねぎのさび病菌など他の重要な病害にも幅広い活性が認められています。 予防効果が特に優れていますが、胞子形成阻害効果も示し2次感染を防ぎます。 新しい作用機作を持っているため、現在問題となっている各種薬剤耐性菌に対しても効果が認められています。 ペーパーアクションの作用により、植物に均一に拡散して葉表面のワックス層に吸着されるため、安定した効果を維持することが出来ます。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、赤さび病、葉渋病、炭疽病、褐斑病、つる枯病、べと病、つる枯病炭疽病、すすかび病、黒枯病、黒斑病、白斑病、適用病害名、白さび病、さび病、さび病黄斑病、灰色かび病、灰色腐敗病、白斑葉枯病、黒葉枯病、斑点病、葉腐病、そうか病、葉枯病、乾腐病、もち病、網もち病、新梢枯死症、輪斑病 有効成分クレソキシムメチル44.2% 性状類白色水和性粘稠懸濁液 適合作物麦類(小麦を除く)、小麦、やまのいも、やまのいも(むかご)、きゅうり、きゅうり(花)、すいか、メロン、ズッキー二、かぼちゃ、にがうり、うり類(漬物用)、なす、ピーマン、ししとう、とうがらし類(ししとうを除く)、おおさきな、はくさい、サラダ菜、作物名、たかなたいさい、のざわな、タアサイ、いちご、にらにら(花茎)、ねぎ、わけぎ、たまねぎ、葉にんにく、にんにく、にんじん、しゅんぎく、セルリー、てんさい、食用ぎく、きく(葉、きく、食用金魚草、なばな、たらのき、すいぜんじな、パセリ、食用ゆり、しそ科葉菜類(しそを除く、しそ、アスパラガス、食用トレニア、食用パンジー、食用西洋たんぽぽ、食用かえで(葉)、ディル(葉、らっきょう、茶、りんどう、アスター 農林水産省登録第(号)21988 毒劇区分普通物
1本(100mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卵菌類病害にすぐれた効果。べと病、疫病、雪腐病、根茎腐敗病、白さび病などの卵菌類病害およびあぶらな科作物の根こぶ病に対し、高い防除効果を示します。 低い処理濃度ですぐれた病害防除効果。実用処理濃度は、50~100ppm(2000~1000倍希釈)です。これは、既存のべと・疫病剤と比較して低い処理濃度です。すぐれた残効性と耐雨性。すぐれた残効性と耐雨性により安定した効果が期待できます。長い残効性により、作物・生育ステージによっては、10~14日間隔の散布も可能で、農薬使用回数の低減につながります。 病原菌の全ての生育ステージを低濃度で阻害。胞子発芽から胞子形成に至る全生育ステージを阻害し、安定した防除効果を示します。 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果)。予防効果主体の薬剤ですが、胞子(遊走子)のう形成阻害作用にすぐれ、次世代の菌密度を効率的に抑えます。未感染葉(上位葉)への病害進展を防ぎ、予防効果を超えたすぐれた防除効果を示します。 既存剤と異なる新規な作用機作。新規な化合物グループ(シアノイミダゾール)の殺菌剤です。既存薬剤(フェニルアマイド系、ストロビルリン系)が効きにくくなった病原菌にも、すぐれた効果を示し、耐性菌管理に有用な薬剤です。 作物に対する薬害が極めて少ない。各種作物に薬害事例はなく、極めて安全性の高い薬剤です。 果面の汚れや果粉溶脱が少ない。影響が少ないとされる既存剤と同程度で、収穫物の品質を損ないません。 葉菜類にも収穫近くまで使用可能。ほうれんそうや非結球あぶらな科葉菜類にも収穫3日前まで使用できます。またフロアブル剤で2,000倍希釈で使用するため、収穫物への汚れが少ない薬剤です。 有用生物やワイン発酵酵母に対する影響がほとんどない。マルハナバチ、ミツバチなどの訪花昆虫やオンシツツヤコバチ、チリカブリダニなどの天敵類にも影響はほとんどなく、総合防除(IPM)に適合した 薬剤です。また、ワイン醸造への影響はありません。
適合病害虫べと病、褐色腐敗病、疫病、褐色雪腐病、べと病、白色疫病、白さび病、根こぶ病、根腐病、根茎腐敗病 有効成分シアゾファミド9.4%(w/w)[10.0%(w/v)] 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)20624 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物ぶどう、かんきつ、いちじく、小麦、ばれいしょ、あずき、だいず、えだまめ、きゅうり、メロン、かぼちゃ、とうがん、すいか、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、いちご、らっきょう、たまねぎ、葉たまねぎ、ねぎ、わけぎ、かぶ、だいこん、はつかだいこん、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、わさび、畑わさび、エンサイ、レタス 、非結球レタス、ほうれんそう、おかひじき、みつば、こんにゃく、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、しょうが、葉しょうが
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)