カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
    • 試薬(1)
  • 洗車・清掃(11)
    • コーティング剤(3)
    • 洗車用ぞうきん/タオル(1)
  • 塗料(2)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(1)
すべてのカテゴリ

「水ガラス」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー 撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム トーナメントワイパー 撥水コート替え用AQUA DREAM(アクアドリーム)
909税込1,000
1本
翌日出荷
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!【撥水ガラス加工】ガラス面の洗浄ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプ撥水入数(本)1
ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用 AQUA DREAM(アクアドリーム)ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用AQUA DREAM(アクアドリーム)
639税込703
1本
翌日出荷
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!【撥水ガラス加工】ガラス面の洗浄ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9商品タイプ撥水入数(本)1
ドロップショット2撥水タイプ Pellucid(旧MIRAREED)ドロップショット2撥水タイプPellucid(旧MIRAREED)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車付属品コーティング施工専用拭き取りクロス成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール内容量(mL)210液性中性耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応特性撥水、つや出し、防汚
ハイドロショット2親水タイプ Pellucid(旧MIRAREED)ハイドロショット2親水タイプPellucid(旧MIRAREED)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水幅(mm)85高さ(mm)220奥行(mm)85内容量(mL)210液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色特性親水
レインモンスター クリアフィニッシュ PROSTAFF(プロスタッフ)レインモンスター クリアフィニッシュPROSTAFF(プロスタッフ)
499税込549
1個(10枚)
7日以内出荷
サッと拭くだけで汚れを落とし、撥水効果を与える外窓ガラス専用ウェットクロスです。 コーティング被膜にやさしいマイクロファイバー100%クロスを採用。 超極細繊維が汚れを内部に吸着して虫・鳥フンや花粉・雨降り後の汚れ等をスッキリ落とし、拭きスジが残りにくくキレイに仕上がります。 さらに撥水成分配合によりガラス表面に撥水被膜を形成!使用中の撥水ガラスコートの性能を補強し、効果を長持ちさせます。 ガラス撥水剤・レインモンスターシリーズ使用後のメンテナンスに最適です。 ドライブ前や外出先など、気になった時にサッと拭くだけ! フッ素タイプ・シリコンタイプどちらの撥水剤にも使用OK
幅(mm)135高さ(mm)230質量(g)110タイプシートタイプ奥行(mm)14危険物の類別非危険物
ゼロウインドウ スプラッシュ シュアラスターゼロウインドウ スプラッシュシュアラスター
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど使用可能回数約15枚分(フロントガラス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1L危険物の性状水溶性
塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用 モノタロウ塗り込み専用スポンジ 撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ用モノタロウ(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。材質スポンジ、ウレタン寸法(mm)45×100×28グレー/イエロー/ブラック(三層)危険物の類別非危険物適合用途コーティング剤の塗り込み
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプモノタロウ(73件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(200mL)
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ハイテクX1 高速硬化コート クリスタルプロセスハイテクX1 高速硬化コートクリスタルプロセス
17,980税込19,778
1本(200mL)
当日出荷
塗布して2時間後には溶剤に強い低撥水ガラス被膜を形成。 硬化が早いため施工から納車の時間が短縮できます。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分70%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り施工可能台数約4台/200ml
超飛ぶ クリスタルプロセス超飛ぶクリスタルプロセス(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。
用途自動車ガラス用性質撥水危険等級危険物の類別第四類
撥水ウォッシャー液 古河薬品工業撥水ウォッシャー液古河薬品工業(8件のレビュー)
499税込549
1本(2L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
エアロワイパー HBシリーズ HKTエアロワイパー HBシリーズHKT(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
撥水ガラス、撥水ガラスコーティング使用時に最適。高品質グラファイトコートを施した上級ラバーを採用。拭き取り時のノイズを大幅に減少させ、スムーズな払拭を実現。エアロデザインによって、ダウンフォース効果を実現。密着性を高めます。
エクスクリア 滑水ガラスコーティング カーメイトエクスクリア 滑水ガラスコーティングカーメイト(1件のレビュー)
859税込945
1本(180mL)
当日出荷
驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKTグラファイトワイパーブレード GCシリーズHKT(20件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
AC3-637 通水ガラスワイパー アズマ工業AC3-637 通水ガラスワイパーアズマ工業
1,998税込2,198
1本
10日以内出荷
水を流しながら洗える。 ロングサイズ。
用途窓ガラス掃除全長(cm)162材質ヘッド:ABS樹脂 、ゴム:合成ゴム 、不織布:ナイロン 、スポンジ:ウレタンフォーム 、柄:アルミ拭き幅(cm)24繰り返し・詰め替え対応
けい酸ナトリウム液(研究実験用) 林純薬工業けい酸ナトリウム液(研究実験用)林純薬工業
1,598税込1,758
1本(500g)
当日出荷
名称けい酸ナトリウム液等級化学用 CP化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)アズワン品番89-0066-84危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号1344-09-8別称水ガラス
GC角朝日虎印刃物用砥石 サンタイガーGC角朝日虎印刃物用砥石サンタイガー(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
GC/C角コンビ朝日虎印 サンタイガーGC/C角コンビ朝日虎印サンタイガー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用粒度#120/#240寸法(mm)205×50×25仕様両面タイプトラスコ品番818-3861
GC角朝日虎印 サンタイガーGC角朝日虎印サンタイガー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 中研ぎ用、刃こぼれ修正用粒度#240寸法(mm)205×50×25トラスコ品番818-3860
C角朝日虎印 サンタイガーC角朝日虎印サンタイガー(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用寸法(mm)205×50×25
超はっ水ガラスコート 協和紙工超はっ水ガラスコート協和紙工(2件のレビュー)
129税込142
1袋(10枚)
当日出荷
雨をはじき、視界スッキリ! 濡れたガラス面でもOK 水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含) ガラスのくもり防止効果
用途自動車用窓ガラス外側の簡易撥水材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水1枚の寸法(mm)約300×200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
きよまる君 濁水用 きよまる君(HALVO)きよまる君 濁水用きよまる君(HALVO)
3,998税込4,398
1袋(1kg)ほか
5日以内出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また、添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、『きよまる君』を使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
用途・土木・建築現場で発生する濁水全般・トンネル工事・AGF工法(水ガラス)・ダム工事・造成工事に伴う濁水・基礎工事(杭打ち)に伴う濁水・シールド工事、ボーリング工事に伴う濁水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:100~200g/1000L
H800カルクウォールミネラル下地材 リボスH800カルクウォールミネラル下地材リボス
45,980税込50,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
スイス漆喰を使う際に最適な内・外装につかえる下地材。
成分ブナセルロース粉、苛性カリ水ガラス、チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガニックコンパウンド、タルカム塗布面積(m2/缶)50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら