特殊溶剤の作用により、燃料タンク内の水分を溶解させ、燃料の燃焼と共に車外に放出させます。燃料タンク内の錆の発生を防止し、燃料フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。冬期に発生する燃料パイプ内の水分の凍結を予防し、パイプの閉塞によるトラブルを防止します。
用途自動車用燃料タンク内の水溶解の為の燃料助剤
適合車ガソリン車
成分イソプロピルアルコール(99wt%)、防錆剤
使用方法ガソリン30~50Lに対して本品1本(180mL)の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

水抜き剤 ガソリン用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
適合車ガソリン車
成分イソピロピルアルコール/防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1本(180mL)
¥309
税込¥340
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

水抜き剤 ガソリン用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
燃料タンク内の水分や湿気を強力に除去する、防錆剤配合の水抜き剤。
燃料タンク内の水分や湿気を溶解し、凍結を防ぎます。
防錆剤の配合により、強力に燃料タンク内のサビや腐食を防ぎます。
燃料供給を円滑にし、エンストやノッキングを防ぎます。
用途ガソリンエンジンの燃料タンク内に溜まった水分や湿気の除去。
適合車ガソリン車
使用方法ガソリン50~70リットルに1本の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
水分による燃料系錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
成分イソピロピルアルコール/イソプタノール/防錆剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
成分イソプロピルアルコール:189.4ml/94.7%、イソブタノール:10ml/5%、添加剤(防錆剤等):0.6ml/0.3%
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.2L
危険物の性状水溶性
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
自動車用軽油の水溶解剤(低硫黄化軽油対応)
厳選したイソプロピルアルコールに加え、特殊溶剤を使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません
成分イソプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

水抜き剤 ガソリン用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
厳選したイソプロピルアルコールを使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
成分イソプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥259
税込¥285
当日出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。
燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。
低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
名称2-プロパノール
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2CHOH
濃度(%)≧99.7
化学組成(CH3)2CHOH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-52
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量60.10
原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材
危険物の性状水溶性
CAS登録番号67-63-0
別称イソプロピルアルコール
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
水分による燃料計の錆を防ぎ水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
用途車のメンテナンス
成分イソプロピルアルコール/防錆剤
幅(mm)85
高さ(mm)180
奥行(mm)45
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量180mL
危険物の性状水溶性
1セット(180mL×2本)
¥489
税込¥538
4日以内出荷
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
成分イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)99
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-71
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本
¥265
税込¥292
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16L
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.10
規格食品衛生法適合
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥189
税込¥208
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
特殊油活性剤OX-20を添加!抜群の洗浄力です。
本品をオイル交換時に使用するだけで有害なフラッジを洗い落とし、エンジンパワーを回復します。
用途エンジン内部の洗浄用
使用方法オイル交換時に使用してください。1、5~6分後暖気運転した後、エンジンを停止し注油口からエンジンオイルに本品を添加してください。2、注油キャップをしめ、10~15分間1000~1500回転でアイドリングしてください。3、エンジンを停止し、冷める前に完全に古いオイルを抜き取り、新しいオイルを規定量入れてください。大型トラックには2缶以上使用してください。
種類速効性タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1個(350mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤
主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。
俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。
エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。
ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。
適合車ガソリン・ディーゼル車
寸法(mm)192×76×41
質量(g)225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量236mL
危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
500mLペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。ホイール付きで、ハンドルを引いて楽々移動。
容量(L)約46
トラスコ品番819-3455
材質本体・フタ:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、水抜栓パッキン:NBR(ニトリルゴム)
色ダークブルー
質量(g)約4500
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×359×383
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約521×266×313
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
寸法(mm×Φ)213×53
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ブルー
優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い
下地材料への接着性に優れる
耐候性に優れる
撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール
特性耐候
成分変成シリコーン樹脂
色グレー
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクトに折りたたむことができるライフベスト。反射材付で視認性アップ。内面はメッシュで水抜きしやすい。
材質表面生地:ポリエステル100%、浮力材:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)525×450×70
色ブラックブルー
質量(g)369
適応身長(cm)150~180
適応体重(kg)45~90
適応胸囲(cm)75~105
折りたたみ寸法(cm)45×35×15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500
適合車ディーゼル車
使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロックします。
フタの脱着ができるのでお手入れしやすいです。
水抜き栓付
滑り止めのゴム付
持ち運びに便利なパッド付ベルト付属。
材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚:エラストマー、水抜き栓パッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール(耐熱温度80℃、耐冷温度10℃)
質量(g)3600
容量(L)20
収納本数(本)350mL缶:20/500mLペットボトル:15
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330(ハンドル含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×230
アズワン品番65-2241-58
保冷効力(℃)6.2以下(JIS)
1個
¥13,500
税込¥14,850
7日以内出荷
ボトルの出し入れラクラク。汚れが付きにくい表面素材。内側にはアルミシート、クッション材入り。ベルト取り付け、カラビナ等の取り付けもOK。水の溜まりにくい水抜き穴付き。約600mLサイズの通常形状ボトルまで対応。
材質PVC
外寸(cm)約9×9×18
燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤
燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。
クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復!
カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。
さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。
洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
用途ターボ車対応
質量(g)212
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
TP規格コンテナー用の専用フタです。
TP310*サイズの大型フタ。
裏面への内材貼り付けを考慮したフラット形状
両長辺コーナー付近に水抜き孔あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×21
アズワン品番67-7316-77
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
純水のみで精製されたアルカリイオン水「清廉」。
界面活性剤やその他化学物質や不純物を一切使用していないため、
洗浄後の水抜き作業を必要としません。
用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。
仕様水素イオン濃度指数:12.5度
内容量(L)18
使用希釈倍率【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液~10倍(汚れ度合いに応じて希釈)
1箱
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
ボトルインタイプのペットボトルホルダー!縦にも横にも取り付け可能。汚れが付きにくい表面素材。内側にはアルミシート、クッション材入り。縦にも横にもベルト取り付け可能。底部分には水の溜まりにくい水抜き穴付。約600mlサイズの通常形状ボトルまで対応。
材質〈本体〉P.V.C E.V.A 〈底〉表面ポリエステル E.V.A成型
寸法(mm)D90×W90×H190
底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ベースはステンレスを使用しておりますので衛生的です。ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。
全長(mm)1000
高さ(mm)68、ブラシ部:50
質量(g)8550
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
底面ブラシは千鳥植毛により、汚れを確実に落とす事が出来ます。水抜き加工があり、洗剤を使用してお使いになれます。ブラシ毛材はPBT毛材、ブラシは交換式のためランニングコストの削減になります。また工具不要で取り外しが可能。誰でも簡単に清掃・交換が可能です。
用途靴洗浄用ブラシ
全長(mm)1000
高さ(mm)68、ブラシ部:50
質量(g)2900
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
仕様●サイズ:2×50m●材質:ポリプロピレン●色:表/ODグリーン 裏/黒
アズワン品番65-9328-21
1巻
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ