オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換
適合DOT3、4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
揚げ物調理に使用して劣化した食用油の廃油時期(酸価値2.5~3.0)の目安を判断する為の試験紙です。
調理後のまだ熱い油に先端を浸けるだけなので、簡単に使えます。
油の捨て時がわかりやすい!紙が紫から緑に替わると捨て時です。
簡単にわかりやすいのでアルバイトの方や新人さんでも判断できます。
厚生労働省の「弁当及びそうざいの衛生規範について」(環食第161号、昭和54年)の通知では、「揚げ調理中の油脂が発煙点170℃未満、酸価値2.5超、カルボニル値50超で明らかに劣化していたら、そのすべてを新しい油脂と交換すること」としています。
用途加熱油脂等、現場の品質管理に
使用方法1.油が160℃から200℃の時に測定します。2.油の中に試験紙を約3秒間浸けます。3.20秒~30秒後の色の変化で判断します。4.酸価値が2.5~3.0を超えると、試験紙の油に浸けた部分のほとんどが緑色になります。一部のみ変色する場合がありますが、まだ酸価値が低い状態です。
測定時間(秒)約30
1個(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TBA法により、油脂含有食品の劣化の程度を調べる、試験紙です。TBA(Thiobarbituric Acid)が油脂の劣化生成物と反応して、赤色色素を生じます。TBA法は、乳製品、バター、チーズ、魚肉、畜産物、クッキーなど、いろいろの油脂含有食品の劣化の程度をみる指標として、食品の分野で広くもちいられています。測定の際は、試験紙に水蒸気を当てて2分間の加熱が必要です。
TGK品番371-80-80-31
品番8057-41
品名TBAテスター
1セット(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。
フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。
判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。
判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。
従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。
測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV
変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄
アズワン品番63-1236-85
1本(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は長期にわたり保存すると、空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により、不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
油脂加工食品及び種実類中の過酸化物価を簡単に測定できます。
公定法の過酸化物価測定方法(滴定法)と比較して、作業時間・測定コストを大幅に削減できます。
付属品発色ろ紙×100枚(ケース入※ケースにカラーチャート貼り付け済)、試薬(9mL)、アルミ箔×250枚
型式5型
測定範囲5、10、20、30meq/kg
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
カラーチャート目盛5、10、20、30
測定原理ヨウ素でんぷん反応
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.51MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
簡単な操作でフライヤー油等の酸価を測定し、交換タイミングを調べることができます。
測定範囲は1.5/2.5/3.5で、3段階の測定が可能です。
『弁当及びそうざいの衛生規範(昭和54年6月29日環食第161号)』では、交換時期の目安を”酸価値が2.5を超えたもの”としており、2.5付近の測定が簡便に行えます。
使用方法試験紙の試験部分を油に浸し、1分間後に標準カラーチャートと比較します。
測定範囲3段階(1.5、2.5、3.5)
1本(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・褐色に着色した油脂でも測定可能で、1分で反応が完了します。
・加工・調理に使用した加熱油脂の酸価を測定する簡易検査キットです。
・パックに検査液が封入されていますので、検査する油をパックに吸い上げ、付属のカラーチャートと比較するだけで簡単に酸価が測定できます。測定にあたり、経験や専門知識を必要としません。
用途油の酸価を手軽にチェック
呈色青→黄緑→黄
反応時間1分
変色表4枚
関連資料製品カタログ(11.32MB)
取扱説明書(1.31MB)
使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。
製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。
油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。
全操作時間は約4分間の簡易測定です。
仕様色見本(0、10、30~50)
寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H)
アズワン品番6-9632-01
1箱(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
質量(g)約260(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)
水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。
炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番1-7380-01
長さ(mm)70
幅(mm)20
1箱(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
1セット
¥12,900
税込¥14,190
欠品中
金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。
次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)
トラスコ品番756-3191
質量(kg)5
直径(Φmm)【測定点】1
電源充電式バッテリーまたは電源アダプター
表示【測定数値】クリーン度%表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100
測定方法UV光による蛍光測定法
測定範囲(%)0~100
測定距離(mm)4.7
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
60日以内出荷
食用油の品質が良好であるかどうかを確認するには、目視や臭気チェックだけでは不十分です。また試験紙では測定値が数値で確認できません。店舗スタッフは、食用油テスター testo 270 BT で測定したTPM値が上限に達した場合、フライ油を交換するという運用フローとなり、フライ油の交換基準のばらつきが少なくなります。不必要に頻繁なフライ油の交換 (=コスト削減) を減らし、常に高い品質を保つことができます。モバイルアプリ testo Smart の接続により、測定値のデジタル化ができ、ペーパーレスも実現可能です。testo 270 BT 3色LEDディスプレイ: アプリ登録で追加機能利用可能
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセット。このセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター。厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計。温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定。HACCPに基づく食品安全管理
付属品校正用基準オイル、ケース
トラスコ品番701-6111
セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT
幅(mm)170
測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)
高さ(mm)300
奥行(mm)50
電源(V)単4乾電池×2
温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)
連続使用時間(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥95,980
税込¥105,578
24日以内出荷
全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。
用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。
testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定
仕様バカラック・スモークテスター
トラスコ品番820-6938
セット内容本体、試験紙、試験テンプレート
質量(g)550
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3
点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
用途バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。
トラスコ品番828-9050
セット内容ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39.5×335~515mm
対象ガス燃焼排ガス
2018年トラスコ掲載ページ1 1724
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ガス漏れ検知剤。
配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。
ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。
360度すべての方向に使用できます。
ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
用途エアー配管のガス漏れ検知
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番477-8049
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)42
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
オイルのミニサイズ(2ml)が10種類セットになった香りのお試し用セットです。
用途事務所などの環境改善、おもてなしに。
トラスコ品番855-3323
材質100%天然エッセンシャルオイル
質量(g)80
容量(g)20
アズワン品番64-8473-17
1箱(20g×10本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。
全長(mm)160
質量(g)65
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。
使用範囲0~60MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用
アズワン品番65-9283-14
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。DOT4規格(。DOT3およびDot5では使用できません)
寸法(mm)プローブ間/3
全長(mm)150
質量(g)60
電源単4電池×1本(付属)
先端長(mm)13
アズワン品番65-2217-43
先端径(Φmm)3.5
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番432-7152
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258×20本
1本(360mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワンタッチで校正を自動的に行います。
大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU
測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠
仕様サンプル温度範囲:0~50℃
付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー
寸法(mm)68×155×46
質量(g)200
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit
再現性0.01NTUもしくは表示値の±1%
分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)
保護等級IP67
機能オートレンジ
光源赤外線放射ダイオード(波長800μm)
アズワン品番1-6941-21
1台
¥208,000
税込¥228,800
12日以内出荷
油で処理した食品や油脂分の多い種実類は、長期にわたり保存すると
空気中の酵素や湿気、熱、光などの作用により不快な臭いを発し、味が劣化して商品価値が低下します。
本製品は、これらの原因となる過酸化物価を短時間で簡易的に測定します。
測定には本製品以外に以下のものが必要です。
粉砕機や乳鉢(サンプルを細かくできるもの)、ホットプレート(70℃に加熱できるもの)、分注器(30μLが分注できるもの)、
分注器チップ、天秤(0.1gから測定できるもの)、ピンセット 、薬さじ、洗浄びんに入った純水
用途従来の「POVテスター5型」より低濃度タイプで、POV10以下の測定に適しています。入荷したての原料のチェックや、出荷前の製品確認などにお使いいただけます。
セット内容発色ろ紙100枚、液体試薬9mL、アルミ箔250枚
型式低濃度型
測定範囲POV値(低濃度):2~8(meq/kg)、標準カラーチャート: 2/4/8(3段階)
測定項目油脂加工食品及び種実類の過酸化物価
測定原理ヨウ素でんぷん反応
アズワン品番64-3880-99
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(0.58MB)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
油量(L)(冷凍機/目安)~1.5
冷媒封入量(kg)(目安)~2.2
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
SureGrip(TM) 液浸プローブ
仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600
ケーブル長(m)1
耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで
確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
1個
¥28,980
税込¥31,878
19日以内出荷
1.白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます 2.防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。
用途タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に。
トラスコ品番667-0883
色白
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)+5~+35
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.189L
危険物の性状水溶性
原液量(mL)189
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 。通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。
用途ネジ・ボルト締付用
材質SUS、アルミ、鋼、樹脂
色オレンジ
冷媒R410A、R407C、R404A
種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
アズワン品番64-9077-30
危険物の類別非危険物
1個(250mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルシリンジ エア抜き・注入兼用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)0.9
容量(L)1.5
目盛0.1L刻み
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ