細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に
材質(柄部)針金製
材質(毛)山羊毛
ブラシで伸ばす&細く注げる。塗る・注ぐ2WAYタイプのオイルポットです。
容量(mL)150
材質本体・フタ:メタクリル樹脂、パッキン・プッシュボタン・ブラシ:シリコーンゴム、芯材:ポリプロピレン
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×6.2×13.9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
シンプルな定番油引き棒。ハケの長さが調節できます。ケース付きもございます。
用途油ひきに
材質本体:ポリプロピレン、スリーブ:アルミニウム、刷毛:綿
寸法(mm)Φ40×80H
質量(g)22
タイプハケの長さ調節可能
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)竹
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
容器付刷毛用の替え刷毛です。キャップも付いています。刷毛と容器が一体になっているので作業が簡単です。
用途塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途食品、食品油、着色
形状平型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途食品着色用
RoHS指令(10物質対応)対応
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)針金
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)
色黒
ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)馬毛
主な用途油性用
毛色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途食品、食品油、着色
形状平型
毛色白色
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛
主な用途食品着色用
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ類・鉄骨・タンク・フェンスなどの塗装から、自動車の洗浄・ワックスがけや、塗油、パフがけなど広い用途に使用できます。
材質ポリエステル
タイプミット型
毛丈(mm)約13
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
目地用。熱融着式だから毛が抜けないハケ。樹脂クギ仕様で、使用後は燃やせるゴミに廃棄、接着剤不要。キレイな仕上がり柔らかタッチ。天然毛先のようなフィーリング。油・水性用。
全長(mm)275
毛丈(mm)32
材質(柄部)木材
材質(毛)PET
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶
材質ポリエチレン樹脂
適合(口サイズ)40mm
タイプ40mm凸
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
水性ガーデンカラー、植物油由来のオスモカラー両方の塗装におすすめです。塗りやすいです
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
【国内自社工場製造商品】
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途
毛丈(mm)30・70:45、50・85:50
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛色白
毛厚(mm)13
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性
基油石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
タイプ塩素系
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに!
コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。
ラスター形状ですが、他のラスター刷毛よりも毛丈が短めです。
国内自社工場製造商品
金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。
自社製造・販売だから出来るこの価格!
用途一般・多用途
毛丈(mm)45
毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)
適合塗料低~中粘度
毛厚(mm)10
不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。
用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。
仕様金属缶入り(ハケつき)
最高使用温度(℃)300
汚れた部分に刷毛で塗るだけ!。施工は汚れた部分に化学繊維100%の刷毛・ブラシで塗布もしくは噴霧器で噴霧してかるく拭き取り、水洗いするだけ。汚れの元を噴出させ、落ちにくかった頑固な油汚れやアルミサッシの汚れもこすらずスッキリ落とします。早い・簡単・キレイ!しかも使用するのは一液のみ。簡単作業で施工時間も大幅に短縮できます。
用途床・空調・アルミサッシの洗浄、換気扇の油汚れの除去、建物の油汚れ落とし・洗浄
液性アルカリ性
油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。
ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。
ローラー刷毛の洗浄。
こて刷毛の洗浄。
油絵具を使った後の筆の洗浄。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。
成分有機溶剤、界面活性剤
エスコ品番EA942C-2
使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

メリヤスウエス つぎめなしタイプ
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。
色白
種別新品
材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上
区分新品
寸法(cm)約45×50
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類メリヤス
はけ部分はとてもしなりがよく、軽く、素材を傷つけず調理が出来ます。ヘタることなく、ソースや油は少量でたっぷり塗り広げられます。抜け毛が出ないため、食材に細かな毛がつく心配がありません。奥まで簡単に洗えるシリコン刷毛は、乾きも早く衛生的。食器洗い乾燥機OKです。たこ焼き・お好み焼きなどのソース付けや肉料理の下味つけなど、使い道の多い塗刷毛。刷毛部分は調理に使いやすい、耐熱温度210度。
材質先部/シリコーンゴム 柄部/ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)30
サイズ(cm)幅3.7×奥行19.5×高さ1.1
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
用途MS-150・340用
適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200
内容1箱(5本・チューブ1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
上質な豚毛を100%使用していることでコシが強く、スムーズな塗装を実現!ひまわり油などの自然の植物由来の塗料との相性が抜群です。微弾性フイラー塗料にも使用可能
用途特殊刷毛・自然塗料用・微弾性フイラー塗料用
仕様平型
材質(毛)豚毛
主な用途特殊刷毛・自然塗料用・微弾性フイラー塗料用
毛色黒毛
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。
基油石油系炭化水素(鉱物油)
色淡黄色
タイプ非塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ふた裏に刷毛付。
ブリキ缶は錆びますので、取扱いにはご注意ください。
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:44mm●玉厚:24mm●毛質:硬●全長:194mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-84
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
。耐酸性に優れたPET繊維使用。トジ部分は腐食に強いステンレス線。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:44mm●玉厚:25mm●毛質:硬●全長:193mm●PET毛●耐酸用●油・水性用
アズワン品番65-9244-85
1本
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分亜麻仁油
主な用途内装木部全般
使用場所屋内用
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。
自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。
耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用
鈑金用
仕様硬め
材質ポリアセタール樹脂
色ホワイト
全高(mm)200
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器一斗缶
特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。
用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。
材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン
形状長方形
色オレンジ
パッド寸法(mm)約100×160×30
一斗缶やペール缶入りの塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
用途一斗缶用
型式角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×365×475
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ