28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用 材質頭部:ステンレス柄部:木 幅(mm)130 全長(mm)430 高さ(mm)430 質量(g)260 奥行(mm)95 頭部長(mm)120 先端幅(mm)90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
759 税込835
翌々日出荷


アークランドサカモトPRO SERIES 共柄 プレスカス揚
水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
用途カス揚げに 呼び寸法(cm)12 柄長さ(mm)200 寸法(mm)カス揚げ部:約120
1本
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強い、ステンレス仕様のカス揚です。油切等にもご使用いただけます。
用途カス揚げに 仕様エンド部:ひっかけ穴付
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
1袋(5枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天ぷら名人 すくい油きり 角型は、すくったらそのまま油切りができる調理器具です。小回りの利く手つきのステンレスザルです。四角い天ぷら鍋の淵まですくいやすい形状です。
用途揚げ物料理の際に。 材質ステンレス 質量(g)30 寸法(cm)約25×7.5×8
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

サッとすくって素早く油切り!目の大きな特殊網で油切りが簡単にできます。から揚げ等2度揚げすると美味しくなる料理には、まとめてすくえるのでとても重宝します。フライドポテト・コロッケ等揚げ物料理に。
質量(g)100 内寸法(mm)【すくい部】140×125×深さ38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×300×40
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

「あくとりさん」は新開発の溝でアクだけをきれいに取り除く事が出来ます。 スープの抜けが抜群で、無駄にスープを減らさない。 網目タイプのように油が詰まることがない。 あくとり以外にも豆腐すくい、カス揚げ等、様々な料理に活躍します。 ステンレス製でお手入れ簡単で衛生的。
材質ステンレス 質量(g)約78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×9×28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷



小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50 アズワン品番64-9285-17 TKG品番9-0451-0801
1個
849 税込934
当日出荷

イスカルカッタ
RoHS
Tスロッター 2コーナー強すくいチップ使用で良好な切れ味、切削油穴・エアブロー穴付きのため良好な切り屑排出が可能。
用途T溝加工
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:SUS304(18-8ステンレス)。柄長:142mm。揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えることができ、作業効率がアップします。フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。先端は袋容器に入れやすく網の角をカット。スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 DN□□1104形インサートに対応。 適合チップひし形55° RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバーロック式
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰が強くて、弾力性バツグン! 手に持ってもしっかり・丈夫!高温・低温の料理でもOKです。 一体成型だから汚れが付きにくく、衛生的でいつもきれいにしておけます。 お鍋に残ったほんの少しのバターやソースをきれいにすくい取れます。 揚げ物など、油を大量に使う料理にはご使用にならないで下さい。 刃物類や缶詰の切り口などにご注意下さい。
材質本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス 寸法(mm)48×18×272、スプーン部:60X18X90 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。 簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 電源(V)1Φ 100
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルゼンフライヤー
油量(L)7 消費電力(kW)3 電源(V)200(3Φ) 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 電源コード2mm2-4芯直結 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×580×300 質量(kg)22 タイプIH卓上フライヤー 容量(A)必要手元開閉器:15
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)