82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度大貫通穴径中空パワーチャック BRシリーズ 北川鉄工所 動画あり
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)16 タイプ3ッ爪 爪敷3爪 チャック外径(Φmm)Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

1個ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スパナP-5 取付ねじサイズM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SS40
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高圧用カプラー プラグ モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


トルクレンチによる取り扱い容易な高精度チャック。 独自のファルクラムテクノロジーによる、非常に高いクランプ力。 良好な振れ精度で、加工精度や工具寿命を向上。
用途荒加工用、ドリル、エンドミルのチャッキングに
1個ほか
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
259,000 税込284,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧用カプラー ソケット モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンツーリング モノブロック 油圧チャック
高剛性油圧チャックです。
サイズTDZ:M8×1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリムタイプの油圧チャックです。
トラスコ品番489-9092 サイズTDZ:M10×1 寸法LB(mm)123 寸法OAL(mm)215.4 寸法BD1(mm)25 寸法BD2(mm)44.5
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
1組
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
299,000 税込328,900
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
83,980 税込92,378
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIN69893 HSK A一体型高精度油圧式チャックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
99,980 税込109,978
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
169,000 税込185,900
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。重切削用ショートタイプです。
用途重切削用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●ツーリング●原産国:イスラエル●コード番号:198-9413 アズワン品番67-9171-28
1個
159,800 税込175,780
33日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DIN69893 HSK A一体型高精度油圧式チャック、重切削用ショートタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT 動画あり
鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
用途旋盤チャック用
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
10,880 税込11,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(3個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1セット(3個)
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度油圧式チャックロングタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
139,800 税込153,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(3個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1セット(3個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(3個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)