81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車 車数1 材質(シッブ)ステンレス
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987SE-23 全長(mm)132 車輪径(Φmm)100 質量(g)1330 種類滑車 使用荷重(kg)950 寸法D(mm)19.2 寸法B(mm)90 寸法T(mm)28 使用ロープ径(mm)~22 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-21 全長(mm)75 車輪径(Φmm)50 質量(g)360 種類滑車 使用荷重(kg)300 寸法D(mm)12.8 寸法B(mm)45 寸法T(mm)20 使用ロープ径(mm)~14 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

エスコ品番EA987SE-22 全長(mm)110 車輪径(Φmm)75 質量(g)820 種類滑車 使用荷重(kg)550 寸法D(mm)16 寸法B(mm)65 寸法T(mm)24 使用ロープ径(mm)~16 材質(枠)ステンレス(SUS304) 材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種 トラスコ品番818-8513 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.48 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6 直径×高さ(mm)40×22.6
1袋(4個)
5,798 税込6,378
当日出荷

マグネットVブロック モノタロウ 動画あり
着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。
用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。 寸法L2(mm)5 V面角度(°)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接用です。、ロープを通し、荷物等のつり上げや引っ張り作業に。
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
4,990 税込5,489
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 材質(枠)ステンレス 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。 仕様スイベル式 材質(車輪)ステンレス タイプスイベル式 種類滑車 材質(枠)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
61日以内出荷


口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。 内幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 内長(mm)150
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済 型式単体 質量(kg)8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm)0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L 形状ジョイント部:正方形 タイプロッドエンドY型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1287
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正 セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚) 材質エポキシ樹脂 グレー タイプパテ状補修剤 耐熱温度(℃)-40~220 可使時間(分)30 硬化時間(時間)(25℃)3~6 危険物の類別非危険物
1セット(1箱)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤハイトブロック
エコ商品
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450 T17 質量(kg)11 S(並目)M16×2 熱処理焼鈍 適合ボルト(メートルねじ)M16 公差C±0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

リングは180度可動します。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 安全率5倍
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。 横吊り作業や引き起こし作業が可能です。 RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。 溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。 出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。 仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品 材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(10本)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(10本)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度170B 伸び(%)50 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(40本)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等 仕様乾式
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。 別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。 鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。 刈払機、耕うん機などの刃物の研削。 コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。 付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ 電圧(V)100 消費電力(W)600 最大出力(W)600 絶縁方式二重絶縁 握り径(Φmm)56
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。
用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。 仕様両刃 材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC 硬度HRC50±1
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 レンガ、ブロック用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。
用途レンガ、ブロックの切断 材質超硬チップ 1インチ当たり山数3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)65-120 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(7本)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ超強力全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 770
超強力あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄用で、鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、汚れて油のしみ込んだエンジンブロック、ギアーハウジング等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。 棒径(Φmm)4.0 棒長(mm)350 電流範囲(A)75-140 適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅 硬度160B 伸び(%)70 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格Ni,Cu,Fe,Si
1パック(5本)ほか
36,980 税込40,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
溶接構造で頑丈、安価で軽量、掴み力抜群の間知ブロック専用
用途つり上げ・運搬・敷設 質量(kg)60 使用荷重(kg)(最小~最大)100~1000 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 開口寸法(mm)110~220 開口部A(mm)110~220 適合部材間知ブロック7ヶ所つり
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷