貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
摩擦を軽減し床ずれ予防に
滑りやすいシート
スムーズな移動で床ずれ防止に
抱え込まずに移動
ストレスを与えずに拘縮を予防
持ち上げずにらくらく移動
介護者の腰痛予防に
保管がかんたんな吊下げループ付
用途ベッド上での身体移動・体位変換
仕様吊下げルーオウ、ネームタグ(内側)
材質ポリエステル100%
幅(mm)70
色ベージュ
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状シート
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
色薄茶
厚さ×横×縦(mm)2×205×300
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。
化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
こんなお得な商品も!

スライドペーパー 重量物用
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります
バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります
2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です
周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用
色あさぎ色
サイズA4
質量(g)約120
タイプカットタイプ
微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)
摩擦係数0.02~0.03
1袋(20枚)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
材質材質:ウール60%、レーヨン40%
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)250
融点(℃)327
関連資料特性
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。
強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。
用途建築用
シート幅(mm)1100
テープ幅(mm)25
テープ種類布テープ(グリーン)
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
仕上幅(mm)300
折数4
シート厚さ(mm)0.03
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
まな板の上に敷いて、雑菌・色移り・ニオイ移りなどを防止するシートです。エンボス加工付きで滑りやすい食材も楽々キャッチ!シートを使ってそのまま容器に移し替え作業ができたり、便利です。
材質ポリエチレン/ポリプロピレン
色半透明
長さ(m)3
外寸法・幅(mm)240
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 路面貼り
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式ステッカー
材質樹脂加工布
仕様裏面粘着付
寸法(mm)150×600
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。
ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。
2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。
優れた切削性が作業効率を高めます。
従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
ボウルやまな板の滑り止め、汚れ防止に。角が浮く形状で取りやすい。
材質シリコーンゴム
質量(g)181
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×2
耐久性に優れた合成ゴムを加工しやすい硬度に加工したゴムシートです。
ピラミッド山の幅が 3.5mmに設定されています。
雪寒地や義足の滑り止めに最適です。
材質合成ゴム
厚さ(mm)3
寸法(mm)350×450
折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。
ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。
2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。
優れた切削性が作業効率を高めます。
従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。
用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。
適合材金属、木工
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
カミソリのようなすばらしい切れ味をもつ耐水研磨紙です。
ネバリ強い研磨材(砂)と基材(紙)を使用しているため、耐久性に優れています。
裏スベリ防止加工をしてあるため、手研ぎ時の裏スベリを防ぎキズのもとになる「モメ」や「ソゲ」を起こしません。
水に浸してもペーパーの「丸まり」はわずかです。腰と柔軟性のバランスがとれているため、いつでも使いやすい状態を保ちます。
用途自動車・工作機械車両・配電盤ボックス・建機・電気機器・ポリバス・洗面ユニット・サ-フボ-ドやFRP造船での素地研磨
適合材金属、樹脂など
RoHS指令(10物質対応)対応
調理台に敷いて、汚れ・キズを予防します。
用途人造大理石やタイル、ステンレスなどのワークトップの汚れやシミ、キズを防ぎます。裏面に滑り止め加工があり、まな板やボウルなどを置いても滑りにくく調理しやすいです。耐熱温度の高いシリコーン製なので、熱いお湯などがかかっても安心してお使いいただけます。はさみなどで自由にカットできます。
材質シリコーンゴム
寸法(cm)約40×60
耐熱温度(℃)約210
1枚
¥1,388
税込¥1,527
5日以内出荷
滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
粘着タイプの両面シールがズレやスベリを防いで固定する。
ピタッと貼りやすい三角形状。
食器棚シートの他、流し台・押入れ・タンスなどに敷くシートの固定・ズレ防止に。
材質基材/PET 粘着材/アクリル系 はくり紙/紙
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
破れにくく、滑りにくいので使いやすい シートの上に立って作業が可能。
現場の養生、作業後の撤去が簡単・スピーディ。
必要な長さに切って使える使い捨てタイプ。
用途屋根上やベランダ、足場の下や階段の床面養生に最適。
長さ(m)20
寸法(Φ×mm)90×300
毎日の眠りを底上げするマットレス。
使っている敷布団に敷くだけで快適な寝心地へ。
荷重が掛かっても体圧分散で底つき感軽減。
洗濯可能で清潔・通気性が良く乾きやすい。
電気毛布等使用の冬でも併用OK。
軽くて持ち運びもラクラク。
裏面すべり止め加工。
用途マットレストッパーとして
材質ポリエステル100%、すべり止め:PVC
色アイスグレー
医療・介護用ディスポーザブル製品。床に直接貼れる。接地面に粘着性があり床に直接貼れます。固定用テープ不要なので作業性が向上します。使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。吸水・防水機能で清潔。表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチ。裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。用途に応じてお好みのサイズに。ロール形状なのでお好みの長さにカットしてご使用頂けます。一定間隔でミシン目が入っておりハサミやカッターを使わずにカットできるのでお1人での設置も簡単です。注意点。床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。ロール外側に粘着層があります。保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。
寸法100cm幅×50m
アズワン品番68-7411-05
1袋
¥33,998
税込¥37,398
5日以内出荷
医療・介護用ディスポーザブル製品。床に直接貼れる。接地面に粘着性があり床に直接貼れます。固定用テープ不要なので作業性が向上します。使用後、シートを剥がしても床に跡が残りません。吸水・防水機能で清潔。表面の吸水性不織布で汚染水等をキャッチ。裏面に防水フィルムをラミネートしているので床面に水分を通しません。滑りやすい床にも表面の防滑機能で転倒防止対策が可能です。用途に応じてお好みのサイズに。ロール形状なのでお好みの長さにカットしてご使用頂けます。一定間隔でミシン目が入っておりハサミやカッターを使わずにカットできるのでお1人での設置も簡単です。注意点。床面の状態によって粘着しにくい場合がありますので、ほこり等を拭き取ってからご使用ください。ロール外側に粘着層があります。保管方法につきましては製品に使用されている包装用フィルムで包装して、湿度の低い冷暗所で保管をお願い致します。
寸法100cm幅×50m
アズワン品番68-7411-04
1袋
¥33,998
税込¥37,398
5日以内出荷
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
薄くて柔らかく、手軽に使える。抗菌仕様のシートまな板。穴や溝のないシンプルなデザインで洗いやすく清潔。柔らかく、鍋などに具材を入れやすいまな板です。表面は細かいエンボス加工で食品が滑りにくく、両面ともご使用いただけます。厚さ約3mmの軽量設計で扱いやすく手軽に使えます。抗菌加工済みでSIAAの基準を満たしており清潔。キッチン用漂白剤もお使いいただけます。
適合※食器洗い乾燥機には対応しておりません。
材質本体:ポリエチレン
質量(g)約165
耐熱温度(℃)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×21×0.3
押え下のフッ素樹脂シートが抑えの滑りを良くします。
抑えの上下の動きを吸収するメカニズムによりパッカリングを防止し、最近の難素材もスムーズに縫えます。
生地が見えるので非常に作業がしやすい。
フッ素樹脂シートを貼り替えできるので経済的。ポリエチレン送り歯を併用すればさらに経済的。
適合ミシン1本針本縫い用
使い分けに便利なシートまな板付き! 両面使える滑り止め付き抗菌まな板。厚みのあるしっかりしたまな板と、それに載せて使えるシートまな板のセットです。野菜の次に肉・魚をカットしたい時にシートまな板をサッと外すだけで、使い分けができて衛生的。厚みのあるまな板は滑り止め付きでスムーズに食材をカットできます。シートまな板は鍋などに具材を入れやすい柔らかい素材です。厚みのあるまな板の片面はフラットで大きな食材もカットしやすく、もう片面はフチが付いており、水分が調理台にこぼれるのを防ぎます。シートまな板は食洗機に対応しておりません。
材質まな板:ポリプロピレン・エラストマー シートまな板:ポリエチレン
質量(g)約635
耐熱温度(℃)まな板:170 シートまな板:100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)まな板:約33×22×1
重曹配合のトイレクリーナーです。簡単にお掃除ができて、雑菌やカビを衛生的に落とします。
たっぷりとしたふんわり厚手タイプです。
滑りにくく拭き取りやすいエンボスシートなので、汚れをしっかり拭きとります。
トイレットペーパーと同等の溶けやすさなので、安心して水洗トイレに流せます。
詰め替え不要。便利なフタシール付き
成分水、エタノール、ホウ酸、クエン酸Na、界面活性剤、ベンザルコニウムクロリド、重曹、クエン酸、EDTA-2Na、香料
シートサイズ(mm)約160×250
材質(シート)水解性パルプ
配合重曹+セスキ炭酸ソーダ
香りシトラスオレンジ
アズワン品番64-5102-92
1セット(24枚×2パック)
¥199
税込¥219
当日出荷
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.17(1袋当たり)
色オレンジ
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)15×30×0.2
1組(4枚)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ