冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサーK型熱電対
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
使用場所屋内
カテゴリー過電圧:2
特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。
・コントロールパネル
分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用
・加熱モード切替
温度モード・時間モードより選択可能
・出力切替モード搭載
ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能
・自動脱磁機能
加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
消費電力1.5KVA
電源100V 50/60HZ
サイズ(水平バー)不要
本体質量(kg)3.5
設定時間(範囲)0~10分
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121
設定温度範囲20~180度
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.02MB)
ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20
ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10
ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
1台
¥398,000
税込¥437,800
翌日出荷
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
エスコ品番EA510Z
セット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)21
適合内径(Φmm)10~50
適合外径(Φmm)26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)
ストローク(mm)175
寸法(mm)680×450×1070
先端径(mm)(ラム)52
本体質量(kg)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質(コテ)18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(コテ部)60×70
最高温度(℃)約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×100×285
燃焼時間(分)連続:約80
発熱量(kW[kcal/h])約3.3[約2,800]
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1158-0901
TKG品番(2017)6-1036-2201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。
重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345
設定時間0~10分
最高温度範囲(℃)180
外径(mm)160以下
内径(mm)20以上
搭載可能質量(kg)最大10
残留磁性(A/cm)2以上
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
材質鋳鉄 木
直径(Φmm)220
板厚(mm)5.5
TKG品番9-0581-1201
TKG品番(2017)6-0521-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。
アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。
ストレートアーバ
焼き魚が電子レンジで簡単にできる!。火を使わないのにこんがり焼き目がついて美味しく調理。電子レンジで簡単、安全に調理。火を使わないので、こどもやご高齢の方にも安心。忙しい方や単身の方も手軽に調理、お弁当のおかず作りにも便利です。仕上げりは、フライパンで調理したように焼き目もしっかり、中はフワッと。ニオイやケムリを抑えて調理できるので焼き魚もお手軽にたのしめます。調理後のお掃除もラクラク!。焦げ付きにくく、洗うのも手間いらず。丸洗い、食洗機もOK!。付属のレシピ集には電子レンジW数ごとの加熱時間変換式が載っていて調理の強い味方。
材質【本体】鉄板アルミメッキ+PTFE樹脂・シリコン、【蓋】鉄板アルミメッキ・シリコン
本体質量(g)約440
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×200×85
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約214×150×30
耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250
耐冷温度(℃)-50
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Φ3~Φ25までの全ての刃物に対応しています。
刃物シャンクへ横方向からセットします。
バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
仕様細目(220番相当)
危険物の類別非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。
又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.66MB)
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
関連キーワード