71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

大同DMソリューションGO4スタープレート
焼入れ歪がきわめて小さく、空冷で硬化する精密型鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1405種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1648種類の商品があります)

SK3 【オーダー】フリープレート SK3 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~50.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,177 税込1,295
翌々日出荷

イマオコーポレーションポジショニングプレート
質量(g)40 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T溝に差し込み位置決めに使います。
材質S50C 熱処理焼入HRC50±3 表面処理黒染め
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
寸法H(mm)0.02 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(mm)0.02以下(100mmにつき) 平行度(mm)0.02以下(100mmにつき) 最小加工単位(mm)1
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1920種類の商品があります)

マグナアロイアンドリサーチ焼き入れ硬化剤マグナ 902 906G
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。 容器仕様 形態粉体 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 危険物の性状第3種
1缶
39,980 税込43,978
6日以内出荷

サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前 付属品キー3本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 材質(キー)洋白板(C7451P) 鍵違い数(最大)26万通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
1個
6,230 税込6,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用 プレート幅(mm)100 プレート厚(mm)5/片面 最大開口径(mm)85 プレート有効長(mm)70
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。 仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40 トラスコ品番253-5084 全長(mm)197 材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼 最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ) 平行開き(mm)11 プレート幅(mm)79 最大締圧力(kN)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

マグナアロイアンドリサーチ焼き入れ硬化剤マグナ 902 2.26kG
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。 容器仕様 形態粉体 危険等級 危険物の類別第三類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 危険物の性状第3種
1缶
97,980 税込107,778
翌日出荷

アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質 付属品六角ナット 1個 寸法F(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。シングル、対向2ポット用
用途乗用・小型トラック用 プレート幅(mm)50 プレート厚(mm)5/片面 最大開口径(mm)75 プレート有効長(mm)65
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ラングツールズプライバー
ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 全長(mm)1143 質量(g)2720 刃幅(mm)22
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

1500mm 溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉 動画あり
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。 仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット 柄長さ(mm)1500 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L186 六角(mm)7
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。畝つくり、谷あげ、土ならし、畑内の除草に最適です。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。平鍬にミミの付いたタイプで、より土をすくいやすくなっています。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。
用途畑作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:椎柄 柄長さ(mm)1350
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質フランジ:SCM435メネジ:SCM420リングプレート:S45Cジョイントブロック:S45Cクランプレバー:SCM435 表面処理フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理フランジ:焼入HRC23メネジ:焼入HRC50リングプレート:焼入HRC23ジョイントブロック:焼入HRC42クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L203 六角(mm)9
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

日本自動販売システム機械工業会規格錠前がプラスドライバー1本で簡単に交換できます。 取付け簡単、コンパクトで頑丈です。 直径Φ12.5mmの焼入れチェーンを使用し、ボルトカッター等での切断を防止します。 チェーンはディスゴ処理により耐食性アップ。 強化オプションとしてジョイント保護プレート、強化取付け金具に交換できます。 標準錠前はパーソナルコインロックC-288を使用しています。
用途自動販売機・各種機器 仕様最大鍵違い数:17万7000通り 付属品キー2本・取付け用ナット 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、チェーン:鉄焼入れ材、キー:黄銅板(C3713P) 質量(g)1880 表面仕上げ本体:電解研磨、チェーン:ディスゴ処理(特殊塗装)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
14,685 税込16,154
4日以内出荷

6個のマフィンが一度に焼けるワンプレートタイプの焼き型です。 ブリキ製なので、軽くて使い勝手がいいマフィン型です。 マフィンやカップケーキなど、型に入れて焼けばふっくら焼けて仕上がりもきれいに。 【お手入れ方法】 台所洗剤で洗浄可能。洗浄後はサビ防止のため、水気をよく拭きとって保管。 使用時の油分が残っても可。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質ブリキ 寸法(mm)73×H29(一個当たり) レンジ不可 耐熱温度(℃)232
1個(1個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

6個のマフィンが一度に焼けるワンプレートタイプの焼き型です。 ブリキ製なので、軽くて使い勝手がいいマフィン型です。 マフィンやカップケーキなど、型に入れて焼けばふっくら焼けて仕上がりもきれいに。 【お手入れ方法】 台所洗剤で洗浄可能。洗浄後はサビ防止のため、水気分をよく拭きとって保管。 使用時の油分が残っても可。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可 材質ブリキ 寸法(mm)55×H31(底径45)(一個当たり) 質量(g)170 レンジ不可 耐熱温度(℃)232
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷