家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます
温度調節範囲(℃)50~250
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。上段は焼き芋の保温スペースとしてご利用いただけます。上蓋が2段階の開閉式になっているため、外気による保温スペースの熱が逃げにくい仕様になっています。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約40
タイプ保温スペースあり
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110
使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130
TKG品番9-2127-1101
TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質天然石
1個(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質本体・ふた:アルスター鋼板(底の厚さ0.6mm)、取手・ふたつまみ:鉄(クロムめっき)、石:天然石
材質:スチール(焼付塗装)
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
手軽にお肉を柔らかくします。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
耐熱温度(℃)70
鋳鉄の保温性により、ふっくらと焼きあがります。
材質鋳鉄
質量(kg)4.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内寸260(外寸280)×140
TKG品番9-0979-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
落ち着いた色合いの和風黒玉砂利です。
乾いた時にはツヤ消しの色目が、庭園の雰囲気を引き締めるベーシックな黒玉石です。
水に濡れるとより色鮮やかになります。
用途和風庭園に
材質堆積岩
質量(kg)10
3段式のため焼きスペースが非常に広く一気に約20Kgの芋を焼くことが可能です。1,2段目はエキスパンドメタル。3段目は底板にパンチング穴が明けてあり玉石を敷き詰めます。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約76
タイプ保温スペースあり
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×970(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
遠赤外線の効果で表面は焦げ目がうっすら、中は芯までほくほく。
保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターも搭載。
ドレンパン方式でお芋のかす等の掃除がし易くなりました。
材質ステンレス
シンプルな操作です。
下部の路の熱を利用し保温陳列スペース。
全ての電気部品が日本メーカー製です。
材質ステンレス、鉄
電源(三相/V)200
密閉型なので、蒸し焼き効果を高め、芋のもつ甘さと水気を逃すことなく、おいしく焼きあがります。とうもろこし・もち・なすび等もおいしく妬くことが出来ます。
直径(Φmm)245
高さ(mm)140
質量(g)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く、一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)
材質鉄
質量(kg)約36
タイプ保温スペースなし
ガスの種類LPガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)
入数1台
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
極厚カマド鍋受けセットです。
鍋の大きさによって調節が可能です。
この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード