超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5
材質18-8ステンレス
形状丸
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。
線材(mm)Φ2.5
網目10mm
材質18-8ステンレス(SUS304)
形状角
材質鉄(クロムめっき)
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。
外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ10mm目
材質18-8ステンレス
形状丸
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状丸
材質18-8ステンレス
外枠径(mm)4
網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
形状丸
枠寸法4mm
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)1.1
網目10mm
TKG品番9-0777-0801
TKG品番(2017)6-0689-0801
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質鉄線クロームメッキ
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
網の交差部が少なく清掃性が向上し作業効率がアップします。焼き目もキレイにでき食欲をそそります。
形状丸
厚さ(mm)7.5
外枠径(mm)Φ5
間隔(mm)隙間:5
異径サイズ6×H2.5mm
材質鉄線クロームメッキ
網目12mm
材質18-8ステンレス
形状丸
材質鉄亜鉛メッキ
アミ目のピッチ約11mm
形状角型
ピッチ(mm)(網目)約11
寸法(mm)(約)直径340
材質鉄(クロムめっき)
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
形状丸
材質18-8ステンレス
網を置いてBBQコンロにしたり、網を外して焚き火台にしたり、様々なアウトドアシーンに便利な焚き火グリルです。
クロス型をした焼き網の設置方法で、コンロの隅から炭の調整がしやすくなっております。
持ち運びに便利な収納バッグ付属で持ち運びも楽々です。
用途バーベキューや焚き火などに。
質量(kg)約3.3
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約49.5×49.5×32、収納時:約40×11×40
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
形状角
材質18-8ステンレス
外枠径(mm)4
網目(線径)クリンプ網1.5×15mm目
付属品:串受ロストル×2本、焼網(566×400)2枚型式 ダブル AS-88EX 庫内寸法(mm) 幅(mm) 580 奥行(mm) 420 高さ(mm) 183 225重量(kg) 481時間ガス消費量kw プロパン 21.2(1.52) (kg/h) 都市ガス13A 21.5(18、500) (kcal/h)ガス接続 プロパン ゴム管Φ9.5mm 13A ゴム管Φ13mm1回焼上数量 シャケ切身 48~54切 14cm×80g アジ姿焼 36~40匹 22cm×120g能力。テスト・室温25℃完全解凍、バーナー点火5分後スタート 焼網使用。 シャケ切身上から2段 裏約3.5分 表約2.5分、 アジ上から3段 裏約4分 表約3分。狭い厨房でも上に伸びて、焼き面・能力も一気に2倍の優れもの。高さが低い省スペース型、しかも自動点火装置付。2階建てタイプで上下独立構造になっていますので、それぞれ に違った材料を料理しても、油や焼き汁が飛んで匂いが移る といった心配がありません。高さが100mmコンパクトになった為、調理する人への輻射熱を 軽減しました。圧電点火で、素早く点火。点火時間のロスを抑えお店の 混雑時にも余裕の対応ができます。 しかもガス赤外線で外はこんがり、中はふっくら焼き 上げます。
熱燻・温燻・冷燻調理が出来る。スモーくんデラックスロング。本体ロング仕様だから吊下げ調理が更に便利になりました。側面のスライド窓で空気調整可能。
用途燻製器として。スモーク料理/くん製/スモーク/スモーカー/燻製/くん製/燻製器/燻製機/レジャー/アウトドア/BBQ/バーベキュー/スモークチップ
付属品Sフック、焼網3枚、さくらチップ100g
材質ガルバニウム鋼板、亜鉛メッキ網、さくらチップ
質量(kg)1.5
直径(Φcm)24.5
高さ(cm)40
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
関連キーワード