ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
アッパーは撥水素材でお手入れラクラク、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。
用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
形状ローカット
機能耐油・撥水
色黒
甲被タイプマジック式
材質(先芯)樹脂
規格JSAA認定 A種合格
材質(アッパー)撥水性人工皮革
靴底耐油性合成ゴム
足幅3E
標準質量(g)910(26.0cm1足)
仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯
靴タイプスニーカー
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
軽くて耐久性のある人工皮革手袋。
ストレッチデニム生地で最高のはめ心地。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
素材人工皮革/手の甲部:綿・ポリエステル・ポリウレタン/手首内側部:ポリエステル・ポリウレタン/パイピング部:合成皮革
仕様カラビナ、U字フック対応手袋・ストレッチデニム生地使用
入数(双)1
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
軽くて耐久性のある人工皮革手袋。
ストレッチデニム生地で最高のはめ心地。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
素材人工皮革/手の甲部:綿・ポリエステル・ポリウレタン/手首内側部:ポリエステル・ポリウレタン/パイピング部:合成皮革
仕様カラビナ、U字フック対応手袋・ストレッチデニム生地使用
入数(双)1
用途に合わせて選べる3種類!
キラキラ目立つ!ホログラムシール
用途をイラスト化!
用途鉄鋼作業・鉄・木・木工作業
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
アッパーは撥水素材でお手入れラクラク、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。
用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
形状ローカット
機能耐油・撥水
甲被タイプひも式
材質(先芯)樹脂
規格JSAA認定 A種合格
材質(アッパー)撥水性人工皮革
靴底耐油性合成ゴム
足幅3E
標準質量(g)910(26.0cm1足)
仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯
靴タイプスニーカー
ラバーソールは丈夫で長持ち、エナメルに内装キラキラ材がデザインのポイント。
耐油性ラバー底は丈夫で長持ち。
通気メッシュを採用して、より快適に、よりソフトに!
用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
形状ローカット
機能耐油・通気性
甲被タイプひも式
材質(先芯)樹脂
規格JSAA認定 A種合格
材質(アッパー)人工皮革+テトロンメッシュ
靴底耐油性合成ゴム
足幅3E
標準質量(g)870(26.0cm1足)
仕様かかと衝撃吸収、軽量樹脂先芯
靴タイプスニーカー
「煌(きらめ)く」と書く烏龍茶 煌「ファン」は、その名の通りエネルギッシュなイメージで、前向きな気持ちや姿勢を表現しています。
中国の力強く、どこか神秘的なパワーを感じ、気持ちも心もすっきり前向きになるというメッセージを込めています。
種類ウーロン茶飲料
原材料烏龍茶(武夷岩茶)、ビタミンC
成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:5~15mg
容量(L)2
シリーズ煌
容器ペットボトル
本数6
アレルギーなし
1ケース(2000mL×6本)
¥1,998
税込¥2,158
翌々日出荷
優れた耐久性、あったか防寒。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質人工皮革/【裏フリース】ポリエステル
色グレー
サイズフリー
入数(双)1
機能撥水加工
1双
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
4種類の艶成分を高濃度に配合した独自技術が洗車キズを消し、ギラつきやムラのないブラック特有の深く美しい艶を引き出します。
塗装面との密着性を高めたコーティング皮膜は、雨や洗車に強く、長期間艶が持続します。
クロスにつけて拭くだけのかんたん作業で、1回目の施工から最高レベルの効果を実感でき、塗り重ねることで、艶はさらに増していきます。
特性傷消し/ツヤだし
寸法(mm)37×25×15
容量(mL)180
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
常識破り・全天候型
晴れの日も活躍。
ストレッチに自信あり。
用途作業・アウトドア・通勤
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000(B-1法)
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間
付属品ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)40(電池含む)
本体寸法(mm)Φ14×114
全光束(Lm)約18(最大時)
保護等級IP54準拠
光源Φ5mm白色LED×1
使用電池単4形アルカリ電池×2
耐水性防沫タイプ
照射距離(m)約20(最大時)
点灯時間約12時間
照射範囲ワイドビーム
電球の種類LED
特殊用途防滴
COMBOシリーズよりステンレス製品と好相性の「煌」が登場!。シーケンシャルウィンカーのみ。大迫力4列ウインカー搭載!。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
奥行(mm)95
横幅(mm)612
縦幅(mm)218
レンズ幅(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
優れた耐久性、あったか防寒。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
材質人工皮革/【裏フリース】ポリエステル
色グレー
サイズフリー
入数(双)1
機能撥水加工
1双
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄用
刃数80P
回転数(min-1[r.p.m])MAX1000
外径(Φmm)405
刃厚(mm)2.8
適合材鉄用
・塗布光沢に優れ、より高い光沢を求める現場に最適です ・モップさばきが軽く、乾燥性もよいので作業性に優れます 耐久性に優れ、特性バランスの取れた高光沢タイプです
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ
質量(kg)19.3
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル
標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用
刃数36P
内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])MAX5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.6
切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
材質18-0ステンレス、ハンドル:天然木
サイズ(cm)16
内径×深さ(mm)160×25
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
サイズ(cm)26
容量(L)2.5
材質本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス
質量(kg)0.85
高さ(mm)125
深さ(mm)70
TKG品番9-2092-0301
TKG品番(2017)6-1923-1301
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
8種類の有効成分を配合!
洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。
さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし
寸法(mm)88×126×126
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
9種類の有効成分を配合!洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。
さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし
寸法(mm)88×126×126
質量(g)251
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用
刃数36P
内径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])MAX5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.6
切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
ウルトラ撥水加工で飛距離アップ!ロッドにベタツキもなく操作性向上!しなやか&高感度ナイロンライン!煌くラインで軽快に操る!
色サイトイエロー
フライパン 26cm 。ガス火専用 。PFOAフリー 。ふっ素樹脂加工
適合商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色シルバー
質量(g)620
寸法(縦×横×高さ)(mm)450×265×95
原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング
満水容量(L)3
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
ガス火専用 。エッグパン。ふっ素樹脂加工
適合商品のお手入れ方法:手洗いのみ
色シルバー
質量(g)480
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×135×65
原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング加工
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
経糸がきらめく、高級感のある畳おもてです。 フロアーと同じ12mm厚品で下地の落とし込みが不要です。従来の半畳ヘリなし畳よりもリーズナブルにモダンな和空間をお楽しみいただけます。
用途畳~インテリア畳~ここち和座 敷き込みタイプ 彩園 煌
長さ(mm)0
幅(mm)0
厚さ(mm)0
深型フライパン 20cm。ガス火専用 。PFOAフリー 。ふっ素樹脂加工
色シルバー
質量(g)500
寸法(縦×横×高さ)(mm)390×205×97
原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング
満水容量(L)1.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
深型フライパン 24cm。ガス火専用 。PFOAフリー 。ふっ素樹脂加工
色シルバー
質量(g)570
寸法(縦×横×高さ)(mm)430×245×105
原材料※本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(テフロンプラチナプラス)、外面:ショットピーニング
満水容量(L)3
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
持ち手部分を亀甲模様に仕上げたお箸
材質木
質量(g)10
タイプ黒檀仕上
長さ(cm)23.5
材質(塗装)漆
漆塗りの箸と箸置きのギフトセット
ギフト用の箱入
仕様●サイズ:箸/23.5cm 箸置/6×1.5cm●材質:木、漆
アズワン品番67-8057-07
1個
¥1,598
税込¥1,758
17日以内出荷
陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:167×110×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:7.4g
アズワン品番65-9846-80
1ケース(1200枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:197×110×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:8.7g
アズワン品番65-9846-86
1ケース(1200枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:237×157×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:15g
アズワン品番65-9847-02
1ケース(600枚)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:237×110×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:11g
アズワン品番65-9846-97
1ケース(1000枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
陶器をモチーフにした形状が特徴で、バイオマスプラスチックを10%加えた環境配慮型素材です。
仕様●サイズ:197×157×27mm●材質:PS+バイオプラスチック●重量:13g
アズワン品番65-9846-92
1ケース(800枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5
機能防錆・防水・防振構造
消費電流(mA)20
LED黄色広角型LED球
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)約Φ32.3×166
色シルバー
質量(g)156
電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度約10130カンデラ
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能64
電池寿命充放電約300回
充電時間(時間)付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1
光束(Lm)450
明るさ(Lm)450~100
実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)157
点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)10~40
落下耐久(m)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ