21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効果消毒 サイズ タイプパイプヒーター付(温度過昇防止装置付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×120×65 松吉医科器械コード04-2240-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒 仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き 材質ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効果消毒 タイプパイプヒーターなし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

1台ほか
36,630 税込40,293
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。 材質ポリエステル(強力糸)100%
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]プロユースの電磁調理器対応鍋POINT~作業効率と使いやすさを極めたカタチ。サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。
材質18-8ステンレス
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。 2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450 電源2P 電源コード(m)0.25 電源コード長さ:0.25m 2P
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
569 税込626
当日出荷

厳選された高純度アルミ素材に特殊加工を施し、均一な板厚を保っていますから、均等に熱を伝え、プロの苛酷な条件にも耐え、使いやすさをも追求した業務用鍋シリーズです。
材質アルミ
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き) 種別左扉 右ハンドル左開き
1台
128,000 税込140,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LCスプリントイヤーパックは、下気道沈着に適した細かい粒子を効率よく発生させ、呼気時エアロゾルロスを抑制する吸気強調型ネブライザーです。LCプラスイヤーパックは、高い吸入効率と使いやすさ、自然な呼吸で薬液噴霧量を効率よくコントロールできます。LCスプリントジュニアは、乳幼児の細い気道に適した粒子を効率よく発生させ吸入時間の短縮が可能です。
仕様●入数:1セット●※一般医療機器です。●※煮沸消毒・蒸気滅菌可(送気ホースは蒸気滅菌不可)。●セット内容:LCスプリントネブライザー本体、インサート青、インサート赤、呼気バルブ付マウスピース、送気ホース、エアーフィルター(Pro用) アズワン品番8-6169-11
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷