534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグナスX(BW’S125/マジェスティ125FI)専用の強化燃料ポンプです。
主な適合車種シグナスX
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

燃料ポンプの蓋(ロックリング・リテーナー)の脱着に使用する可変サイズのレンチです。 サイズ調整が可能なため、幅広い適応サイズで多くの車種に使用できます。 3つのツメでロックリングをがっちり固定します。
用途燃料ポンプのロックリング(蓋)の着脱に レンチサイズ(mm)16 適合サイズ(mm)89~165
1個
5,398 税込5,938
当日出荷



携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷


交流電源を整流素子(ダイオード)で半波整流してコイルに印加し、断続した磁力を発生してブランジャーを上下運動させます。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドラムポンプ ラクオート FPシリーズ 工進 動画あり
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ電動 ねじ径M28(吐出部) 電源コード(m)4 ノズルガンタイプ 吐出口径(mm)25 ヒューズ筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m)1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射タイミング調整に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途燃料ポンプの組み外し、組み付け用 適合車種E39(520i,523i,525i,528i,530i,535i,540i) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

高圧ポンプ駆動ベルトを交換する時に、高圧燃料ポンプをそのタイミングでロックするために使用します。
主な適合純正品番310-212 メーカージャガー、ローバー 適合車種Jaguar:XF、XJ、Land_Rover_Discovery4、Range_Rover、Range_Rover_Sport_2009~2014 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
用途部品の交換に 適合品番GV-9I-AAA-2 関連資料(3.3MB) 取扱説明書(9.5MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

OEM品質のスペアパーツのElring
主な適合純正品番200 091 00 60 ・WHT 005 184 ・LR010861 材質FPM (フッ素ゴム) 形状Оリング 厚さ(mm)2 内径(Φmm)31.5 適合車種MINI MINI クーペ (R58) Cooper S JCW 適合メーカーAUDI、MERCEDES-BENZ、PORSCHE、RENAULT、VW、MINI
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に 関連資料(5.04MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)



適合車種JAGUAR X150-XKシリーズ、X250-XF、X351-XJ LANDROVER:Discovery4、 NEW Range Rover、Range Rover Sport 純正品番310-197 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100 タイプ汎用 内径(inch)3/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

燃料ポンプで送られてくるガソリンを濾過してエンジンへ送る為の製品です。取付後も定期的に交換する事をお薦めします。
メーカー汎用 適合車種汎用
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。
タンク容量(L)6 適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジン 危険物の類別非危険物
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

チューブが透明なので、液体の流れがよくわかります。 液体を安全・簡単に移動させることができます。
エスコ品番EA990KH-1 材質ゴム+ポリ塩化ビニル 質量(g)124 クランプ範囲(mm)10~18 チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)1830(短:304.8、長:1422.4)
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

ディーゼルケア インジェクター・燃料ライン洗浄剤 946ml BGジャパン 動画あり
ディーゼルケア(インジェクター、コモンレール、燃料ライン洗浄)に使う洗浄剤です。
用途DFCプラスHPと適量を混合して、インジェクターフラッシュに入れます。 材質ボトル:プラ
1本ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB)
1個
23 税込25
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器 動画あり
電源DC 使用環境温度(℃)5~40 使用周囲湿度30~85% 定格時間連続 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 ポンプの種類水封式 最高圧力(kPa)300
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)フューエルポンプ
特徴 。効率的な燃料供給のために】ボッシュの電動燃料ポンプは、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの両方のあらゆる運転条件下で、噴射に必要な圧力でエンジンに十分な燃料を供給します。0580464201。名称 電動燃料ポンプ、ライン内。タイプ規格 EKP-3。品目ステータス 標準。定格電圧 12 V。燃料タイプ ガソリン。備考 。H: 市販装備品 (IAM)
用途電動燃料ポンプ 適応BMW - ビー・エム・ダブリュー 16122160628 1612-2160-628CITROEN - シトロエン 145064 1450.64CITROEN - シトロエン 9999163388GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 25115882PEUGEOT - プジョー 145064 1450.64PEUGEOT - プジョー 9999163388PORSCHE - ポルシェ 93060811101 930-608-111-01PORSCHE - ポルシェ 93060811300 930-608-113-00RENAULT - ルノー 602241029ERENAULT - ルノー 9999163582RENAULT - ルノー R100204787VW (VOLKSWAGEN) - フォルクスワーゲン 91160810200 911608102 911-608-102
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517 ケース寸法(mm)260×20×20 適合径(Φmm)34~168
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

用途インタンクの燃料ポンプの脱着用 適合車種AUDI90・A4・S4・A6・S6・RS6・Passat RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

樹脂製の燃料ポンプキャップ専用工具。 爪はキャップに対しR状に加工してあるため、しっかりとキャップを保持できます。
適合乗用車国産車~欧州車 適合サイズ(Φmm)100~180 爪長さ(mm)91 差込角(sq.)12.7
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します 主な適合純正品番0194-X / 9780GN 適合エンジン型式DV6 / DLD-416 適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

用途燃料ポンプ遠隔停止 材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ) 寸法(mm)150×150
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

DPFやインジェクターの詰り、頻繁な強制再生(強制燃焼)を直すための、軽油燃料添加剤(クリーナー)です。 トラックメーカー、建機メーカーほか、多数の企業の純正・指定品になっています。
用途トラック、バス、建機、重機、発電機、ハイエース、キャラバン、乗用車、船舶等、全てのディーゼル機関にご使用になれます。インジェクター、DPF、コモンレール式の車両に威力を発揮しますが、古いタイプの車両にもお使いになれます。 材質ボトル:プラ
1本ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。
用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3~5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。 容量(mL)100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

JTC4136SET用
用途燃料切れやメンテナンス後に燃料ポンプに燃料を送る際に使用します。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

用途燃料切れやメンテナンス後に燃料ポンプに燃料を送る際に使用します カプラータイプ9.89・11.8・9.49・7.89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
1セット
6,998 税込7,698
欠品中