カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「爪補強」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークマグネット アラオフォークマグネットアラオ
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷
フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積荷の損傷を防止します。500mmピッチの目盛付きで、爪の差込すぎを防止します。表面リブ使用で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部はボンドで補強しています。マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの総厚7tです・
用途荷物の滑り・割れ・積荷の損傷を防止。入数(枚)2
ネイルハードナー 粧美堂ネイルハードナー粧美堂
679税込747
1個
4日以内出荷
健やかで美しい爪へ。 コーティングして爪を補強♪ ダメージ爪をコーティング&ケア!色ムラ、凹凸修正できます! デコボコ・縦じわも、つるんとなめらか 割れやすい凸凹が気になるときに。 原産国:日本
LANケーブルCAT6A ハード ハート電機サービスLANケーブルCAT6A ハードハート電機サービス
409税込450
1台
11日以内出荷
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルは心材補強を行い、断線の原因となるケーブルの曲がりから守り被覆部は通信線を守るハードタイプの素材で被覆し通信線を保護しています。 爪折れ防止カバー搭載でコネクタの爪折れトラブルを防ぎます。
ブルー規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
5本爪先強化ウレタン背抜き手袋 TRUSCO5本爪先強化ウレタン背抜き手袋TRUSCO
279税込307
1双
当日出荷
指の先端(第一関節部分まで)を二重に編み込むことで爪先・指先が補強され、穴が開きにくくなっています。ネイルアートをしている方の爪先が破れやすいという声から生まれた手袋です。爪部分の生地が二重になっているためネイルの保護になります。
用途倉庫作業、運送業、精密作業、農作業、園芸。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)約1ネイビーゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造 三本爪備中鍬 補強付 安隨製作所鍛造 三本爪備中鍬 補強付安隨製作所
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。 本職用に比べて刃の長さヘッドの重量を抑え、手軽に家庭菜園を楽しめる軽作業用。 柄は軽さを求めた椎材を使用し、グリップは細めで女性にも持ちやすいつくりとなっています。
用途家庭菜園柄長さ(mm)900材質(柄部)椎(焼ニス)爪長さ(mm)235先幅(mm)135総質量(kg)1
広島レーキ アイデア・サポート広島レーキアイデア・サポート
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
掻きほぐし作業に最適! 木製の本体に取り付けた10本の爪で、ダンプから簡単に合材を掻き出す事ができます。
長さ(mm)1500先幅(mm)485質量(kg)約1.9材質(本体)木製材質爪、補強金具:鉄製
堆肥万能鍬 SENNARI堆肥万能鍬SENNARI
5,798税込6,378
1本
翌日出荷
レーキのように使える四本爪の軽い鍬です。従来、堆肥の切り替えしなどに用いられてきた、堆肥万能と呼ばれる形状の鍬を、細く軽く改良しています。扱いやすい軽さの全鋼製の爪刃です。作業範囲を広く使える120cmの長柄です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途耕作地の整地、根菜類の収穫、草むしりなど。刃幅(mm)180柄長さ(mm)1200刃長(mm)230材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
ウルトラ熊手P コンパルウルトラ熊手Pコンパル(11件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
落葉掃きや庭清掃、土ならしに便利です。爪先は苔や庭土にやさしく柔軟に上下運動します。14本爪の「細長」タイプで狭い隙間も入り込みます。水分に強く、丈夫なパイプ柄仕様です。両端は丈夫な肉厚で補強仕様です。
用途ゴルフ場、芝原、校庭など広範囲の屋外清掃に。落葉掃き、庭清掃、土ならしなどに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(塩化ビニール被覆)2018年トラスコ掲載ページ9 1417
パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
359税込395
1個
当日出荷から15日以内出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
クリビス止め火打金物Ⅱ 栗山百造クリビス止め火打金物Ⅱ栗山百造(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ビス8本で施工が簡単・後付け施工対応の火打金物。 床組及び小屋組の隅角部の補強、火打土台としても使用出来ます。 Zマーク火打金物に比べ踏ん張り長さ60mm(Z火打:700mm)と短く、幅もスリムになっています。 仮止め用爪付きなので、施工が簡単に出来ます。 ビス止めタイプの為、ボルト穴あけ加工が不要で後付の必要な箇所及びリフォーム補強に適しています。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当付属品四角穴付クリスパイラルビス(7×65)8本使用方法(1)取合う材の面から600mmの位置に墨付けします。(2)金物の◇位置決め穴に芯墨を合わせ、仮止め用爪を打ち込み、仮止めをします。(3)専用ビスクリスパイラルビス(7×65)を8本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT124)・評定書(HP評定(木)-11-003)
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ
4,998税込5,498
1袋(5枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250
ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ロック 25 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
ロック 22尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ロック 22尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
取扱停止中
ロックタイプ。 2通り使えるロック機構。 高性能22mm幅テープ ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)22目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂爪部0点補正移動爪
ロック19 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ロック19 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら